絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(140)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(65)
- 三商(48)
- BUCHI(ビュッヒ)(47)
- アズワン(9)
- climbing(クライミング)(4)
- SEKIYA(2)
- 重松製作所(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマト科学(1)
- 桐山製作所(1)
- ケニス(1)
- シグマアルドリッチ(1)

リークアダプター A、V型用
SIBATA(柴田科学)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷・冷却器と受器の間に接続することで、ロータリーエバポレーター内を減圧したまま受器のみを大気圧に戻すことができます。 ・溶媒の種類や容量などの条件により、蒸留された溶媒の逆流や、液溜まりが発生することがあります。 ・取り付けることにより受器の位置が低くなります。ジャッキ操作に注意してください。
クーリングユニット GTO-2000/3000用
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・低沸点物試料の蒸留の際に、氷やドライアイスで冷却球を冷却し、回収率をアップさせます。 ・GTO-2000/-3000乾燥型から回転加熱型へ変更する際に必要となるオプションパーツです。用途GTO-2000/3000用
冷却球 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-3000回転加熱型のスペアパーツです。 ・沸点差がある混合物は、冷却球に順次留分を凝縮する事により分留が可能です。用途GTO-3000用球径(Φmm)40
ガラス部ホルダー GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。 ・乾燥管と乾剤フラスコを組付ける際に必要になる部品(固定ナット、Oリング、固定金具)のセットです。 ・乾燥以外にも昇華用冷却器を取り付ける際にも必要となります。用途GTO-2000用
シャッター本体 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-2000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・GTO-2000乾燥型から回転加熱型へ変更する際にオプションパーツとして必要になります。用途GTO-2000用
排気アダプター GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の標準部品です。 ・減圧用の真空装置を接続するホースノズルと開閉コックが付属しています。用途GTO-2000/3000用
気密シール GTO-2000/3000用
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の消耗部品です。 ・劣化すると気密性が悪くなる原因になりますので、使用状況によって交換します。用途GTO-2000/3000用
センタージョイント Φ10mm GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-1000/-2000/-3000回転加熱型共通の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません用途GTO-1000/2000/3000用
秤量びんホルダー Φ18用 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。 ・秤量びんに入れた試料をセットして、乾燥させる際に使用します。 ・GTO-3000乾燥型/GTO-1000にはオプションパーツとして使用可能です。・BUCHI社製用ではありません用途GTO-200/1000/2000/3000用
乾剤フラスコ GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷・乾燥管とガラス部ホルダーで組付け、乾燥材を入れて使います。 ・BUCHI社製用ではありません用途GTO-200/1000/2000/3000用
セミ・ミクロ蒸留装置 K型
SIBATA(柴田科学)¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
ウォーターバス WB-16M型
SIBATA(柴田科学)¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。 ・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。 ・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。 ・実験用ガラス器具の加熱に最適です。質量(kg)2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×155(突起物含まず)温度精度±3℃槽内寸法(Φ×Hmm)160×105(有効高さ70mm)温度調節範囲(℃)30(室温+5℃)~90使用周囲温度(℃)5~35(10~90%rh 結露ないこと)温度調節液体膨張式ヒーター容量(W)500槽容量(L)2
精油定量装置
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にしたものです。 ・試験方法については日本薬局方を参照ください。付属品丸底フラスコ、精油定量受器、冷却器材質ほうけい酸ガラス
大型ソックスレー脂肪抽出器セット
SIBATA(柴田科学)¥179,800税込¥197,7801セット33日以内出荷抽出容量が約1.5Lの大型ソックスレー脂肪抽出器です。抽出部はふた付になっていますので、解体せずに試料の出し入れができます。(ジエチルエーテルに準じた溶剤による抽出に設計されています。)材質ほうけい酸ガラスフィルター160~250μm上部摺合45/50下部摺合29/42
抽出用円筒 ソックスレー脂肪抽出用
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から5日以内出荷P250はフィルターの概略ポアサイズです。用途043120-01・032080-01用材質ほうけい酸ガラス
高温用抽出部 ソックスレー脂肪抽出用
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷・共通摺合せソックスレーのオプション抽出部です。 ・加熱するサンプルフラスコからの蒸気が直接抽出部を加温する構造のため、通常よりも高い温度で効率のよい抽出をおこなうことが可能です。用途043120-01用材質ほうけい酸ガラス
抽出器 ガラスフィルター付 ソックスレー脂肪抽出用
SIBATA(柴田科学)¥28,980税込¥31,8781個33日以内出荷・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。 ・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。 ・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。用途043120-01用材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)160~250上部摺合34/45下部摺合24/40
ソックスレー脂肪抽出器セット
SIBATA(柴田科学)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考材質ほうけい酸ガラス型式150mL
SPC冷却器 水分定量用
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個33日以内出荷JIS K2275を参考にした水分定量に使用する冷却器です。下部接続部はSPC-24規格のTチップ形になります。材質ほうけい酸ガラス型式400mm下部(SPC)SPC-24胴外径(Φmm)36
抽出用円筒 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷SPCセミ・ミクロ脂肪抽出器セット用のスペアパーツです。材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)160~250
抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-24
ディーンスターク抽出装置 ガラス部セット
SIBATA(柴田科学)¥129,800税込¥142,7801セット6日以内出荷水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 大型ソックスレー抽出装置用
SIBATA(柴田科学)¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)10
SPC大型ソックスレー抽出装置 ガラス部セット
SIBATA(柴田科学)¥269,800税込¥296,7801セット33日以内出荷・セパラブル型の抽出部を採用しており、比較的大きい固形物でも投入することができます。特にダイオキシン類の分析においてはウレタンフォームの前処理や、サンプリング後の抽出などに適しています。 ・各種環境ホルモンなどに関連する物質の抽出装置として利用できます。 ・食品、土壌など固形物(固体物)からの抽出装置としても利用できます。 ・試料を入れる抽出部はセパラブルフランジを採用、口内径は100mmです。 ・各部の接続ジョイントは、真空グリースが不要のSPCジョイントを使用。材質ほうけい酸ガラス
SPC平底フラスコ SPCソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷・SPCソックスレー脂肪抽出器用の予備フラスコです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150球径(Φmm)75摺合せSPC-24
SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)255型式150mL用下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-34
SPCソックスレー脂肪抽出器セット
SIBATA(柴田科学)¥41,980税込¥46,1781セット3日以内出荷・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150
SPC精油定量受器 食品衛生法
SIBATA(柴田科学)¥61,980税込¥68,1781個32日以内出荷食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う精油定量受器です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)5下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
抽出器 PCB還流装置用
SIBATA(柴田科学)¥31,980税込¥35,1781個33日以内出荷・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽出器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)195胴外径(Φmm)32
受器 PCB還流装置用
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・45/40透明すり合わせ規格の接続部を持つ丸底の受器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)200全高(mm)170外径(Φmm)50摺合せ45/50
セミ 窒素蒸留装置
SIBATA(柴田科学)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
球入冷却器(アーリン氏タイプ)
アズワン¥11,880税込¥13,0681個翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1外径d(Φmm)35筒長(mm)300アズワン品番1-4324-01アダプタサイズΦ20(内径Φ16)×90mm脚(mm)Φ12×110ゴム止め(mm)8
ジムロート冷却器
アズワン¥17,820税込¥19,6021個7日以内出荷仕様300mm材質硼珪酸ガラス-1外径(Φmm)35筒長(mm)300アズワン品番1-4322-01アダプタサイズΦ20×70mm脚(mm)Φ12×110ゴム止め(mm)8