絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(140)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(65)
- 三商(48)
- BUCHI(ビュッヒ)(47)
- アズワン(8)
- climbing(クライミング)(4)
- SEKIYA(2)
- 重松製作所(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマト科学(1)
- 桐山製作所(1)
- ケニス(1)
- シグマアルドリッチ(1)

SPC冷却器
三商¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
固相抽出管 Discovery DSC-18
シグマアルドリッチ¥30,980~税込¥34,078~1組(108本)ほか3日以内出荷品質保証証明書付のシリカゲルベースの固相抽出管です。 製造Lot間のバラツキを最小限にしています。用途最も汎用的なサンプルの濃縮・脱塩などに。仕様保持メカニズム/逆相、サンプルマトリックス/水溶液(生体試料、水試料)、結合様式/ポリメリック、カーボン含有量/0.18、エンドキャップ/あり
試験管アダプタ(エバポレーター用)
SEKIYA¥24,980~税込¥27,478~1個46日以内出荷ナスフラスコの代わりに試験管を使用できるようにするアダプタです。 3本~6本の試験管の装着や微量試料を濃縮する際に便利です。寸法(Φmm)93(300mL)摺合せ(試験管)15/25
シアンイオンガラス
SIBATA(柴田科学)¥109,800税込¥120,7801セット32日以内出荷・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。 ・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。 ・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
アンモニウムイオン蒸留装置
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781セット32日以内出荷・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。 ・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部
SPCフッ素イオン1型ガラス
SIBATA(柴田科学)¥209,800税込¥230,7801セット32日以内出荷・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ部の両サイドには透明ボールジョイントを使用し、角度合わせが自在で組立てが容易です。セット内容丸底フラスコ(1L)、三口ケルダールフラスコ(500mL)、連結導入管、トラップ、トラップ球、温度計アダプター×2、メスフラスコ(250mL)、連結管トラップ、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター、平栓(SPC-15)型式I型
水素化ひ素発生装置ガラス部DDTC-Ag法
SIBATA(柴田科学)¥34,980~税込¥38,478~1セット3日以内出荷・ひ化水素発生時の周囲への放散を防止した発生吸収器です。 ・投入管に亜鉛をのせて、発生器の側部より挿入し、回転させて溶液中に投入して使用します。 ・JIS K0101/K0102準拠仕様定量さじ:1.5mL、吸収管: 5mL適合(SPCジョイント)24、15,15構成部品連結管Bツバ付、連結管Aツバ付(SPC)容量指定、クランプ(047420-12A 10個入と同じ)、シリンダー目盛付(吸収管)、定量さじ(SPC-15)容量指定(亜鉛投入管)、発生器(SPC)、平栓SPC-15(030060-15A 10個入と同じ)
ひ素試験器 装置A
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷・第12 改正日本薬局方を参考にしたGutzeit改良法のひ素及びひ素化合物の限度試験装置です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。型式グートツァイト法構成部品ツバ管A、ツバ管B、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素試験器(ひ素びん)
リークアダプター A、V型用
SIBATA(柴田科学)¥41,999税込¥46,1991個3日以内出荷・冷却器と受器の間に接続することで、ロータリーエバポレーター内を減圧したまま受器のみを大気圧に戻すことができます。 ・溶媒の種類や容量などの条件により、蒸留された溶媒の逆流や、液溜まりが発生することがあります。 ・取り付けることにより受器の位置が低くなります。ジャッキ操作に注意してください。