3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ(ローラーポンプ)
RPは、チューブの交換・移動が簡単に行えます。付属のチューブ押さえの交換により3種の径の異なるチューブをセットできます。 ●NRPは、チューブ押さえとケースが一体となっており、チューブ押さえを交換せずに3種の径の異なるチューブをセットできます。
流量精度±4%以内(繰り返し精度±2%以内) 最大吐出圧力(kPa)137.3(1.4kg/cm2) 粘度(Pa・s)使用液:最大2(2000cp) 温度(℃)使用液:-10~100(氷結不可) チューブ数1本/1段
1個
209,800 税込230,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ NRPシリーズ
仕様回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示 使用温度(℃)-10~100(氷結不可) 機能ワンタッチ式によるチューブ交換、チューブケース角度変更、ラピッド機能搭載 使用周囲温度(℃)5~35 入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション) 送液方向正逆切替可能(LED表示)
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズ
スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
仕様チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。 材質使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R) 質量(kg)4.8 使用温度(℃)-10~100(氷結不可) 表示回転表示:デジタル表示 モーターステッピングモータ 入力電源:0.8A、80VA 設定方式回転設定:エンコーダ式デジタル設定 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ラピッド機能搭載 チューブ掛数(本)1(1段) コード(番号)282760 吐出圧(kPa)Max.137.3(1.4kg/cm2) 回転制御オープンループ制御 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×281(296)×168(186) チューブ径(Φmm)(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11 粘度(Pa・s)使用液:Max.2(2000cP) 回転速度4~270rpm アズワン品番2-1515-22 入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション) チューブケース数1個(ポリカーボネート樹脂製) 流量精度±4%以内(繰返し精度±2%以内) 送液方向正逆切替可能(LED表示) 流量範囲(L/h)0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります