2ページ目: 濁度計/透視度計

123件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透視度計用ガラス管 5930TO-Pシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    透視度計用ガラス管 5930TO-Pシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    直径(Φmm)35
  • 透視度計標識板 IWAKI(AGCテクノグラス)

    透視度計標識板

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様サイズ(直径×厚さmm):29×2アズワン品番61-9731-53
  • 濁度計 KRK(笠原理化工業)

    濁度計

    KRK(笠原理化工業)
    249,800税込274,780
    1個
    13日以内出荷
    近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
    寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248測定範囲0~200度質量(g)本体/約300、検出器/約500電源単4電池×3最小表示0.1度ケーブル長(m)6精度±2%(FS)以内/一定温度測定方式近赤外90°散乱光測定方式
  • プローブ型濁度・色度センサー KRK(笠原理化工業)

    プローブ型濁度・色度センサー

    KRK(笠原理化工業)
    229,800税込252,780
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)75×38×180質量(g)本体/約270、検出器/約350アズワン品番1-8673-02
  • ポリスチレン濁度標準液 10度 250mL KRK(笠原理化工業)

    ポリスチレン濁度標準液 10度 250mL

    KRK(笠原理化工業)
    17,980税込19,778
    1本
    9日以内出荷
    保管環境冷暗所
  • 透視度計30型用 アクリル製比色管 三商

    透視度計30型用 アクリル製比色管

    三商
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    種別30型
  • バイアル遮光キャップ HORIBA(堀場製作所)

    バイアル遮光キャップ

    HORIBA(堀場製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    31日以内出荷
    対応機種TB220用
  • シリコンオイル&バイアル洗浄用クロス HORIBA(堀場製作所)

    シリコンオイル&バイアル洗浄用クロス

    HORIBA(堀場製作所)
    3,998税込4,398
    1セット
    31日以内出荷
    セット内容シリコンオイル10ml×1本、バイアル洗浄用クロス対応機種TB220用
  • キャリングケース HORIBA(堀場製作所)

    キャリングケース

    HORIBA(堀場製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    31日以内出荷
    対応機種TB220用
  • 測定用バイアルセット HORIBA(堀場製作所)

    測定用バイアルセット

    HORIBA(堀場製作所)
    6,498税込7,148
    1セット
    31日以内出荷
    容量(mL)10対応機種TB220用
  • 濁度計 ケニス

    濁度計

    ケニス
    199,800税込219,780
    1個(1個)
    10日以内出荷
    検出部を直接水に浸けるだけで測定できます。外光の影響を受けにくい構造になっており天候や昼夜を問わず安定した測定結果を得る事ができます。
    付属品専用ケース測定範囲0.0~500度(ホルマジン度)質量(g)約600電源(V)9アルカリ電池(確認用)×1(付属)保護構造IP67 センサ部:水深2m以内(IP68)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)表示分解能0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)精度(℃)±5%F.S.(水温:20大きさ44×160×42mm センサ部:30Φ×116mm ケーブル長:5m
  • 濁度色度センサー KRK(笠原理化工業)

    濁度色度センサー

    KRK(笠原理化工業)
    199,800税込219,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。検出器にダブルビーム光学系採用で、色度測定における濁度の影響がほとんどありません。
    仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース寸法(mm)48×38×320測定範囲濁度、色度:0.0~50.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式ダブルビーム透過光測定法再現性(度)±0.2以内
  • MLSS/界面計 KRK(笠原理化工業)

    MLSS/界面計

    KRK(笠原理化工業)
    269,800税込296,780
    1個(1個)
    3日以内出荷
    LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
    付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース測定範囲MLSS:0~20000mg/L質量(g)本体/290 検出部/約550電源単4アルカリ電池×3(付属)測定項目MLSS 水深測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6mメモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
  • 濁度計 ポリマー校正液セット アズワン

    濁度計 ポリマー校正液セット

    アズワン
    19,400税込21,340
    1セット
    93日以内出荷
    米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
    仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組質量(g)385電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター)測定精度±2%+0.02NTU測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)測定範囲(N)0~1000TU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)液晶表示TFTカラー液晶アズワン品番4-4861-11繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
  • 濁度計 A-Gas Japan

    濁度計

    A-Gas Japan
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷
    濁度測定ISO7027に準拠。ワンタッチで自動校正。簡単・迅速・高精度測定
    仕様サンプリングタイム:1(秒/回)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU電源単4電池×6測定方式90°散乱光測定方式測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)測定時間10秒以下分解能0.01NTU/1NTU機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長850nm)校正0NTU、100NTU使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード
  • 透視度計 アクリル樹脂製 宮本理研工業

    透視度計 アクリル樹脂製

    宮本理研工業
    39,999税込43,999
    1台
    7日以内出荷
    河川・湖沼・下水等の透明度を測定するもので、シリンダー底の樹脂製(白)標識板(二重十字)が明瞭に識別できるまで排水し、その時の水層の高さを測り、10mm(1cm)を1度とします。
  • ポータブル濁度計 2100Q ハック社

    ポータブル濁度計 2100Q

    ハック社
    579,999税込637,999
    1台
    10日以内出荷
    フィールドで簡単、迅速に濁度を測定 90°散乱光、透過光による演算測定 日本語表示対応 PSL標準液対応で、度表示が可能 標準添付の校正キットにより、キャリブレーション操作が簡単 最新校正値を25データまで保存可能 本体に500データまでのメモリー機能を搭載 オプションのUSB+電源モジュール(LZV813)接続により、メモリデータの読取りが可能
    仕様●外形寸法:107×229×77mm●重さ:620g●測定範囲:0~1000NTU(ホルマジン校正)、0~100度(PSL校正)アズワン品番67-9251-78
  • ポータブル濁度計 東亜DKK

    ポータブル濁度計

    東亜DKK
    239,999税込263,999
    1台
    10日以内出荷
    浸漬型センサでフィールド上の簡便な濁度測定を実現 低濃度領域の信頼性向上、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTU 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
    仕様●測定範囲:0.0~80.0NTU(mg/L)、0~800NTU(mg/L)●レンジ切換:自動/手動切換アズワン品番68-1806-12
  • 比色管 S-100用 SIBATA(柴田科学)

    比色管 S-100用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    濁度計S-100型用スペアパーツです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100高さ(mm)325寸法(Φmm)ゴム止め:8胴外径(Φmm)24
  • 透視度計 セット品 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    透視度計 セット品 210シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    14,999税込16,499
    1個
    6日以内出荷
    仕様●試験法:JIS K0102(工場排水試験法)セット品●ガラス長さ:30cm●コード番号:210-01アズワン品番65-8688-19
  • 透視度計用 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    透視度計用 210シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    1,299税込1,429
    1個
    5日以内出荷
    仕様●摘要:透視度計板●摘要(cm用):30,50cm用●二重十字型●コード番号:210-0001アズワン品番65-8688-23
  • 透視度計 セット品 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    透視度計 セット品 210シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    23,599税込25,959
    1個
    6日以内出荷
    仕様●試験法:日本薬学会(衛生試験法)セット品●ガラス長さ:50cm●コード番号:210-02アズワン品番65-8688-20
  • テストボトル A-Gas Japan(旧:FUSO)

    テストボトル

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
  • 透視度計 立て(枠のみ) 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    透視度計 立て(枠のみ) 210シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    8,999税込9,899
    1個
    6日以内出荷
    仕様●試験法:JIS法●摘要(cm用):30cm用●※透視度計立て●※プラスチック製●コード番号:210-3030アズワン品番65-8688-25
  • 透視度計用 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    透視度計用 210シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    9,599税込10,559
    1個
    7日以内出荷
    仕様●摘要:ガラス部●摘要(cm):50cm●試験法:衛生試験法●JIS 透視度板付●コード番号:210-0050アズワン品番65-8688-22
  • ポータブル濁度計 校正液 セムコーポレーション

    ポータブル濁度計 校正液

    セムコーポレーション
    18,980税込20,878
    1本(100mL)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合本体CT400
  • ポータブル濁度計 サンプル容器 セムコーポレーション

    ポータブル濁度計 サンプル容器

    セムコーポレーション
    11,980税込13,178
    1セット(6本)
    5日以内出荷
    適合本体CT100/CT400
  • ビール用濁度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ビール用濁度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    試薬を使わずに素早く測定できます。測定には90°散乱光方式を採用。 色による影響はなく、様々なビールの測定が可能。測定結果を199データまでメモリー可能。RS232 によるPC接続が可能。ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます。
    仕様データ保存:200データ、受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED @580nm質量(g)512電源単三アルカリ電池 4本測定項目ビールの濁度精度±0.05 FTU±測定値の±2%(10.00EBCまで)分解能0.01(0.00~9.99 FTU); 0.1(10.0~99.9 FTU); 1(100~1000 FTU)測定原理比濁法使用環境温度(℃)外部:0~50測定範囲(FTU)0.00~1000RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB
  • 卓上型濁度計(ISO準拠) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型濁度計(ISO準拠)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    579,800税込637,780
    1台
    5日以内出荷
    HI88713は、ISO 7027規格に則った高精度なポータブル濁度計で、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。FNU(ホルマジン比濁計単位)、レシオモードFAU(ホルマジン減衰単位)、NTU(比濁計濁度単位)、NTU非レシオモードの4つの測定項目。測定単位はFNU、FAU、NTU、EBCの4種類。低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能。濁度の2点、3点、4点、または5点校正が可能。USBによるPC接続が可能。GLP機能による校正状態の確認が可能。測定結果を200データまでメモリー可能。未使用時に自動電源オフ。
    仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:赤外線LEDランプ、迷光:0.1 NTU (0.05 EBC)未満、濁度標準液:0.1、15、100、750、2000NTU付属品測定用ガラスセル5組、濁度標準液1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、ACアダプター、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース付属質量(kg)2.5測定範囲FAUモード:10.0~99.9; 100~4000 FAU、FNUモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 FNU、NTUレシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~4000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~980 EBC、NTU非レシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~245 EBC電源ACアダプター測定項目濁度(FNU/FAU/レシオ/非レシオ)精度FAUモード:測定値の±10%、FNUモード:測定値の±2%+迷光、NTUレシオモード:測定値の±2%+迷光、測定値の±5%(1000 NTUを超える場合)、NTU非レシオモード:測定値の±2%+迷光分解能FAUモード:0.1; 1 FAU、FNUモード:0.01; 0.1; 1 FNU、NTUレシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC、NTU非レシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC液晶パネル40×70mm バックライト付グラフィックLCD測定原理ISO 7027データメモリ200データレンジ切替自動測定モード通常測定モード、連続測定モード、平均値測定モード使用環境温度(℃)外部:0~50RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB繰返し再現性測定値の±1%、または迷光のいずれか大きい方
  • 卓上型 残留塩素計/濁度計  (遊離・全塩素(LR)/濁度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型 残留塩素計/濁度計 (遊離・全塩素(LR)/濁度)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    599,800税込659,780
    1台
    46日以内出荷
    最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、 この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価いただけるでしょう。 レシオ、非レシオおよび遊離塩素、全塩素の4つの測定項目。濁度の測定単位はNTU、EBC、nephelosの3種類。バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素)。低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能。濁度の2点、3点、4点、5点校正が可能。USBによるPC接続が可能。GLP機能による校正状態の確認が可能。バックライトにより作業効率がアップ。測定結果を200データまでメモリー可能。未使用時に自動電源オフ
    測定範囲【濁度】 非レシオ: 0.00~9.99;10.0~40.0 NTU 0.0~99.9;100~268 nephelos 0.00~9.80 EBC0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、レシオ: 0.00~9.99;10.0~99.9;100~4000 NTU 0.0~99.9;100~26800 nephelos 0.00~9.99;10.0~99.9;100~980 EBC、【残留塩素】 0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも)測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度(レシオ/非レシオ)測定原理【濁度】 90°散乱光方式、【残留塩素】 DPD吸光光度法RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透視度センサ KRK(笠原理化工業)

    透視度センサ

    KRK(笠原理化工業)
    94,980税込104,478
    1個
    8日以内出荷
    近赤外光で外部光の影響が少ないデジタル表示の透視度計です。 デジタル表示なので、目視による測定で起きやすい測定者による読み取りのバラツキがありません。 付属の簡易校正フィルタにより、校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能です。
    付属品衝撃防止ゴムカバー/ケース/測定容器(PVC)/簡易校正フィルタ寸法(mm)48×32×320質量(g)約300電源単5電池×4(付属)再現性±3%(FS)以内(一定条件で)測定原理レンズ集光式透過光測定測定波長近赤外光 880nm測定範囲(cm)2.0~200水温(℃)2~40(測定)
  • TN480 ポータブル式高性能タイプ濁度計 ISO7027準拠 データ処理可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    TN480 ポータブル式高性能タイプ濁度計 ISO7027準拠 データ処理可能

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    149,800税込164,780
    1セット
    7日以内出荷
    ISO7027およびDIN27027国際規格に準拠、赤外線発光ダイオード(波長 860nm)の光源を採用し、ワイン・ビールなど色付きサンプルの濁度測定に優れている。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ。 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。 特許取得のTruRead測定モードは、試料に応じた平均測定回数を選択でき、また最大値と最小値によって測定値の信頼性を判定し、すべての結果は表示・保存可能のため、 沈降速度の速い試料に最適。 【独自】0NTUエラーリマインド機能:超低濁度の試料で高い測定精度を確保するため、0NTU校正で計器が0NTU校正液の状態を自動的に判定・リマインドする。 GLPデータ管理要求に準拠した校正履歴チェック、測定記録は計器本体に保存、PCへ転送可能。
    付属品サンプルバイアル/6個、濁度標準液1セット、セル表面清浄用布、シリコンオイル/10ml、USBメモリー、USBケーブル、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0~1000NTU(FNU)電源3.7V 充電可能イオン電池測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応ISO7027使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTU
  • 共栓比色管 濁度測定用 SIBATA(柴田科学)

    共栓比色管 濁度測定用

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    濁度測定用の共栓比色管です。上水試験方法準拠の目盛付もあります。
    容量(mL)100内径(Φmm)20.6目盛(mL)10、25、50、100外径(Φmm)24高さH(mm)370摺合せ19
  • Fine透視度計 スタンド付 TGK(東京硝子器械)

    Fine透視度計 スタンド付

    TGK(東京硝子器械)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    各種水の透明の度合を測定するための器具です。 底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。 すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
    適合アクリルスタンド付きセット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
  • 卓上型濁度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型濁度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    579,800税込637,780
    1台
    3日以内出荷
    レシオおよび非レシオの2つの測定項目があります。測定単位はNTU、nephelos、EBCの3種類があります。測定結果を200データまでメモリーができ、USBによるPC接続が可能です。GLP機能による校正状態の確認が可能です。
    仕様測定範囲(レシオ):、NTU/0.00~9.99・10.0~99.9・100~4000、nephelos/0.0~99.9・100~26800、EBC/0.00~9.99・10.0~99.9・100~980 測定範囲(非レシオ):NTU/0.00~9.99・10.0~40.0、nephelos/0.0~99.9・100~268、EBC/0.00~9.80 分解能(レシオ):NTU/0.01・0.1・1、nephelos/0.1・1、EBC/0.01・0.1・1 分解能(非レシオ):NTU/0.01・0.1質量(kg)2.5電源ACアダプター精度測定値の±2%+0.02NTU(0.15nephelos、0.01EBC)、測定値の±5%(1000NTU、6700nephelos、245EBCより濃度が高い場合)校正2点、3点、4点、または5点校正(専用標準液にて)サイズ(mm)200×230×145アズワン品番4-2763-01
  • 透明度板 セッキー板 透明度板用ロープ 10m アズワン

    透明度板 セッキー板 透明度板用ロープ 10m

    アズワン
    8,217税込9,039
    1巻
    当日出荷
    材質ナイロンアズワン品番4-1639-11
  • 透明度板 セッキー板 アズワン

    透明度板 セッキー板

    アズワン
    36,729税込40,402
    1個
    当日出荷
    ロープは50cm毎にマークがあり、板の下降時に深さを容易に確認することができます。 樹脂性の円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。
    寸法(mm)250材質(錘)鉛
  • 一体型透視度センサ KRK(笠原理化工業)

    一体型透視度センサ

    KRK(笠原理化工業)
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。近赤外光で外部光の影響が少なく、昼夜、曇り、晴れ、天候を選ばず測定可能。簡易校正フィルター標準付属で校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能。
    質量(g)約300電源単5アルカリ乾電池4個測定方式レンズ集光式透過光測定再現性±3%FS以内(一定条件で)分解能0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×320測定波長近赤外線(880nm)測定範囲(cm)2.0~200
  • プローブ型透視度センサ KRK(笠原理化工業)

    プローブ型透視度センサ

    KRK(笠原理化工業)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。プローブ型で投込測定または採水測定可能。透視度と吸光度の2項目を測定可能。
    測定範囲透視度:2.0~200cm 吸光度:0.000~2.000Abs/60mm質量(g)(本体)約270/乾電池含む、(プローブ)約250電源単4アルカリ乾電池3個ケーブル長(m)2測定方式レンズ集光式透過光測定再現性±3%FS以内(一定条件で)分解能透視度:0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)、吸光度:0.001Abs外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×170×36測定波長近赤外線(880nm)プローブ径(Φmm)25×270
  • 透視度計 スタンド 標識板付 5930TO-SETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    透視度計 スタンド 標識板付 5930TO-SETシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    14,209税込15,630
    1個
    9日以内出荷

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

濁度計/透視度計