刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
376件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(mm)から絞り込む
ナイロンコード ハードライン(角型) 研磨剤入 BIGM(丸山製作所)ナイロンコード ハードライン(角型) 研磨剤入BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。長さ(m)40形状四角型太さ(mm)2.3
ナイロンコード(角型) BIGM(丸山製作所)ナイロンコード(角型)BIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。
ナイロンコード 星2.7mm 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 星2.7mm三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
形状星型太さ(mm)2.7
ナイロンコード 3m マキタナイロンコード 3mマキタ
339税込373
1個
当日出荷
長さ(m)3太さ(mm)2.4
ダイヤ型コード たくみダイヤ型コードたくみ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
外周のエッジが減っても内周のエッジで刈るため切れ味が長く続きます。 ササくれず、割れにくい
形状星型仕様スプール巻太さ(mm)2.7
草刈用ストッパー付きナイロンコード EARTH MAN草刈用ストッパー付きナイロンコードEARTH MAN
889税込978
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201 ハスクバーナハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201ハスクバーナ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2
YZセイオンコード YAMAZEN(山善)YZセイオンコードYAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1セット(5個)
15日以内出荷
騒音30%低減(丸3.0mmメーカー比)。特殊な成形加工で切れ味に優れる。高品質な共重合ナイロン使用。
形状スパイラルブルー長さ(m)50太さ(mm)3
ナイロンコード 替刃 三洋テグスナイロンコード 替刃三洋テグス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(30本)
当日出荷
ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。
用途2GギザブレードSSC-2G専用排気量(cc)25以上(推奨)
斬丸草刈り用ナイロンコード用プッシュカッター EARTH MAN斬丸草刈り用ナイロンコード用プッシュカッターEARTH MAN(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷
ハサミ不要!ナイロンコードを折り曲げて押し込むだけ カバンや収納ケース等に取り付けできるキーホルダー付き
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×112×9質量(g)10
草刈コード スーパーブレードコード トルネード M 斎藤撚糸草刈コード スーパーブレードコード トルネード M斎藤撚糸(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(22cm×20本)ほか
当日出荷
草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード形状菱形・スパイラル型・刃付き太さ(mm)2.6×3.9材質共重合ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
充電式刈払機用ナイロンコード セフティー3充電式刈払機用ナイロンコードセフティー3(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。
用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型
LBC-725用 ナイロンブレード YAMAZEN(山善)LBC-725用 ナイロンブレードYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
649税込714
1セット(10個)
当日出荷
充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。材質ナイロン質量(kg)0.03長さ(m)0.12
刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コード TRUSCO刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コードTRUSCO
1,098税込1,208
1袋(30本)
当日出荷
差込み式ナイロンカッター用の替コードです。 スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。
用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。トラスコ品番195-5820材質/仕上ナイロン質量(g)54長さ(m)0.25アズワン品番64-8618-03太さ(mm)3.0
金象 ナイロンコードメタリックコード 浅香工業金象 ナイロンコードメタリックコード浅香工業
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適 他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP
形状四角型材質ポリアミドコポリマー太さ(mm)2.4
ナイロンコード アルエッジ6 ストレート 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ6 ストレート三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状星型太さ(mm)3
ナイロンコード アルエッジ5 ストレート 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ5 ストレート三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状星型太さ(mm)2.7
エアードライブ純正ナイロンコード 北村製作所エアードライブ純正ナイロンコード北村製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20本)
当日出荷
差し込むだけの簡単取付け。
長さ(m)0.2太さ(mm)3
ナイロンコード角 ASKナイロンコード角ASK
1,088税込1,197
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
切れ味に優れる角型です
用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです材質樹脂形状コード長さ(m)70
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx90m 597669211 ハスクバーナハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx90m 597669211ハスクバーナ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)90太さ(mm)2.4
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101 ハスクバーナハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101ハスクバーナ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)1.5
ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパック カルエンタープライズナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパックカルエンタープライズ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2
鋸ブレード BIGMAN(ビッグマン)鋸ブレードBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途芝や田の畔草、雑草、笹等の除草作業に形状(コード)ノコ刃太さ(mm)2.7
ノコ刃型カットナイロンコード tradノコ刃型カットナイロンコードtrad
999税込1,099
1個
予約販売
樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
寸法(mm)3.0×220
草刈コード ウルトラビートΣ 斎藤撚糸草刈コード ウルトラビートΣ斎藤撚糸
848税込933
1個(10m×1本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。耐久性の良い6/66共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。さらに、このコードに再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊加工を加えたことにより、耐摩耗性と併せて切れ味の確保と静粛性を兼ね備えた最高級草刈コードになりました。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.2材質共重合ナイロン、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
4Gブレードカッター 替えコード YAMAZEN(山善)4Gブレードカッター 替えコードYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(20本)ほか
当日出荷
太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。材質ナイロン質量(g)60長さ(m)0.129太さ(mm)3.3
草刈り用ナイロンコード 丸 セフティー3草刈り用ナイロンコード 丸セフティー3
1,098税込1,208
1個
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。形状丸型長さ(m)50仕様雑草用直径(mm)2.4
Φ4.0mmx152.0m パラシュートコード(OD色) エスコΦ4.0mmx152.0m パラシュートコード(OD色)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-500材質ナイロンODグリーン長さ(m)152使用荷重(kg)250太さ(mm)4
ボビン マキタボビンマキタ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
K&O マグナム SAF(セフティー)K&O マグナムSAF(セフティー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ナイロン自動操出方式(ねじ式)
穴径(Φmm)25.4
すべるフリー安定板 アイウッドすべるフリー安定板アイウッド(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
地面につけると回らない。高性能ベアリング付き草刈機用安定板。
直径(mm)約100太さ(mm)20
ナイロンコード 角2.3mm 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.3mm三陽金属(ERBA)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
形状四角型太さ(mm)2.3
ナイロンコード HiKOKI(旧:日立工機)ナイロンコードHiKOKI(旧:日立工機)
469税込516
1個
当日出荷
備考ナイロンコードカッタ0033-2772用長さ(m)4太さ(mm)2
エンジン刈払機用 サポートパッド 斬丸エンジン刈払機用 サポートパッド斬丸(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
どの肩掛けベルトにも簡単に取り付け可能長時間作業も快適に
用途刈払機があたることによる痛み・振動から解放寸法(mm)スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用着脱が簡単質量(g)145材質(ベルト)PP繊維材質(表面/裏面)綿/PE材質(中面)スポンジアズワン品番64-4068-08
草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×50m 銀 EARTH MAN草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×50m 銀EARTH MAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)50
ナイロンコード角 ボビン巻き ASKナイロンコード角 ボビン巻きASK
2,988税込3,287
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
切れ味に優れる角型です
用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状コード長さ(m)200
安全コードゴールデンバイソン 安全コード差替タイプ カルエンタープライズ安全コードゴールデンバイソン 安全コード差替タイプカルエンタープライズ
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角ツイスト●ナイロンコードの本数:30本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:200mm
差込式ナイロンコード ゴールデンバイソン 斬丸差込式ナイロンコード ゴールデンバイソン斬丸
2,488税込2,737
1セット(20本)
当日出荷
簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途斬丸差し込み式ナイロンカッターゴールデンバイソン専用ナイロンコード/フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け形状コード:ツイストコード径(Φmm)4
ナイロンコード SSC-2G専用交換コード YAMAZEN(山善)ナイロンコード SSC-2G専用交換コードYAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1袋(50本)
5日以内出荷
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード太さ(mm)2.7

ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります

刈払機用ナイロンコード単体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら