199件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロクリーン タイヤクリーナースピーディNEW 呉工業(クレ)

    プロクリーン タイヤクリーナースピーディNEW

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    589税込648
    1本(420mL)
    当日出荷
    泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤 手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。 泡切れ時間を大幅に短縮しました。 オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.
    用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤寸法(mm)207×Φ66質量(g)475タイプスプレーpH値10.9液性水性危険物の類別非危険物
  • レザーワックスSP イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    レザーワックスSP

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)
    当日出荷
    艶、光沢が長期間持続します。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。臭いが少なく、引火性がありません。
    用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。成分ジメチルシリコーンオイルグリコール類乳化剤消泡剤精製水タイプエマルションタイプ液性水性危険物の類別非危険物
  • 油性タイヤワックス 阿部商会

    油性タイヤワックス

    阿部商会
    17,980税込19,778
    1個(18L)
    7日以内出荷
    使用後に違いの分かる信頼のブランド!抜群の光沢!
    成分ジメチルシリコーン、石油系溶剤など危険物の類別非危険物
  • Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
    容量(mL)1000液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 99工房モドシ隊 超鏡面精密研磨セット SOFT99

    99工房モドシ隊 超鏡面精密研磨セット

    SOFT99
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セットです。 新開発の「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能になりました。 エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます。
    用途自動車用光沢樹脂パーツ及び塗装面の鏡面研磨用成分研磨剤、石油系溶剤界面活性剤トラスコ品番195-2269セット内容超精密研磨用液体コンパウンド80ml、精密研磨パッド(大)1個、(小)1個、コンパウンド専用スポンジ1個容量(mL)80質量(g)154アズワン品番64-8326-71危険物の類別非危険物
  • ディグロス ギラエッジ SOFT99

    ディグロス ギラエッジ

    SOFT99(6件のレビュー)
    899税込989
    1個(70mL)
    当日出荷
    平滑で厚みのある光沢被膜を形成するタイヤ用ツヤ出し剤。 タイヤの形状に合わせて動くFLEXヘッドを採用することで、低偏平タイヤにも柔軟に追従、タイヤとホイールの隙間もしっかりと塗ることができます。 ニオイの少ない水性タイプ。3~4台のタイヤに使用可能。
    成分シリコーン・合成被膜タイプ液体pH値5.60 +-1.0液性水性危険物の類別非危険物
  • メタルポリッシュ 金属磨き&保護クリーム(金属素材専用コンパウンド&保護剤) VOODOORIDE

    メタルポリッシュ 金属磨き&保護クリーム(金属素材専用コンパウンド&保護剤)

    VOODOORIDE(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(140mL)
    当日出荷
    ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。 ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
    使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ危険物の類別非危険物
  • タイヤワックス・プロ用 スリーボンド

    タイヤワックス・プロ用

    スリーボンド(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(4L)
    当日出荷
    タイヤ・ウレタンバンパー・サイドモール・レザーなどの表面を保護し老化防止に抜群の効果を発揮します。スプレーし軽く拭き上げるだけで、しっとりとした艶が得られ、新品同様の美しさを保ちます。
    用途タイヤの表面を保護し、新品同様の美しさを保ちます。付属品拭きあげ用バフ、簡易スプレー容器成分シリコーンオイル液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • Q2M Iron REDEFINED GYEON(ジーオン)

    Q2M Iron REDEFINED

    GYEON(ジーオン)
    3,290税込3,619
    1個(500mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エクストリームタイヤクリーナー SONAX

    エクストリームタイヤクリーナー

    SONAX
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    タイヤを傷めず強力洗浄。溶剤不使用で素材に優しく頑固な汚れもスッキリ落とします。
    用途車の洗車成分両性界面活性剤/非イオン界面活性剤容量(mL)750危険物の類別非危険物
  • エックスマールワン タイヤクリーナー&WAX PROSTAFF(プロスタッフ)

    エックスマールワン タイヤクリーナー&WAX

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    659税込725
    1本(420mL)
    欠品中
    泡で汚れを落として深い黒ツヤを与える「タイヤクリーナー&ワックス」がX-MAL1シリーズから新登場。 汚れたタイヤにシュッとスプレーするだけでOK! 泡でタイヤを包み込んで汚れを浮かして落とし、足元を引き締める黒いツヤと雨汚れを弾く撥水効果を与えます。 洗車後の濡れたタイヤにも使え、泡切れが早くスピーディーに作業が完了します。 また、石油系溶剤不使用だから安心してお使いいただけます。 濡れたタイヤに使用可能・撥水&クリーナー・水性タイプ・泡タイプ タイヤにやさしい石油系溶剤不使用
    質量(g)462寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×66×66危険物の類別非危険物
  • グラシアス アイアンリムーバー PROSTAFF(プロスタッフ)

    グラシアス アイアンリムーバー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,198税込1,318
    1本(400mL)
    3日以内出荷
    ジェル+化学反応でガンコな鉄粉を落とす! 足回りのブレーキダストや鉄粉を化学反応で落とす、ホイール専用の鉄粉除去クリーナーが、グラシアスシリーズから新登場! スプレーなのに垂れにくく定着性の高い「ジェルタイプ」で、有効成分をしっかり密着。ホイールのガンコな鉄粉をしっかりと包み込み、素早く赤紫色に化学反応させ、鉄粉をねこそぎ溶かし落とします。さらに、ジェルなのに水でサッと流れる処方でスピーディーに作業ができます。 また、鉄粉特有の臭いがジェルで飛散しにくく、快適に作業が可能。使い勝手を追求した鉄粉取りのNEWアイテムです。
    質量(g)482寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×90×79危険物の類別非危険物
  • BLACK BLACK(ブラックブラック) SOFT99

    BLACK BLACK(ブラックブラック)

    SOFT99
    1,498税込1,648
    1セット(110mL)
    当日出荷
    タイヤに厚いフィルム状の被膜を形成し、超光沢・超耐久を実現。 ベタつかない硬質の被膜は汚れの抱きこみを防止し、普段のお手入れは水洗いだけで完了します。 60日以上の長期にわたり、コーティングが持続します。 ボディやホイールへの飛び散りの心配がない塗りこみタイプ。
    付属品スポンジ成分シリコーン・合成被膜トラスコ品番799-7477タイプ液体液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状水溶性
  • No.57 ビニール/レザークリーナー Auto Magic(オートマジック)

    No.57 ビニール/レザークリーナー

    Auto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(3.78L)
    当日出荷
    革にやさしいクリーナー。革の劣化を考慮し水素イオン濃度を調整したクリーナー。グロスも入っているので光沢が残ります。VOC適合商品。
    用途ビニール・レザー部分に使用。希釈倍率原液使用pH値(原液)10液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 水性レザー&タイヤワックス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    水性レザー&タイヤワックス

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(18L)
    当日出荷
    艶、光沢が長期間持続します。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。臭いが少なく、引火性がありません。
    用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。成分ジメチルシリコーンオイルグリコール類乳化剤消泡剤精製水タイプ低粘度液性水性危険物の類別非危険物
  • パープルマジック ホイール専用クロス カーメイト

    パープルマジック ホイール専用クロス

    カーメイト
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    ブレーキダストに最適。洗浄から吹き上げまで1枚で完結。クロスだから細部まで洗える。ホイールクリーナー併用で頑固な汚れも撃退。ホイール洗車に最適なサイズ設計
    用途水洗いで汚れをリセットできる「リセットマジック」材質ポリエステル100%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • CCウォーターゴールド プレミア BOOST 300 PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド プレミア BOOST 300

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    3,468税込3,815
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    タイヤ用ガラス系コーティング剤「CCウォーターゴールド プレミア BOOST」の大容量タイプです。タイヤに深みのある漆黒の艶を与え、長時間にわたって美しさを保ちます。液ノビが非常に良く、ムラなく簡単に、素早く塗り広げることができます。 。普通車タイヤ約120本分使用することができ、頻繁にタイヤコーティングをする方に最適です。また、石油系溶剤不使用でタイヤを傷めず、安心して使用できます。 。さらに紫外線や経年劣化からタイヤを守り、色褪せやひび割れを抑えます。
    製品質量(g)355製品サイズ(mm)高さ:170 幅:70 奥行:60危険物の類別非危険物
  • アルミホイールクリーナー FALCON

    アルミホイールクリーナー

    FALCON
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    主成分チオグリコール酸アンモニウムがブレーキダストや鉄粉を溶解し、ブラッシングにより簡単に落とせます。
    用途ブレーキダストや鉄粉除去に。危険物の類別非危険物
  • タイヤワックススーパー TIPTOP

    タイヤワックススーパー

    TIPTOP
    14,980税込16,478
    1箱(18L)
    6日以内出荷
    水性でタイヤに優しい。被膜を形成しタイヤを保護して、黒さが蘇る。ゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
    用途自動車用タイヤの保護、艶出しに成分水、シリコーン、増粘剤、界面活性剤等使用方法1.タイヤの汚れを洗い落として下さい。2.原液をスポンジにつけてタイヤにムラなく、まんべんなく塗り込んで下さい。3.余分なワックスをウエス等で拭き取って下さい。タイプ液体(水性)液色容器バックインボックス(コック付き)pH値7液性中性危険物の類別非危険物
  • グラシアス ゴールド アイアンリムーバー PROSTAFF(プロスタッフ)

    グラシアス ゴールド アイアンリムーバー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,598税込1,758
    1本(400mL)
    当日出荷
    ボディーやホイールに付着した鉄粉やブレーキダストを化学反応で落とす、鉄粉除去クリーナーがグラシアスゴールドシリーズから新登場! 垂れにくく定着性の高い「ジェルタイプ」で、有効成分がしっかりと密着。 ボディーやホイールに付着したガンコな鉄粉をしっかりと包み込み、素早く(赤紫色に)化学反応させ、ねこそぎ溶かし落とします。 また、鉄粉取りクリーナー特有の臭いがジェルで飛散しにくく、快適な作業性を実現しました。 ボディーコーティング前の下地処理に特にオススメで、塗装表面がつるつるになりコーティング効果を最大限に発揮させます。 車全体をリフレッシュできる鉄粉取りのNEWアイテムです。
    質量(g)482寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×79×201危険物の類別非危険物
  • グラシアス ゴールド タイヤコーティング PROSTAFF(プロスタッフ)

    グラシアス ゴールド タイヤコーティング

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(325mL)
    4日以内出荷
    画期的な手軽さ&効果を両立したタイヤコーティング剤が新登場。 スポンジ部をタイヤに当て、シュッとスプレーして塗り込むだけでOK! 新搭載の”スピーダーヘッド”がタイヤ側面にジャストフィットし、スピーディーかつ塗りムラの無い、今までに無い新体験コーティングをお楽しみいただけます。 手はもちろん、ホイール・ボディーも汚さず、誰でもかんたんに施工が可能です。 1飛び散らない・・・ホイール・ボディーを汚さない 2艶成分100%・・・トリプルシリコンの艶成分100%配合 3保護・耐久・・・強固な保護膜で劣化から守る 4溶剤無添加・・・タイヤを傷める成分は無添加 逆さ使用OK・下側もしっかり塗れる タップリ使えるタイヤ約32本分(中型車8台分) 噴射するだけの缶スプレータイプとは違い、タイヤに密着させてからスポンジの中でスプレーするので、液が飛び散らずに快適に施工可能です。 艶成分100%配合 ・ 溶剤無添加 塗り残し・ムラ無し!スピーダーヘッド搭載 「隙間はいつも塗り残すんだよね」そんな声にお答えしました。 ●逆さ使用OK・・・・・・倒立状態でもスプレーが可能です。 ●リム際もバッチリ・・・ホイールリムに接したタイヤの隙間部分もしっかり塗りこみできます。 ●下側もラクラク・・・・地面に近い下側の回り込み部の隙間も簡単に塗りこ込みできます。
    付属品スポンジカバー付き成分シリコーンオイル質量(g)332タイプミスト状寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×111×57pH値無し液性油性危険物の類別非危険物
  • ホイール専用撥水スプレー クリスタルプロセス

    ホイール専用撥水スプレー

    クリスタルプロセス(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    超簡単! ホイールにスプレーして、勢いよく水をかけるだけで水玉コロコロの撥水被膜を形成! タイヤにも使用可能。ブレーキダストや汚れの付着を防止します。
    用途タイヤ・ホイール・モール用危険物の類別非危険物
  • 最高級タイヤワックス-TW1000 クリスタルプロセス

    最高級タイヤワックス-TW1000

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊シリコンにウレタン樹脂を配合した新開発のタイヤワックスはタイヤ本来の深みのあるツヤと持続力に優れ、雨降り走行でも素晴らしい撥水力を維持します。
    用途タイヤ・ホイール・モール用液性中性危険物の類別非危険物
  • タイヤ&レザーワックス Gシャイン Prestone

    タイヤ&レザーワックス Gシャイン

    Prestone(2件のレビュー)
    799税込879
    1個(480mL)
    3日以内出荷
    ・仕上げの超艶 ・上質シリコーン+極上オイル「ラノリン」 ・極上オイル「ラノリン」でタイヤに優しい ・抜群のツヤと耐久被膜を持続 ・ジェットミストでホイールを汚さない
    寸法(mm)232×66×66容量(g)289液性油性危険物の類別非危険物
  • カスタム・ホイール・クリーナー AUTOGLYM

    カスタム・ホイール・クリーナー

    AUTOGLYM
    4,498税込4,948
    1本(500mL)
    当日出荷
    デザインホイール用クリーナー。 特殊配合された生分解性界面活性剤、アルカリ性洗浄剤等の働きにより、アルミホイールはもちろんクロームメッキやアルマイト処理されたホイールに付着したブレーキダストや汚れを素早く安全に取り除くことができます。 ハイテック・ホイール・ブラシと合わせてお使いいただくと隅々まで簡単にクリーニングすることが可能です。
    危険物の類別非危険物
  • 業務用タイヤコート(シリコン配合) DJ(ドライブジョイ)

    業務用タイヤコート(シリコン配合)

    DJ(ドライブジョイ)
    2,898税込3,188
    1本(500mL)ほか
    3日以内出荷
    タイヤウォールのヒビ割れを防止、光沢を長期間持続するコート剤です。(油性タイプ)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • TLワックス 日本磨料工業

    TLワックス

    日本磨料工業(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1000mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    タイヤの保護・ツヤ出しに最適です。深みのあるツヤ乳化性液状タイプのためタイヤにやさしいです。
    用途つや出し使用方法1.あらかじめタイヤを水洗いし、汚れを落としてください。2.使用前に良く容器を振ってください。3.15~20cm離してタイヤにスプレーし、スポンジでむらなく塗りのばしてください。または、スポンジにスプレーし、タイヤにむらなく塗りのばしてください。※走行前に十分に乾かしてください。もし乾燥前に走行する場合は、液が飛び散らないように布等で十分に拭きとってください。危険物の類別非危険物
  • ホイールダストブロッカー SOFT99

    ホイールダストブロッカー

    SOFT99(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ホイール表面に超防汚被膜を形成することで、ブレーキダストの付着を防ぎ、きれいなホイールの状態を長期間をキープする専用のホイールコーティング剤。ナノレベルの突起状コーティングが水滴やブレーキダストのこびりつきを抑制、ホイールが劇的に汚れにくくなります。ホイールを洗浄して水分を拭き取り、付属の下地処理シートで油分を脱脂したらスプレーして乾燥させるだけ。スプレー後の拭き取りは不要です。これ1本でホイール8本分施工できます。
    セット内容スプレー(200mL)、下地処理シート(8枚入り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • タイヤコート ニューホープ

    タイヤコート

    ニューホープ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。ベトツキがなくシットリした感じに仕上ります。
    用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内張の保護、艶出し。タイプ板金対応液性水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • MA-2(タイヤレザーワックス エコノミータイプ) 阿部商会

    MA-2(タイヤレザーワックス エコノミータイプ)

    阿部商会
    10,980税込12,078
    1個(18L)
    7日以内出荷
    人気のタイヤレザーワックスのエ。コノミータイプ!
    成分界面活性剤、シリコーンオイル液性中性危険物の類別非危険物
  • トラッカーズプロ 水性タイヤワックス1L JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ 水性タイヤワックス1L

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    高濃度に配合したシリコーンのチカラで、タイヤ本来の色・ツヤを取り戻します。深く、濡れたような黒ツヤを復活!! 紫外線や汚れから守り、チカラ強い輝きが長時間持続します。洗車するたびに使用することで光沢感の維持が可能です。たっぷり使える大容量1リットル!!
    用途タイヤの艶出し剤成分シリコーン化合物/界面活性剤液色内容量(mL)1000液性中性危険物の類別非危険物
  • HYPD High Gloss Tire Finish VOODOORIDE

    HYPD High Gloss Tire Finish

    VOODOORIDE
    1,998税込2,198
    1個(473mL)
    8日以内出荷
    艶々ワックスにしない理由。3種類のシリコーンで理想の状態を作る。10回以上の洗車にも耐える。タイヤサイドウォールの防汚コート。タイヤサイドウォールの経年劣化抑制
    内容量(mL)473使用箇所タイヤ危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2 Tire Q2-TI50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2 Tire Q2-TI50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    4,998税込5,498
    1個(500mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • タイヤ&レザーワックス エスコ

    タイヤ&レザーワックス

    エスコ
    730税込803
    1本
    翌日出荷
    RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。
    用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • 塗るタイヤワックス ニューホープ

    塗るタイヤワックス

    ニューホープ
    8,598税込9,458
    1本(4L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自動車用タイヤの保護艶出しクリーナー 新開発の高粘度タイヤワックスがワンランク上の艶感・耐久性を演出 塗るタイプのタイヤワックス。 高粘度タイプの液体のため、タレにくく、ホイール等へ飛び散ることも少ないので安心してご使用いただけます。 ノビが良く、作業効率アップ。 従来のタイヤワックスよりも耐久性に優れています。
    成分シリコーン・界面活性剤液性中性危険物の類別非危険物
  • クロームホイールクリーナー マザーズ

    クロームホイールクリーナー

    マザーズ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    マザーズクロームホイールクリーナーは、クローム処理されたホイールやスポークホイール、鍛造アルミホイールなどを素早く簡単に綺麗にするための専用クリーナーです。ホイールにスプレーをすると、素早く安全にブレーキダストやグリス・タールなどに浸透し溶かして除去します。簡単に洗い流すことができ、放置されていた鍛造アルミが新品のように蘇ります。
    用途ホイールの洗浄適合自動車・オートバイのホイール容量(mL)710アズワン品番64-3280-39危険物の類別非危険物
  • 金属磨き剤メタルポリッシュ MP 旭エンジニアリング

    金属磨き剤メタルポリッシュ MP

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。 ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。 飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。
    用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。トラスコ品番161-7031粒度平均1ミクロン質量(g)200容量(g)200アズワン品番64-8326-29危険物の類別非危険物
  • インスタント・タイヤ・ドレッシング AUTOGLYM

    インスタント・タイヤ・ドレッシング

    AUTOGLYM(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(500mL)
    当日出荷
    タイヤ用保護ツヤ出し剤。 タイヤに一拭きスプレーするだけで、新品のタイヤのように引き締まったきれいな足元を演出します。 耐久しえのある特殊配合のポリマーと保護成分が、ツヤと輝きをタイヤに与えます。 自然なツヤをご希望の場合は塗布後、そのまま放置してください。ツヤ消しの仕上がりを希望される場合は、液剤が乾燥する前に乾拭きをしてください。
    成分界面活性剤 ポリマー・シリコンタイプ液体pH値8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
  • クリーン・ホイール AUTOGLYM

    クリーン・ホイール

    AUTOGLYM(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    11日以内出荷
    高性能ホイールクリーナー。 ホイールに付着したブレーキ・ダスト等の汚れをスピーディーに取り除くことができる、強力な洗浄力をもった酸性のクリーナーです。
    危険物の類別非危険物
  • ヴューズフロー テクノ・ソテック

    ヴューズフロー

    テクノ・ソテック
    3,798税込4,178
    1本(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    汚れたホイールに吹き付け、水で洗い流すだけでブレーキダストが落ち、ホイールが綺麗に輝きます。
    用途ダストクリーナー。危険物の類別非危険物

洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤ・ホイール用