絞り込み
分岐回路数
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(8)
  • 9(1)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 14(5)
  • 16(5)
  • 17(1)
  • 18(5)
  • 20(2)
縦(mm)
  • 280
  • 125(1)
  • 137(1)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 210(2)
  • 220(8)
  • 250(7)
  • 300(3)
  • 310(4)
  • 320(156)
  • 325(63)
  • 340(133)
  • 350(73)
  • 400(2)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
  • 1300(1)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
横(mm)
  • 418(1)
  • 442(1)
  • 470(5)
  • 510(3)
  • 550(6)
深さ(mm)
  • 65(3)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(6)
色
  • ホワイト(9)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • テンパール工業(1)
  • 河村電器産業(6)
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・河村電器産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分岐回路数」から絞り込む
4(2)
6(2)
8(8)
10(6)
12(6)
14(5)
16(5)
17(1)
18(5)
20(2)
  • 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業

    横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付

    テンパール工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
  • enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D

    河村電器産業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    4日以内出荷
    IH+電気温水器(エコキュート)対応
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
  • enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・太陽光発電+オール電化) ELE2T

    河村電器産業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    太陽光発電[30A]+IH+電気温水器(エコキュート)対応
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
  • enステーション(分岐横一列タイプ) ELE 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列タイプ) ELE

    河村電器産業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードタイプ
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ELEG 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ELEG

    河村電器産業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    ガス発電・燃料電池対応
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280横(mm)550相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • enステーション(分岐横一列・過電流警報付) ELER-M・ELER-N 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・過電流警報付) ELER-M・ELER-N

    河村電器産業
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    7日以内出荷
    過電流警報装置付き
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET

    河村電器産業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)280相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E

    Panasonic(パナソニック)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    4日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形色ホワイト種類ホーム分電盤縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)60アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)

    1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)280横(mm)510主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用回路数1次送り:1ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5

『分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

ホーム分電盤