絞り込み
分岐回路数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(9)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 14(6)
  • 16(4)
  • 18(6)
  • 20(2)
  • 22(4)
  • 24(2)
  • 26(3)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
縦(mm)
  • 250(3)
  • 280(1)
  • 325(11)
横(mm)
  • 314(4)
  • 320(1)
  • 348(4)
  • 350(2)
  • 382(5)
  • 384(1)
  • 416(9)
  • 418(1)
  • 450(6)
  • 484(6)
  • 518(8)
  • 552(7)
  • 586(3)
  • 620(1)
  • 654(1)
深さ(mm)
  • 75
  • 16.5(1)
  • 53(2)
  • 60(2)
  • 65(8)
  • 66(2)
  • 80(2)
  • 83(20)
  • 90(12)
  • 95(2)
  • 98(30)
  • 100(93)
  • 103(26)
  • 105(1)
  • 110(60)
  • 111(48)
  • 116(2)
  • 118(61)
  • 120(1)
  • 124(144)
色
  • ホワイト(11)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • テンパール工業(2)
  • 日東工業(1)
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・日東工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分岐回路数」から絞り込む
4(5)
6(9)
8(5)
10(6)
12(6)
14(6)
16(4)
18(6)
22(4)
26(3)
  • 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無 テンパール工業

    横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤深さ(mm)75機能横一列タイプ縦(mm)250主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
  • 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業

    横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付

    テンパール工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
  • ホーム分電盤 日東工業

    ホーム分電盤

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
  • スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    住宅分電盤です。すっきりしたデザインのドアなしタイプです
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・電機温水器・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)電気温水器用:30A
  • スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    住宅分電盤です。すっきりしたデザインのドアなしタイプです
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)75(半埋込30)縦(mm)325(半埋込310)ドア付アース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)100アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    4日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325回路数1次送り:1ドアなし分岐回路(2P2E)2回路スペース2アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)

    1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル 露出・半埋込両用形 リミッタースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用回路数1次送り:1ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)100回路スペース2アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5

『分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

ホーム分電盤