絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 武蔵ホルト(6)
- ZEUS(6)
- GYEON(ジーオン)(5)
- SOFT99(4)
- ネットワーク(4)
- AUG(3)
- シュアラスター(3)
- AUTOGLYM(3)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- JOYBOND(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- ロイヤル化学研究所(2)
- ティーケーマックス(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- マルエヌ(1)
- ウイルソン(1)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(1)
- マザーズ(1)
- クリンビュー(1)
- ブランドをもっと見る

Iron Pad ハイグレードver.
ティーケーマックス¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷粘土のように貼り付かず傷もつけない!。鉄粉・異物・虫・融雪剤・シール跡・塗装ミスト対応。抜群の作業性を誇る最高のパッドで車をキレイに!。さらに柔らかくなったゴム素材で傷がつきにくい進化版です。作業しやすい持ち手付き(商品画像・右側)。【POINT】。・まず初めにボディーの汚れ、ホコリ等は十分に落としてから作業を行ってください。・作業中はたっぷりの水を流しながら作業してください。水が少ないとパッドのゴムが塗装に貼り付くことがあります。・力を入れなくても鉄粉等は十分に取れますので、力はあまり入れないでください。・黒の水性塗装車に作業を行う場合は、中性洗剤を使用すると大変効果的です。・パッドの溝が浅く(平坦に)なった場合は、新しいパッドを使用してください。・パッドを地面に落として砂や土等が付着してしまっても、洗えば何度でも使用できます。ただし、その際は付着物を完全に取り除いて下さい用途車の鉄粉除去対応全車両色危険物の類別非危険物施工可能台数フロント・リア・ルーフで50~70台
ダストピックねんど
ケーイング¥2,698税込¥2,9681パック(100g×2個)9日以内出荷保管に便利な密閉容器付き用途鉄粉・塗装ミスト・ピッチ・タール・油膜・虫の死骸の除去に材質研磨材等質量(g/個)100危険物の類別非危険物
鉄粉取りマジックスポンジ
クリンビュー¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷サビの原因となる鉄粉をガッツリ除去。タール/ピッチ/虫汚れも落とします。お湯に浸せば効果が生き返る。何度でも使用可能です。用途車の洗車幅(mm)75高さ(mm)200奥行(mm)45危険物の類別非危険物
ゼウス
ロイヤル化学研究所¥9,998税込¥10,9981枚7日以内出荷水を掛けながら鉄粉・樹液・ピッチ・タール・サビ・融雪剤・ペンキミスト・虫の死骸・シール痕・異物等の除去、手作業をお薦めします。グリップ付き。ハードタイプで除去性能に優れています。用途鉄粉除去等使用方法[1]車のボディを十分に洗浄して下さい。[2]水で塗装面を十分濡れた状態にして、本製品裏側の粘度面(黒色部分)が塗装面と平滑になるよう軽くこする。[3]作業後は水で十分に流して下さい。色ブルー危険物の類別非危険物
スピード クレイ2.0
マザーズ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷素早く簡単に塗装面をレストアする!次世代クレイの登場!。スピード・クレイ2.0は、洗車用・ワックス用どちらにも使用できる次世代ペイント・レストレーションツールです。塗装面のポリッシュやワックスの下準備として、塗装面を洗浄して滑らかに回復させます。特許を取得したゴムポリマーテクノロジーは、水アカや樹液、鳥のフン、ブレーキダストなどはもちろん、塗装面に埋め込まれた鉄粉なども素早くせん断して除去してくれます。ざまざまな汚染物質からのダメージを食い止め、塗装面はもちろん、クローム、ガラスなどの光沢を取り戻します。用途塗装面の清掃および復元適合自動車・オートバイの塗装面・金属面・ガラス面・プラスチック面アズワン品番64-3280-14危険物の類別非危険物
Q2M Clay Mild 品番(Q2MA-CAM)
GYEON(ジーオン)¥2,900税込¥3,1901個9日以内出荷軽度に固着した鉄粉を取るための粘土です。 日常のメンテナンスにもお使いいただけます。容量(g)100危険物の類別非危険物
傷防止クレイ・バー(粘土)用スプレー艶出し剤 ラピッド・ディテイラー
AUTOGLYM¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。 一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。 もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。 塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。 ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。 「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。 本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー容量(mL)500区分ボディー用危険物の類別非危険物
ボディー用メッシュラバーミット
ZEUS¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷特殊ラバー面で付着物除去、最高級マイクロファイバー面で手洗い洗車が出来、両面それぞれの用途をこなす。 機能性と作業性を兼ね備えた洗車用ミットです危険物の類別非危険物
魁磨き塾 プロ技ねんどクリーナー
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ホース不要。手軽に鉄粉取り!質量(g)115寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×97×55危険物の類別非危険物
ねんどクリーナー ホイール用
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥759税込¥8351本(100g)4日以内出荷ホイールの汚れにハードタイプ。 鉄粉やブレーキダストも除去。 洗車では落とせない、鉄粉、ブレーキダスト、ピッチ・タールを吸着除去。危険物の類別非危険物
ポリマー粘土
JOYBOND(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(200g)当日出荷「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.34g
鉄粉除去シリーズZEUS コーティング塗布用2層スポンジ
ZEUS¥389税込¥4281個6日以内出荷スポンジ部分が2重構造になっていて、白い部分が固くしっかり持てるので、コーティング作業がスムーズ。用途ボディ、ホイール兼用危険物の類別非危険物
鉄粉除去シリーズZEUS マイクロファイバークロス
ZEUS¥389税込¥4281枚6日以内出荷洗車後の拭き上げに最適です。 コーティング後の拭き上げに最適です。寸法(mm)300×500危険物の類別非危険物






![鉄粉取りクロス REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271930-250120-02.jpg)