絞り込み
光色
昼白色(1)
口金
- GX24q-3(1)
- GX24q-4(1)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
ブランド
- 東京メタル
- OSRAM(オスラム)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ブライトライト(3)
- 光商事(2)
特価

コンパクト形蛍光灯
東京メタル¥2,098~税込¥2,308~1個10日以内出荷6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂・ガラス寿命10000時間
コンパクト形LEDランプ
東京メタル¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷コンパクト蛍光灯タイプのLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。※人感センサーや自動点滅装置には使用しないでください。材質PC カバー乳白色寸法(mm)直径48×長さ128質量(g)100消費電力(W)11定格100-200V(50/60Hz)全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)360演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ