絞り込み
口金
  • GX10q-3(1)
  • GX10q-6(1)
  • GX24q-3(1)
  • GX24q-4(1)
  • GY10q(1)
  • GY10q-2(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
光色
  • 光色昼白色(4)
  • 光色電球色(2)
ブランド
  • 東京メタル
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • ブライトライト(6)
  • OSRAM(オスラム)(5)
  • 光商事(5)
  • エスコ(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト蛍光灯 東京メタル

    コンパクト蛍光灯

    東京メタル
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    10日以内出荷
    4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。適合点灯管FG-4P、必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂・ガラス質量(g)140口金GX10q-6定格消費電力(W)36全光束(Lm)2700寿命7500時間適合点灯管FG-4P寸法(ガラス管径×長さ)(mm)20×244
  • コンパクト形蛍光灯FML18EXL-TM 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯FML18EXL-TM

    東京メタル
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    欠品中
    4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径16、長さ128質量(g)70口金GX10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1150色温度(K)3000寿命8000時間光源色電球色適合点灯管FG-1E、FG-1P
  • コンパクト型蛍光灯 東京メタル

    コンパクト型蛍光灯

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂、ガラス寸法(mm)長さ245×径17.5質量(g)95備考必ず専用器具でご使用ください口金GY10q-2定格消費電力(W)23全光束(Lm)1860寿命10000時間光色昼白色(5000K)
  • コンパクト形蛍光灯 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯

    東京メタル
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    10日以内出荷
    6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂・ガラス寿命10000時間
  • コンパクト形LEDランプ 東京メタル

    コンパクト形LEDランプ

    東京メタル
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    10日以内出荷
    コンパクト蛍光灯タイプのLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。※人感センサーや自動点滅装置には使用しないでください。
    材質PC カバー乳白色寸法(mm)直径48×長さ128質量(g)100消費電力(W)11定格100-200V(50/60Hz)全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)360演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • コンパクト型LEDランプ 東京メタル

    コンパクト型LEDランプ

    東京メタル
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    10日以内出荷
    コンパクト蛍光灯FPL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。
    材質PCカバー(乳白色)寸法(mm)幅22×奥行45×全長220質量(g)85消費電力(W)6.5定格AC100-240V(50/60Hz)口金GY10q全光束(Lm)840定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)200演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)129.3エコロジー商品省エネ

『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

コンパクト形蛍光灯