絞り込み
光色
  • 光色電球色(1)
口金
  • GX24Q(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
ブランド
  • エコリカ
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ブライトライト(3)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 東京メタル(2)
  • 光商事(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
  • FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5 エコリカ

    FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5

    エコリカ
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
    用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。使用温度範囲(℃)-25~+50口金GX24Q定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)82.5以上色温度(K)2800保証期間3年力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)ピーク照度50%基準360入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)

『コンパクト形蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

FHT蛍光灯