絞り込み
測定流体
  • 気体(4)
ブランド
  • 岡野製作所
  • コフロック(110)
  • アズビル金門(45)
  • 愛知時計電機(38)
  • 東京計装(34)
  • azbil(旧:山武)(19)
  • 東フロコーポレーション(19)
  • HORIBA(堀場製作所)(18)
  • 流体工業(15)
  • エフコン(15)
  • 東洋計器(14)
  • ヤマト産業(13)
  • エスコ(12)
  • アズワン(11)
  • 東京流機工業(11)
  • CHINO(チノー)(10)
  • オーバル(10)
  • ジョージフィッシャー(10)
  • フジキン(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型(JIS)ピトー管 岡野製作所

    L型(JIS)ピトー管

    岡野製作所
    40,980税込45,078
    1本
    20日以内出荷から29日以内出荷
    設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
    付属品試験成績書(標準)
  • ウエスタン型ピトー管 岡野製作所

    ウエスタン型ピトー管

    岡野製作所
    68,980税込75,878
    1本
    20日以内出荷
    設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
  • ピトー管式流速・流量計 岡野製作所

    ピトー管式流速・流量計

    岡野製作所
    349,800税込384,780
    1台
    20日以内出荷
    ピトー管からの差圧を外部信号(差圧伝送器)で取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
    消費電力(W)10出力DC4~20電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
  • ピトー管用フランジ 岡野製作所

    ピトー管用フランジ

    岡野製作所
    53,980税込59,378
    1個
    20日以内出荷
    付属品ルーズフィッティング付
  • ガード付ウエスタン型ピトー管 岡野製作所

    ガード付ウエスタン型ピトー管

    岡野製作所
    91,980税込101,178
    1本
    20日以内出荷
    設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
  • スリット式流量検出ピトー管 岡野製作所

    スリット式流量検出ピトー管

    岡野製作所
    199,800税込219,780
    1本
    20日以内出荷
    流量検出部がピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。また必要直管長を大幅に短縮可能。標準材質がステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。
    付属品試験成績書付仕様熱電対挿入口:あり長さ(mm)短管:200測定範囲約0.3~4.0m3/min(口径により異なる)ねじ両端PTオスネジ精度±3%~±5%
  • ねじ込みフィッティング 岡野製作所

    ねじ込みフィッティング

    岡野製作所
    44,980税込49,478
    1個
    20日以内出荷
  • 熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管 岡野製作所

    熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1本
    20日以内出荷
    設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
  • 可搬型流速・流量計 岡野製作所

    可搬型流速・流量計

    岡野製作所
    599,800税込659,780
    1台
    20日以内出荷
    ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
    付属品試験成績書付(標準)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
  • ピトー管式流速・流量計 岡野製作所

    ピトー管式流速・流量計

    岡野製作所
    419,800税込461,780
    1台
    20日以内出荷
    ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
    付属品試験成績書付消費電力(W)10電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
  • 間欠パージ式設置型流速・流量計 岡野製作所

    間欠パージ式設置型流速・流量計

    岡野製作所
    739,800税込813,780
    1台
    20日以内出荷
    ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
    付属品試験成績書付(標準)消費電力(W)20(パージ使用時: 44)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
  • ウエスタン型連結管用金具 岡野製作所

    ウエスタン型連結管用金具

    岡野製作所
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    20日以内出荷
    適合型式BK
  • ウエスタン型用連結管 岡野製作所

    ウエスタン型用連結管

    岡野製作所
    41,980税込46,178
    1本
    20日以内出荷
    管径(Φmm)14
  • ウェスタン型ピトー管用格納箱 岡野製作所

    ウェスタン型ピトー管用格納箱

    岡野製作所
    18,980税込20,878
    1台
    20日以内出荷
  • コネクタ付K型シース熱電対 岡野製作所

    コネクタ付K型シース熱電対

    岡野製作所
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

流量計