絞り込み
測定流体
- 気体(2)
ブランド
- 堀場エステック
- コフロック(97)
- アズビル金門(39)
- 愛知時計電機(29)
- 東洋計器(14)
- ヤマト産業(13)
- エスコ(10)
- CHINO(チノー)(10)
- ジョージフィッシャー(10)
- 東京流機工業(10)
- 第一計器(8)
- 流体工業(8)
- クローネ(8)
- 日東精工(7)
- SKC(環境測定)(7)
- 阪口製作所(6)
- オーバル(6)
- ifm electronic(6)
- アズワン(5)
- ベン(5)
- ブランドをもっと見る

小型マスフローメータ
堀場エステック¥49,980~税込¥54,978~1個(1個)61日以内出荷MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電圧出力タイプです。材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
小型マスフローメータ
堀場エステック¥49,980~税込¥54,978~1個(1個)61日以内出荷MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電流出力タイプです。材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス