絞り込み
測定範囲(hPa)
  • 0~100(2)
  • 0~200(3)
  • 0~2000(1)
  • -150~150(2)
  • -1000~60000(1)
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(1)
  • 山本電機製作所(150)
  • 長野計器(35)
  • マノスター(29)
  • 岡野製作所(23)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • アズワン(8)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(8)
  • エスコ(7)
  • A-Gas Japan(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • カノマックス(KANOMAX)(4)
  • 日立産機システム(3)
  • ホダカ(3)
  • 三商(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • カスタム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
  • TESTO510ポケットライン差圧計セット testo(テストー)

    TESTO510ポケットライン差圧計セット

    testo(テストー)
    32,980税込36,278
    1組ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 510は、空調空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を使用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。 0~100hPaの差圧を測定 オプションのピトー管を使用して風速演算(m/s) 正確な測定を実現する温度補償機能付、空気密度入力も可能 測定単位(psi、hPa、Pa等)を選択可能
  • TESTO512-1 差圧計 testo(テストー)

    TESTO512-1 差圧計

    testo(テストー)
    86,980税込95,678
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
    用途”” クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
  • TESTO510i差圧スマートプローブ testo(テストー)

    TESTO510i差圧スマートプローブ

    testo(テストー)
    27,980税込30,778
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    差圧測定だけでなく風速風量演算機能付。 フィルターのつまりやガス流量などの測定に。 ガス管の気密性を試験するモードで、配管の漏れ試験にも。
  • 差圧式風速計セット testo(テストー)

    差圧式風速計セット

    testo(テストー)
    94,980税込104,478
    1セット
    5日以内出荷
    高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です。高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です。計測器本体とピトー管のセットです。
    用途ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用。付属品ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書、L型ピトー管幅(mm)146高さ(mm)28奥行(mm)60分解能0.001hPa(0~2.0hPa)/0.01hPa(2.01~20.0hPa)/0.10hPa(20.1~200.0hPa)測定範囲(hPa)0~+200風速測定範囲(m/s)5~100(推奨)
  • TESTO549i冷媒圧力スマートプローブ testo(テストー)

    TESTO549i冷媒圧力スマートプローブ

    testo(テストー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    testo 549iは、エアコン・冷凍機の冷媒圧力を測定するためのコンパクトな測定器で、約90種類の冷媒の圧力と飽和温度を測定することができます。専用アプリをインストールしたスマホ/タブレットとBluetoothでつながり、測定・記録・文書化に対応します。testo 115iと併用して過熱度の自動演算にも対応するためフロン定期点検に最適です。モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化ができます。測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です。
    用途R32/R410A/R22等の冷媒圧力・飽和温度の測定に (-0.1 ~ 6 MPa)。付属品単4乾電池 × 3、ストラップ、出荷検査書トラスコ品番253-8139幅(mm)125接続口径1/4 フレアインチ高さ(mm)31奥行(mm)32精度フルスケールの±0.5%分解能1(hPa)、0.001(MPa)、1(Pa)計測範囲-1k~60000k(hPa)、-0.1~6(MPa)最小目盛(MPa)0.001
  • TESTO512-2 差圧計 testo(テストー)

    TESTO512-2 差圧計

    testo(テストー)
    86,980税込95,678
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 512-2 は、2000 hPa までの差圧・ゲージ圧を測定可能な差圧計です。
  • 差圧計 testo 420 dP 微差圧計 testo(テストー)

    差圧計 testo 420 dP 微差圧計

    testo(テストー)
    199,800税込219,780
    1台
    23日以内出荷
    トラスコ品番657-3671
  • testo 512-1 差圧校正書類付 testo(テストー)

    testo 512-1 差圧校正書類付

    testo(テストー)
    119,800税込131,780
    1セット
    21日以内出荷
    testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
    用途クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、圧力測定用チューブ、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)146×60×28質量(g)190精度±(0.3 pa + 測定値の1 % )± digit (0 ~ 25.00 hPa)、±(0.1 hPa + 測定値の1.5 % )± digit (25.0 ~ 200.00 hPa)分解能0.001 hPa (0 ~ + 2.0 hPa))、0.01 hPa (2.01 ~ + 20.0 hPa))、0.10 hPa (20.1 ~ + 200.0 hPa))保護等級IP40ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA測定範囲(hPa)0~+200動作温度(℃)-20 ~ +50保管温度(℃)-20 ~ +50バッテリー寿命120H
  • testo 510i スマートプローブ 差圧校正書類付 testo(テストー)

    testo 510i スマートプローブ 差圧校正書類付

    testo(テストー)
    63,980税込70,378
    1セット
    翌々日出荷
    差圧の測定と風速の演算ができる差圧センサ内蔵のスマートプローブです。 小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。 専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。
    付属品単4乾電池×3、シリコンチューブ(1m)x 2本、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)36×148×23質量(g)92精度±0.05hPa(0~+1hPa範囲)、±(0.2hPa+測定値の1.5%)(+1~+150hPa範囲)分解能0.01ハウジングプラスチック(ABS/TPE)バッテリー単4電池×3測定範囲(hPa)-150~+150動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60バッテリー寿命150時間適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
  • testo 510 差圧校正書類付 testo(テストー)

    testo 510 差圧校正書類付

    testo(テストー)
    68,980税込75,878
    1セット
    翌々日出荷
    空調システムの導入やメンテナンス作業に最適なポケットサイズ小型の差圧計です。 ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。 バックライト付きディスプレイ 本体背面マグネットがついている為、両手での作業が可能です。 オプションのピトー管を使用すると、換気ダクト内の風速を演算表示(10~100m/s)することも可能です。
    付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、シリコンチューブ×2本(各1m)、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)119×46×25質量(g)90精度±0.03hPa(0~0.30hPa範囲)、±0.05hPa(0.31~1.00 hPa範囲)、±(0.1hPa+測定値の 1.5%)(1.01~100hPa範囲)最大静圧(kPa)50分解能0.01保護等級IP40バッテリー単4電池×2単位hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、psi、m/s、fpm測定範囲(hPa)0~100動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-40~+70サンプルレート0.5秒バッテリー寿命約50時間
  • 空調メンテ用ケース testo(テストー)

    空調メンテ用ケース

    testo(テストー)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番795-1345寸法(mm)270×190×60質量(g)280プローブ405i×1本、410i×1本、605i×1本、510i×1本、905i×1本
  • 空調冷媒用ケース testo(テストー)

    空調冷媒用ケース

    testo(テストー)
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)250×180×70質量(g)260プローブ549i×2本、115i×2本

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

差圧計