絞り込み
測定範囲(hPa)
- -25~25(1)
ブランド
- カノマックス(KANOMAX)
- モノタロウ(1)
- 山本電機製作所(140)
- 長野計器(27)
- フルーク(FLUKE)(21)
- エスコ(7)
- testo(テストー)(7)
- A-Gas Japan(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- 日立産機システム(3)
- 三商(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- ホダカ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- アズワン(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
- DWYER INSTRUMENTS(1)
特価
「測定流体」から絞り込む

マノメーター(成績書:1枚)
カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)¥88,980税込¥97,8781式当日出荷LCDフルカラーディスプレイ、差圧・風速・風量を同時表示。PCへの接続なしで、USBメモリに直接データ転送が可能(エクセルCSV)。差圧計測レンジ:-2,500~2,500 Pa。最大10,000データ保存、データの閲覧・統計・転送・削除が可能。空気及び非腐食性ガスの微差圧計測が容易用途クリーンルーム・クリーンブースの陰圧陽圧、フィルターの目詰まりのチェックに、ダクトの気密性チェック付属品導圧管(チューブ)2.5 m×2本、校正証明書×1部、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、USB保護キャップ×1個測定範囲差圧:-2500 ~ 2 500 Pa、風速:10~60 m/s、風量:0~999999 m3/h(演算による)質量(g)約360(電池含む)電源単3電池×4個 または ACアダプター(別売品)測定精度差圧:指示値の±0.5 %±1 Pa、風速:指示値の±1.5%表示分解能差圧:0.1 Pa、風速:0.01 m/s、風量:1 m3/h( 10.0 m/sにおいて)連続使用時間(時間)約15(アルカリ電池)動作環境0~60 ℃(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~70 (結露なきこと)通信機能USB