カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- ALCANhands(450)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- EFFEX(エフェックス)(15)
- JB-POWER(17)
- K-CON(キタコ)(4)
- KITACO(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MotionPro(モーションプロ)(42)
- NTB(30)
- PMC(49)
- POSH Faith(5)
- SHIFTUP(シフトアップ)(27)
- SWAGE-LINE(3)
- TAKEGAWA(武川)(12)
- ハリケーン(162)
- 油漢(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メーターケーブル
PMC¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。適合KH250(S1A,S1B,B1)/400タイプタコメーター(グロメット付)
メーターケーブル
PMC¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。適合H1/500SSタイプタコメーター(グロメット付)
メーターケーブル
PMC¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。適合72-73 H2/750SSタイプスピードメーター
メーターケーブル
PMC¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。適合72-73 H2/750SSタイプタコメーター(グロメット付)
ショートケーブルセット SR系用('01~)ブラック
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷セパハン装着時に便利なショートケーブル類を1パッケージ。 ホース全長は純正対比-80mm&ケーブル全長は純正対比-100mmサイズ。 ワイヤーの取り回し&作動性も向上。仕様セット内容:ハイスペックラインブレーキホース、スロットルケーブル、クラッチケーブル、デコンプケーブルの4種類。適合適合●'01~'08モデル<3HTC~>用●'10モデル<3HTR>用セット内容ブレーキホース(-80mm)、スロットルケーブル、クラッチケーブル、デコンプケーブルの四種類色ブラック適合車種SR400/500(’01~’08)(3HTC~)、(’14~’15)(3HTR~)
スロットルケーブル/M/STD
KITACO¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、フッ素樹脂加工材チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。仕様アウター長:630mm/インナー吐出量:80mm(ノーマル長)適合車種モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1600008~、 FNO,AB27-1000001~1899999)
Z/KZ 強化セルモーター
PMC¥56,980税込¥62,6781個欠品中ハイコンプレッションチューニングのエンジンに対応したGPZタイプの強化型セルモーター。もちろんリプレイスとしてSTDエンジンにも対応します。強力モーターによる始動性の向上も魅力の一つです。'72~'80までのZ系車輌に使用する場合は、別売りのリードワイヤーセット (品番72-084)が必要です。
スロットルケーブルSET(メッシュ)
KITACO¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。 ○アウター長:830mm/インナー吐出量:85mm(A) (ノーマルアウター長:890mm) ○アウター長:785mm/インナー吐出量:95mm(B) (ノーマルアウター長:845mm) ○2本1SET グロム JC61-1000001~1299999
スロットルケーブルSET(メッシュ)
KITACO¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。 ○アウター長:890mm/インナー吐出量:85mm(A) ○アウター長:845mm/インナー吐出量:95mm(B) ○2本1SET グロム JC61-1000001~1299999
スロットルケーブルSET(黒)
KITACO¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。 ○アウター長:830mm/インナー吐出量:85mm(A) (ノーマルアウター長:890mm) ○アウター長:785mm/インナー吐出量:95mm(B) (ノーマルアウター長:845mm) ○2本1SET グロム JC61-1000001~1299999
スロットルケーブルSET(黒)
KITACO¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。 ○アウター長:890mm/インナー吐出量:85mm(A) ○アウター長:845mm/インナー吐出量:95mm(B) ○2本1SET グロム JC61全車種
ロングブレーキケーブル100ロングAPE
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!主な適合車種エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)
ロングスロットルケーブル+120 SR'88-
DAYTONA(デイトナ)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!主な適合車種ヤマハSR用●'88.8~'00モデル用●フレーム'No:1JR-268101~ SR400●フレーム'No:1JN-222101~ SR500※'01~モデル不可。
ロングスロットルケーブル+120 SR'01
DAYTONA(デイトナ)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!主な適合車種●'01~'08モデル<3HTC~>用●'10~モデル<3HTR~>用
ロングクラッチケーブル100ロング/APE
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!主な適合車種エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)
モトエアバッグ ホシュウ キドウケーブル
DAYTONA(デイトナ)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷二輪車死傷事故の49%が。他車両との「出会い頭」と「右折時」で発生。事故でライダーがバイクから約40cm離れた瞬間に。エアバッグが膨らみ人体への衝撃を緩和します。主な適合車種バイクとエアバッグ起動ユニットをつなぐケーブル。最長時640mm
モトエアバッグ OP ファストフックケーブル
DAYTONA(デイトナ)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷二輪車死傷事故の49%が。他車両との「出会い頭」と「右折時」で発生。事故でライダーがバイクから約40cm離れた瞬間に。エアバッグが膨らみ人体への衝撃を緩和します。主な適合車種グローブを装着した状態でも操作が良く、手早く、確実にセットできます。
ホシュウヨウケーブル(スーパーハイスロ)モンキ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。主な適合車種スーパーハイスロキット(29240)補修部品
ホシュウスロットルケーブル/レトロハイスロモンキ
DAYTONA(デイトナ)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。主な適合車種70182/70183/72468/72469用補修部品
ホシュウスロットルケーブル/レトロハイスロAPE
DAYTONA(デイトナ)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷4ミニ、2スト車をターゲットにした、ビッグキャブレター対応ハイスロットルキット。主な適合車種71709用補修部品
ホシュウケーブルサポート/インナーFマルチ
DAYTONA(デイトナ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。5L/4Lモンキー用は減衰特性を見直しオイルダンパーのオイル通路断面積を最適化。乗り心地と路面追従性が向上しました。。主な適合車種5Lモンキー インナーフォーク用補修用部品
チョークセット(PE20,24ヨウ)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット欠品中主な適合車種京浜PEキャブレターΦ20(91843/91844)、Φ24(91845/91846)用補修部品
ショートデコンプケーブル(-100)'83-
DAYTONA(デイトナ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!主な適合車種SR400(83-10)/500(83-08)
ショートスロットルケーブルー100 SR'01
DAYTONA(デイトナ)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!主な適合車種SR400(01-10)/500(01-08)
ショートケーブルセット(88-00)
DAYTONA(デイトナ)¥7,798税込¥8,5781セット8日以内出荷SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!主な適合車種SR400/500(88/8-00)
クラッチホルダーセンヨウクラッチケーブル
DAYTONA(デイトナ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷4ストロークミニバイクをカスタムして行く上で、各種便利なハンドルレバー関連商品をラインナップしています。関連商品が多数、存在しますのでよくご確認ください。主な適合車種エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)
ロングスロットルケーブル W
ハリケーン¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック
ロングスロットルケーブル
ハリケーン¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様150mmロング比 アウター長さ1920mm色ブラック適合車種PCX150.PCX125('12~ eSPエンジン)主な適合車種PCX150・PCX125(12-)
ロングクラッチケーブル
ハリケーン¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様100(170)mmロング X(S)比 アウター長さ1150mm色ブラック適合車種NC700X.NC700S主な適合車種NC700X・NC700S DTC車不可ABS車はブレーキホースが異なります。
リアブレーキケーブル
ハリケーン¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様ノーマルサイズ アウター長さ1860mm色ステンレスメッシュ適合車種ズーマー(AF58)主な適合車種ズーマー -09 AF58
フロントブレーキケーブル
ハリケーン¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様ノーマルサイズ アウター長さ1230mm色ステンレスメッシュ適合車種ズーマー(AF58)主な適合車種ズーマー -09 AF58
ブレーキケーブル
ハリケーン¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様ノーマルサイズ アウター長さ730mm色ステンレスメッシュ適合車種モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~主な適合車種モンキー/ゴリラ(84-07)Z50J-1600008-/AB27-1000001-
パーキングブレーキケーブル
ハリケーン¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ステンレスメッシュ
タコメーターケーブル
ハリケーン¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様ノ-マルサイズ アウタ-長さ580mm色ステンレスメッシュ適合車種SR400/500主な適合車種SR400 10 FIディスクブレーキ車・SR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用ケーブル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら