カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- ALCANhands(450)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- EFFEX(エフェックス)(15)
- JB-POWER(17)
- K-CON(キタコ)(4)
- KITACO(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MotionPro(モーションプロ)(42)
- NTB(30)
- PMC(49)
- POSH Faith(5)
- SHIFTUP(シフトアップ)(27)
- SWAGE-LINE(3)
- TAKEGAWA(武川)(12)
- ハリケーン(162)
- 油漢(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デコンプケーブル
EFFEX(エフェックス)¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷EFFEX スーパーバー(SUPERBAR)の取り付け時に最適。純正ハンドルより大きなハンドルバーへ交換する際やケーブルが届かない場合にぜひご利用下さい。仕様デコンプワイヤー長さ(mm)純正比/50(ロング)適合車種適合車種
クラッチケーブル
EFFEX(エフェックス)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷EFFEX スーパーバー(SUPERBAR)の取り付け時に最適。純正ハンドルより大きなハンドルバーへ交換する際やケーブルが届かない場合にぜひご利用下さい。仕様クラッチワイヤー
スロットルケーブル
EFFEX(エフェックス)¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷EFFEX スーパーバー(SUPERBAR)の取り付け時に最適。純正ハンドルより大きなハンドルバーへ交換する際やケーブルが届かない場合にぜひご利用下さい。仕様アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)
ハーレーダビットソン用スロットルケーブル・スタンダード
NTB¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷インナーワイヤーの適正なクリアランスを確保するために、ハウジングに強化スチールを巻いた仕様としています。 すべてのケーブルは、長寿命とスムーズな動作を保証するナイロンスリーブを使用しています。
スピードメーターケーブル・アーマコート
NTB¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷密に編まれたステンレススチールによってカバーされています。このカバーは、上質な金属の輝きがあり、様々なダメージに対してプロテクト効果を発揮します。 ア-マ-コートケーブルは、バイクの塗装面やクローム表面にキズがつくのを防ぐクリスタルクリアコーティングを施しています。メーカーホンダ
スロットルケーブル・アーマコート
NTB¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷密に編まれたステンレススチールによってカバーされています。このカバーは、上質な金属の輝きがあり、様々なダメージに対してプロテクト効果を発揮します。 ア-マ-コートケーブルは、バイクの塗装面やクローム表面にキズがつくのを防ぐクリスタルクリアコーティングを施しています。
クラッチケーブル・アーマコート
NTB¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷密に編まれたステンレススチールによってカバーされています。このカバーは、上質な金属の輝きがあり、様々なダメージに対してプロテクト効果を発揮します。 ア-マ-コートケーブルは、バイクの塗装面やクローム表面にキズがつくのを防ぐクリスタルクリアコーティングを施しています。メーカーホンダ
ブレーキケーブル・アーマコート
NTB¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷密に編まれたステンレススチールによってカバーされています。このカバーは、上質な金属の輝きがあり、様々なダメージに対してプロテクト効果を発揮します。 ア-マ-コートケーブルは、バイクの塗装面やクローム表面にキズがつくのを防ぐクリスタルクリアコーティングを施しています。メーカーホンダ
ロング スロットルケーブル W
ハリケーン¥3,198税込¥3,5181セット9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック
スロットルケーブル
ハリケーン¥2,898税込¥3,1881本9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック適合車種NSR50/80(87-99)
スロットルケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック適合車種GPZ400/F/FⅡ
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,598税込¥3,9581セット9日以内出荷適合純正品番 引き 54012-1276/戻し 54012-1277_引き54012-0010/戻し54012-0011色ブラック適合車種GPZ900R(A3-A16)
スロットルケーブルW
ハリケーン¥4,298税込¥4,7281セット9日以内出荷適合純正品番_引き 58300-44050/戻し 58300-44020色ブラック適合車種GS400E(E2.E3 GS400-63122~)
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用ケーブル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら