メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同様の軽量、高剛性のアルミ7N01 材を使用。メーカーのバックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。
ネック長純正同寸、ヘッドパイプ位置純正同寸。ネック角度25度
5Lモンキータンク、ゴリラタンク使用可能。
エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。
純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。ハンドルロック使用可能。メインパイプバフ仕上げ。
純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。
メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。
39407エンジン補強プレートと同時装着可能。(エンジン補強プレートを装着する際、別途ブレーキペダルシャフト39974、39945が必要です。)
専用シリアルナンバー刻印有り。
表面処理バフ仕上げ
適合車種モンキー、ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム質量(kg)5.2
1本
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
適合車種モンキー、ゴリラ
材質A2017、A6063材
表面処理アルマイト仕上げ
種別NSR50/80、NSF100フォーク用
RoHS指令(10物質対応)対応
シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルステップは使用することができません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
1個
¥3,498
税込¥3,848
10日以内出荷
MotoGPやMFJ公認レースにおいて装着が義務付けされたブレーキレバーガード。
走行中、他者等と接触した際に誤ってブレーキが掛かってしまうことを防止するための商品です。
ハンドルの外径がΦ22.2mmであり、スロットルグリップの先に13mm以上掴み代がある車両にクランプ可能です。
クランプはM5キャップボルトで締め付ける設計となっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種CRミニキャブレター用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
ジェネレーターカバーを保護し転倒時の破損、オイル漏れを防ぎます。
材質A5083材
表面処理シルバーアルマイト仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
5Lモンキーに装着可能な純正形状のショートタイプリアフェンダーです。キャリアレスや8インチノーマルルックなどに最適な形状です。純正のフェンダーを外し、同じ穴位置を使用して取り付けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
フロントバンパー(32603)に取り付けができるフォグランプステーです。
フォグランプの取り付けや、ウエアラブルカメラの取付ができるステー(右左セット)です。
材質スチール/パウダーコートブラック
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
フロント周りを強固に演出しつつ、ヘッドライトの損傷を防ぐことができます。
また林道などでスタックした場合に車体を持ち上げるのに活用できます。
材質スチール/パウダーコートブラック
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
放熱性に優れたデザインのフィン付きのタペットカバーです。
材質A2017材
表面処理シルバーアルマイト仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
サイドビューを魅せるフェンダーレスキット。左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。専用LEDナンバー灯付属。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。※EマークとはECE加盟国で、保安部品のテストと認定を受けた製品に表示されるマークです。安心の車検対応。全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のレーシングスタンドをかけるためのフックで、スタンドがかけやすい形状となっています。アルマイト処理することでスイングアームのワンポイントになると共に、腐食に強くなっています。
車種汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト社バックステップ(32012/32088/32013)にブレンボマスターをボルトオンで装着するためのステーです。別売りだったピロボールを付属させました。
材質A2017材/シルバーアルマイト
車種モンキー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
放熱性に優れたデザインのフィン付きカバーです。
材質A2017材
表面処理シルバーアルマイト仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
テールランプのドレスアップと破損を抑制します。
材質A5052材
表面処理バフ仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。
ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
12Vモンキーのヘッドライト上部に装着するアルミ製のビレット製キャリアです。自転車用のカゴなどを装着し積載性の向上が可能です。最大荷重3kgまで 12Vゴリラにも装着可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
73日以内出荷
純正のシートと交換するだけのシート、表皮はCT110のシートを彷彿させるタックロールを採用。
適合車種CT125(JA55/65)
1個
¥17,980
税込¥19,778
93日以内出荷
アルミ削り出しのおしゃれなサービスホールキャップです。
材質アルミ/レッドアルマイト
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
テールランプの損傷を防ぐバンパーです。
またリアキャリアに積載中、誤ってテールランプに荷物が当たるのを防ぎます。
材質スチール/パウダーコートブラック
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
車体にマッチングするようにデザインされたアルミ製のチェーンカバーです。
泥の排出性を高めるのにも貢献します。
材質アルミ/ヘアライン処理
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すことになりますが、このペラフェンロングを装着することでフレームへの泥はねを防ぎます。
材質A5052材/無地
車種モンキー/ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Gクラフト製4Lモンキー用カスタムシート(33534/33537/33538/33539)専用のシートステーセットです。
材質A5052材/ブラックアルマイト
車種4Lモンキー用カスタムシート専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
日常のライディングや、ツーリングでより扱いやすいを目的に開発されたバックステップキットです。
様々なライダーの体格にフィットするように3ポジションにしました。
バック、アップしすぎないステップ位置は足が窮屈になりすぎず、ライディングが楽しくなります。
表面処理各色アルマイト仕上げ
機能75mmバック/15mmアップ、85mmバック/20mmアップ、95mmバック/25mmアップ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーヘッドの排圧を抜くために、ヘッドカバー上部にはブリーザーホース取り出し口を備えています。
取り出し口部分は左右に45度ずつ振ることができます。
材質A5083
表面処理シルバーアルマイト
適合車種モンキー、ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
エンジンを効率よく冷やすために、大きく張り出したフィンを追加したカムカバーです。
アルミ5083材から削り出し、腐食防止のため表面にはシルバーアルマイトを施しています。
材質A5083材
表面処理シルバーアルマイト
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
純正マフラーを外した際に取り付けるサイドカバーステーです。
材質SS400
表面処理パウダーコートブラック
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。純正は機構上、ガタがあります。
そこでピロボールをリンク部に採用することにより、ガタを最小限にしました。
先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。
軸受部には、無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。
材質A2017、A5083
表面処理化研シルバー
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
モンキー125の純正スイングアームと同じ幅で製作されたアルミスイングアームです。
純正キャリパー、純正ブラケット取り付け可能です。
表面処理バフ仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
ブレンボ2potカニキャリパーをフロントに装着できるサポートです。
材質A2017材
表面処理シルバーアルマイト仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
外装系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。