絞り込み
切断能力(mm)ステンレス
- 1.2(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 1.6(1)
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 1800
- 3200(2)
- 4300(1)
- 5300(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)

コードレスニブラ
HiKOKI(ハイコーキ)¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!用途折板、板金の切断仕様切断溝幅(mm):5質量(kg)1.7(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時)切断能力(mm)軟鋼板1.6使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)ステンレス板1.2充電時間(分)約60無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800)最小切断半径(mm)40