絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8
  • 3.6(2)
  • 7.2(4)
  • 12(11)
  • 14.4(25)
  • 18(45)
  • 24(2)
  • 36(4)
  • 40(1)
  • その他(8)
照度(Lx)
  • 1200(1)
  • 1900(1)
  • 4500(1)
  • 5500(1)
  • 6000(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3.0(1)
  • 4(1)
充電時間
  • 45~60分未満(3)
ブランド
  • マキタ(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(2)
7.2(4)
10.8
12(11)
14.4(25)
18(45)
24(2)
36(4)
40(1)
その他(8)
  • 充電式LEDランタン マキタ

    充電式LEDランタン

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    明るくワイドに照らします。
    質量(kg)0.38(BL1013装着時)電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間光源暖色LED1.25W×1灯バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8適合バッテリーA-48692,A-61254
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    欠品中
    Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。 USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。 光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
    形状USBA型質量(kg)0.40(バッテリ除く)出力電圧(V)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101出力電流(A)2.1連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900バッテリー電圧(V)10.8光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130適合バッテリーBL1015、BL1040B
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    7日以内出荷
    10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射! 高輝度LED
    寸法(mm)54×77×28質量(kg)0.06(バッテリ除く)能力照度240ルクス以上(100ルーメン)連続使用時間(時間)約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah)連続使用時間(分)約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0、1.5バッテリー電圧(V)10.8適合バッテリーBL1015、BL1040B
  • フラッシュライトML100 マキタ

    フラッシュライトML100

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    LEDで長寿命&小型、軽量!
    質量(kg)0.08(バッテリ除く)能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m)連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah)光源高輝度LED連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
  • フラッシュライト マキタ

    フラッシュライト

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
    質量(kg)0.4(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×66×93(BL1040B取付け時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたり/約5(BL1015)、約12(BL1040B)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)10.8光束(Lm)190
  • ハグハグライト(充電式懐中電灯) マキタ

    ハグハグライト(充電式懐中電灯)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    LEDで長寿命&小型、軽量!。フレキシブルレッグで設置、固定が自在!
    長さ(mm)119幅(mm)52質量(kg)0.15(バッテリ除く)高さ(mm)55能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m)連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah)光源高輝度LED連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)50適合バッテリーA-48692
  • 工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付き Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDマルチライト(本体のみ) マグネット付き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
    セット内容本体のみ質量(g)480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ)出力(W)LED:約6全光束(Lm)600色温度昼白色照度(Lx)1200長さL×高さH×幅W(mm)本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8連続点灯時間強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%)LED寿命(時間)5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)LED使用数(個)10照射角度(°)開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。ECP機能は、過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。丈夫な金属製フック付(収納可能)。
    用途照明質量(kg)0.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)48×185×48光束(Lm)300電球の種類LED(1W)×6個連続点灯時間(分)約180/Ah
  • フラッシュライト マキタ

    フラッシュライト

    マキタ
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    3日以内出荷
    10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。 マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。 コンパクトなアルミ製ライトヘッド 12段階首振り機構 フック付ストラップ マグネット取付ナット 握りやすいソフトグリップ
    質量(kg)0.32(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×66×93(BL1040B取付け時)光源LED 4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)5500バッテリー電圧(V)10.8光束(Lm)190
  • コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスワークライト

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライド式リチウムイオン蓄電池用ワークライト シーンに合わせて選べる照射モード 照射角度を自由に調整可能 明るさ3段切替 ストラップ取り付け可能(別売)
    質量(kg)0.3(蓄電池除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×66×205明るさ(Lx)ワークライト部(強):110、トーチライト部:6000バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番65-0294-34明るさ(Lm)ワークライト部:(強)230、トーチライト部:85
  • GoPakLEDライト(本体のみ) BLACK&DECKER

    GoPakLEDライト(本体のみ)

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)10.8本体質量(kg)0.22(充電池除く)バッテリーリチウムイオン角度調整範囲90°バッテリー電圧(V)10.8明るさ(Lm)50
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷
    1W LED10灯採用で、330ルーメンの明るさです。 明るさ2段階調整。 角度8段階調整(0~200°)。 三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。 マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。 大型メタルフックによりひっかけて使用可能です。
    用途照明定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×139×68光束(Lm)330連続点灯時間(分)約180/Ah
ワークライト