絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6
- 7.2(4)
- 10.8(12)
- 12(11)
- 14.4(25)
- 18(45)
- 24(2)
- 36(4)
- 40(1)
- その他(8)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- 4(1)
充電時間
- 6時間以上(1)
ブランド
- ZEFULS(1)
- DEWALT(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6
7.2(4)
10.8(12)
12(11)
14.4(25)
18(45)
24(2)
36(4)
40(1)
その他(8)

ドッキングワークライト FUSION
ZEFULS¥8,898税込¥9,7881台翌日出荷用途に合わせてドッキング。パワフルに広がる明るさワークライトの新たな形用途作業用 ワークライト 作業灯質量(g)360(1灯使用時)、720(2灯連結時)保護等級IP20相当バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約4.5(1灯充電時)、約7(2灯連結時)バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C定格入力5V/1A点灯時間(時間)約2(High)、約4(Low)
LEDライト USB-C LEDタスクライト
DEWALT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で3段階切り替え可能な高照度LEDライトです。IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。マグネット付きカラビナ搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。電池残量を表示するインジケータ付きです。用途投光に。トラスコ品番713-0478セット内容USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)幅(mm)70全長(mm)135色黒高さ(mm)135奥行(mm)40電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)4明るさ(Lm)1000最大点灯時間12時間