絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
- 18(1)
ステープル幅(mm)
- 11.4(2)
ステープル長さ(mm)
- 8
- 6(2)
- 6~13(3)
- 7~10(3)
- 10(3)
- 12(1)
- 12~15(1)
- 13(1)
- 13~25(3)
- 15(4)
- 15~35(3)
- 16(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 25(6)
- 30(4)
- 35(4)
- 126(1)
- 221(3)
- ステープル長さ(mm)をもっと見る
充電時間
- 3~4時間未満(1)
装填本数
- 100本(2)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(1)
18(1)

コードレスタッカー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)用途各種とじ込み付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)質量(g)800(内蔵式バッテリー含む)定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50ステープル装填数100本打込本数30ステープル幅(mm)11.4充電時間(時間)約3(空→フル充電)ステープル長さ(mm)4/6/8/10
コードレスタッカー
BOSCH(ボッシュ)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替付属品11.4×10mmステープル×1000本質量(kg)1.3定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56ステープル装填数100本打込本数30本ステープル幅(mm)11.4ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14RoHS指令(10物質対応)対応