絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4
- 3.6(1)
- 10.8(3)
- 18(25)
- 36(7)
- その他(2)
ステープル長さ(mm)
- 15~35(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 2~3時間未満(1)
- 30~45分未満(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- 5(3)
- 6(5)
保証期間
- 1年間(6)
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- マキタ(2)
- エドマ(EDMA)(1)
MAX(マックス)[事務用品・工具]・マキタ・エドマ(EDMA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(1)
10.8(3)
14.4
18(25)
36(7)
その他(2)

充電式鉄筋結束機
マキタ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]質量(kg)2.6(バッテリ含む)線径(Φmm)0.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318巻数2・3周バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18(14.4使用可能)作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回充電時間(分)約40(フル充電)、約27(実用充電)![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462638-181030-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19586747-250519-02.jpg)
充電式鉄筋結束機 ツインタイア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)電圧(V)DC14.4安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年充電時間(分)実用充電:約55、満充電:約80対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A![鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55286377-200807-02.jpg)
鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16寸法(mm)270×120×352(本体のみ)質量(kg)2(本体のみ)安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり![マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419104-230106-02.jpg)
マックス鉄筋結束機 RB-399S
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎安全装置トリガロック・カールガイド充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
充電式鉄筋結束機 本体のみ
マキタ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)付属品ケース、六角棒スパナ仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]質量(kg)2.6(バッテリ含む)電源(V)直流14.4/18線径(Φmm)0.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318巻数2・3周バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)![鉄筋結束機 リバータイア RB-519A MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419095-230106-02.jpg)
鉄筋結束機 リバータイア RB-519A
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて) 5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束! 残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載! ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ質量(kg)2.3(付属電池装着時)安全装置トリガロック・カールガイド結束秒数(秒)1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間充電器形名JC-925A対象鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP)電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415Aアズワン品番65-1697-22寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×301(付属電池装着時)結束本数【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周)1充電当たりの作業量約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)![鉄筋結束機 リバータイア RB-219 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419086-230106-02.jpg)
鉄筋結束機 リバータイア RB-219
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて) 充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。 リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ) 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース質量(kg)2.0(付属電池装着時)安全装置トリガロック・カールガイド結束秒数(秒)0.90以下バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間充電器形名JC-925A対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415Aアズワン品番65-1697-21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時)結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線)1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)![鉄筋結束機 ウォーカーモデル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419077-230106-02.jpg)
鉄筋結束機 ウォーカーモデル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。 腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。 人間工学に基づいた快適な操作性を実現! 両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。 ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。 ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。用途鉄筋結束作業付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS質量(kg)4.6(付属電池装着時)結束秒数(秒)0.7以下(D10×D10の満充電時)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間対象鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)アズワン品番65-1697-23寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×408×1100(付属電池装着時)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)![鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73464869-211026-02.jpg)
鉄筋結束機 RB-610T
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー
エドマ(EDMA)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!。軽量1.45kg。本体幅6.8cm。トリガー式で一発スピード結束。疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書質量(kg)1.45(バッテリー含む)結束秒数(秒)0.8バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応![充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40306605-191205-02.jpg)
充電ピンネイラセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台当日出荷美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。 打ち込みの反動が小さいからキレイ。 スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。 14.4V/18V電池パック兼用です。付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mmトラスコ品番160-6469質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)電圧(V)(電池)18/14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226バッテリー電圧(V)14.4/18公称容量(Ah)2.5![充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462683-181030-02.jpg)
充電式ピンネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT) 「縦向き」も「横向き」も打てる! 14.4V/18V電池パック兼用 打ち込みの反動が小さいからキレイ 軽い押し付けでキレイ 狙いやすい先端でキレイ付属品コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース、取扱説明書、保証書種別本体・ケース付質量(kg)1.5kバッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、マックスリチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×217適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462647-181030-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-Lバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)





![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462638-181030-02.jpg)
![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19586747-250519-02.jpg)
![鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55286377-200807-02.jpg)
![マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419104-230106-02.jpg)

![鉄筋結束機 リバータイア RB-519A MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419095-230106-02.jpg)
![鉄筋結束機 リバータイア RB-219 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419086-230106-02.jpg)
![鉄筋結束機 ウォーカーモデル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15419077-230106-02.jpg)
![鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73464869-211026-02.jpg)

![充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40306605-191205-02.jpg)
![充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462683-181030-02.jpg)
![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462647-181030-02.jpg)