絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
183件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ベンリーキャッチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ベンリーキャッチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
    先端径(mm)10爪長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • お助けハンド 磁石付き life-113 ベスト・アンサー

    お助けハンド 磁石付き life-113

    ベスト・アンサー
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    【高品質】高品質なアルミニウム合金とABS素材を採用しており、耐久性が優れ、長く使用ができます。最大約2kgを持ち上げることができるグリップを実現し、身体的負担を最小限にします。【多機能】挟む部分はゴム仕様で、摩擦力を高め滑りにくくなっており、薄い紙でも掴めることができ、。奥の部分は膨らんでいる構造なのでペットボトルなどもつかめます。先端部分外側に小さな磁石を内蔵しておりますので床や隙間にある小さな金属、鍵などをくっつけることができます。※磁石でくっつく素材で軽い物に限ります。【操作簡単】人間工学に基づいたハンドルを設計しており、取っ手の握る部分を操作するだけでクラッチとリリースができ、。高い、低い、遠い、狭い場所にある対象物を素早くつかむことができます。【360度回転可能】挟むところが360度回転できますので、シチュエーションに合わせて調整できます。角度調整は手動で調整ですので、使う時はクルクルと回らない構造になっております。【便利性】折り畳み式のデザインで、持ち運びや保管に便利です。妊婦、高齢者、術後患者、関節炎患者、手根管症候群患者に役立つお助け用ハンドです。ひざ痛と腰痛で高いところの物を取ったり、狭い所に落ちたものを拾ったりする辛い人にぴったりです。
    材質TPE(ゴム部分)/ABS(持ち手部分)/PC(挟む部分)/アルミニウム(パイプ) / 磁石質量(g)240先端マグネット長さ(cm)持ち手部分:13、挟む部分:10、組み合わせ時:約82、折りたたみ収納時:約43厚さ(cm)最大約3
  • 1320-5000mm カメラ用伸縮棒 エスコ

    1320-5000mm カメラ用伸縮棒

    エスコ
    9,100税込10,010
    1個
    当日出荷
    仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック寸法(mm)伸長:5000縮長:1320質量(g)860段数5段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
  • ピッキングツールセット ParkTool(パークツール)

    ピッキングツールセット

    ParkTool(パークツール)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
    仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック全長(mm)165
  • スイスグリップ先端ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ先端ピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
    トラスコ品番689-5967
  • ピックアップツール(磁石式) SK11

    ピックアップツール(磁石式)

    SK11(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    磁石でビスや工具をキャッチします。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、磁力でビス・工具などの磁性体をキャッチします。軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて、ビス・工具などをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。マグネットキャップ内に磁石を収納し磁力を遮断しているので、挿入時は周囲の磁性体(金属など)に付着しません。
    用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様マグネットタイプ全長(mm)600吸着力最大500g磁力表面:3500ガウス
  • FLEXピックアップツール マグネット式 M&M

    FLEXピックアップツール マグネット式

    M&M(5件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。
    用途狭い・届かないところに。全長(mm)460
  • 超強力マグネット式ネジキャッチ ANEX

    超強力マグネット式ネジキャッチ

    ANEX(11件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
    全長(mm)16径(Φmm)14.5
  • ピックツール5本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール5本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)、ロールケース。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ロールケース付きです。
    質量(g)141.5
  • ピックツール 90°(SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール 90°(SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
    軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)19タイプ90°先曲がり軸長(mm)75
  • ストロングフレスノ 友定建機

    ストロングフレスノ

    友定建機
    59,980税込65,978
    1本
    翌日出荷
    土間コンクリートに入らずに頭張りができます。1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。ハンドルの回転で角度調整が可能です。
    用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。トラスコ品番384-1520長さ(mm)1800~5400幅(mm)1200奥行(mm)125作業幅(mm)1200ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2
  • マグキャッチPICO ANEX

    マグキャッチPICO

    ANEX
    459税込505
    1本
    当日出荷
    業界最小のマグキャッチ!
    用途着磁、脱磁などに材質本体:PC 磁石:ネオジム磁石質量(g)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×9.8×9.4適合ドリル径(mm)1.8~3.0
  • フレキシブルマグネットピックアップツール SMT

    フレキシブルマグネットピックアップツール

    SMT
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    先端にマグネットがついており、便利な4本爪タイプです。
    材質先端:磁石、シャフト:鉄芯、グリップ:アルミ長さL(mm)700
  • ピックツール5本セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール5本セット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
  • LED伸縮ピックアップツール SOROAD

    LED伸縮ピックアップツール

    SOROAD
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    先端&後部に強力マグネット! 日本製高輝度LEDを搭載! 伸縮&フレキシブルシャフト! ワンタッチで操作が簡単!
    用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。 収納時はペンライトとして使用できます。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ21×175質量(g)約114吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg伸縮範囲(mm)175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
  • ミニ ピック・フックセット TRUSCO

    ミニ ピック・フックセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
    トラスコ品番799-2823セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート全長(mm)150質量(g)86種類セット品軸長(mm)80材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)樹脂本数4
  • 4.4x8mm フック(EA566AG-20用) エスコ

    4.4x8mm フック(EA566AG-20用)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-10
  • ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット)

    ペンタイプ マグネティックツール

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ペンタイプの小型ピックアップツール。クリップ付きですので携帯に便利です。
    全長(mm)130~630先端径(mm)11ピックアップ1.7kg
  • コネクターツール セット KTC

    コネクターツール セット

    KTC(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(6本組)
    当日出荷
    取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
    トラスコ品番807-0163セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T)全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T)質量(g)300
  • スイスグリップフックピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップフックピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸いフックの先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
    トラスコ品番689-5968
  • スイスグリップカーブドチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップカーブドチップピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
    トラスコ品番689-4453
  • ロールアップケース入りピックツールセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロールアップケース入りピックツールセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
  • キーピッキング工具 REDRAGON(レッドラゴン)

    キーピッキング工具

    REDRAGON(レッドラゴン)
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    REDRAGON純正キーピッキング工具です。 キーボードの掃除には必需品です。 キートップの交換の時も便利です。
    材質寸法(mm)32×10×90全長(mm)90質量(g)20
  • 8.0x295mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    8.0x295mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-22
  • 9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ

    9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-13
  • フレキシブル爪キャッチ TRUSCO

    フレキシブル爪キャッチ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    狭い場所、手の届かないところに3爪でキャッチします。 磁力の効かない部品のキャッチに使用できます。
    トラスコ品番764-7646全長(mm)500質量(g)159種類フレキシブルドライバー軸長(mm)390爪長さ(mm)25先端径(Φmm)9.5
  • 80cm イージーリーチ エスコ

    80cm イージーリーチ

    エスコ(1件のレビュー)
    9,230税込10,153
    1個
    当日出荷
    電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
    エスコ品番EA340X-80材質柄:アルミ、先端:スチール全長(mm)900質量(g)300最大開口(mm)75
  • 100cm イージーリーチ エスコ

    100cm イージーリーチ

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
    エスコ品番EA340X-100材質(柄)アルミ、(先端)スチール全長(mm)1000
  • 強力ピックアップツール アズワン

    強力ピックアップツール

    アズワン
    709税込780
    1個
    当日出荷
    狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。 小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。 ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。
    仕様●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mmアズワン品番68-4104-04
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    自動車、農機具等のメンテナンスや清掃に大変便利です。L型です。
    用途機械のメンテナンスや狭い場所での作業。形状L型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
  • 160-635mm ポケットクリップ(伸縮式) エスコ

    160-635mm ポケットクリップ(伸縮式)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA598AG-1
  • フックピック はくでん

    フックピック

    はくでん
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    Oリングやオイルシール、スプリングなどの取り外しに適したフックピックです。先端形状が異なる複数本セットのため、狭い箇所や奥まった位置でも作業しやすく、部品を傷つけにくい構造です。自動車整備、機械メンテナンス、分解作業など幅広い用途に使用できます。
    軸径(Φmm)3.5形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)165材質(軸)合金鋼入数1セット
  • ピックツール 45度 ヴィッテ

    ピックツール 45度

    ヴィッテ
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    45°先端曲がりタイプです。ケガキやOリングの取り外し、各種作業に。
    軸径(Φmm)3.5形状45°先曲がり全長(mm)173質量(g)35軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
  • ピックツール 90度 ヴィッテ

    ピックツール 90度

    ヴィッテ
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    90°先端曲がりタイプです。端子のストッパー外し、ホースブラッカーの代わりに。
    軸径(Φmm)3.5形状90°先曲がり全長(mm)173質量(g)36軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
  • ピックツール5本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール5本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。スキンパック入りです。
    質量(g)110.5
  • ピックツール ベント (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール ベント (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
    軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプ120°先曲がり軸長(mm)75
  • スキンパック入りPickToolセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スキンパック入りPickToolセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    トラスコ品番689-4461
  • 730-2150mm カメラ用伸縮棒 エスコ

    730-2150mm カメラ用伸縮棒

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷
    仕様先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能質量(g)300段数4段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730伸縮サイズ(mm)730~2150
  • バイクツールセット (9本組) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    バイクツールセット (9本組)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,298税込8,028
    1セット
    翌日出荷
    コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。外箱付き。
    セット内容六角棒レンチ(5mm)、ビットアダプター、マイナスビット(5.5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤレバー×2本
  • スーパースリムピックアップツール Pro-Auto

    スーパースリムピックアップツール

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    3.9mmの自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。対象物の中心で約100gを吊り上げることが出来ます。
    全長(mm)480質量(g)33

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピックアップツール
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
2ページ目: ピックアップツール 【通販モノタロウ】 その他作業工具