絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 40~50未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(14)
- 160~180未満(10)
- 180~200未満(3)
- 220~240未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(10)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(6)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(4)
- 3000~4000未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(56)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
- SK11(10)
- ULLMAN(7)
- ANEX(6)
- SIGNET(シグネット)(6)
- KTC(5)
- SOROAD(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- JTC(4)
- ヴィッテ(4)
- M&M(3)
- TRUSCO(3)
- ハゼット(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- SSPOWER(2)
- trad(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(3)
120~140未満(4)
140~160未満(14)
160~180未満(10)
180~200未満(3)
450~500未満(3)
500~550未満(10)
600~650未満(6)
700~800未満(5)
1000~1200未満(4)
全長(mm)をもっと見る

ピックツール
SK11¥889税込¥9781本当日出荷狭い場所での作業に最適です。ストレート型です。用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ストレート型色グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
300cm 折畳み式 イージーリーチ
エスコ(2件のレビュー)¥24,100税込¥26,5101個当日出荷手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。エスコ品番EA340XA-300材質(柄)アルミ、(先端)スチール寸法(mm)(縮長時)1500、(伸長時)3000
ジュエルピッカー
エスコ¥400税込¥4401本翌々日出荷ピンセットでは掴みにくい細かなパーツを、粘着ヘッドでピックングする便利なツールです。粘着力が落ちてきたら、軽く水洗いして付着した汚れ等を取り除くと粘着力が戻ります。小さな工業用部品のピッキングに使用可能。材質本体・キャップ:ポリエチレン、ペン先:金属・ニッケルメッキ全長(mm)142質量(g)10ヘッド径(Φmm)直径:Φ2.65 長さ:約5~6
プローブ (精密用)
エスコ¥5,260税込¥5,7861セット翌々日出荷6本組。プリント基盤の掃除等に。材質ハンドル・先端:ステンレス全長(mm)149~159先端径(mm)Φ0.6針径(Φmm)Φ1
ピックツール フック
ヴィッテ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷フックタイプです。Oリングやシールの取り外しに軸径(Φmm)3.5形状フック全長(mm)173質量(g)36軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
ピックツール 45度
ヴィッテ¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷45°先端曲がりタイプです。ケガキやOリングの取り外し、各種作業に。軸径(Φmm)3.5形状45°先曲がり全長(mm)173質量(g)35軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
ピックツール ストレート
ヴィッテ¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷ストレートタイプです。ケガキや汚れ落とし、Oリングの取り外しや各種こじり作業に軸径(Φmm)3.5形状ストレート全長(mm)173質量(g)35軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
ピックツール 90度
ヴィッテ¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷90°先端曲がりタイプです。端子のストッパー外し、ホースブラッカーの代わりに。軸径(Φmm)3.5形状90°先曲がり全長(mm)173質量(g)36軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
ピックツール4本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。ロールケース付きです。質量(g)192
ピックツール フック (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)19.5タイプフック軸長(mm)75
ピックツール 125°(SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプ125°先曲がり軸長(mm)75
ピックツール
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281セット(4本)翌日出荷滑りにくいローレット加工用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし付属品●フック×1 ●アングル×1 ●L×1 ●ストレートショート×1材質先端:L・アングル・フック/炭素鋼 ストレートショート/クロームバナジウム鋼 ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 表面処理:クロームメッキ
4pcs. ピックツールセット
trad¥699税込¥7691個翌日出荷自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。6.3mm+9.5mm差込角ソケット。各パ一ツ、完全熱処理済。ソケットはフランクドライブ方式で。ポルト・ナットを傷めすトルクアップセット内容ソケット9.5mm角:10/11/12/13/14/15/17/19/21mm、ソケット6.3mm角:4.5/5/5.5/6/7/8mm、ラチェットハンドル:9.5mm角、エクステンションバー:75mm、スピンナーハンドル:差込角6.3mm、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、ビットアダプター、ドライバービット、六角棒レンチ、プラグソケット、トルクスビット質量(g)1370寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×280×50
ポケットプライバーセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ポケットサイズのミニプライバーセットです。先端はストレート、27°ベント、55°ベントの3種類です。クリップ付きで作業着やシャツのポケットにかけることができます。小さなアイテムをこじったり、分離したりに便利です。材質CR-V、ポリアセタール樹脂 (ハンドル部)軸径(Φmm)4.8 (共通)全長(mm)125 (共通)
4PCミニピックセット
SMT¥2,298税込¥2,5281セット(4本組)4日以内出荷4種の形状により、用途に合わせOリングやスプリング等の取り外しができます。セット内容4タイプ形状ピック型長さL(mm)140
1320-5000mm クリップ付伸縮ハンドル
エスコ¥10,100税込¥11,1101本当日出荷仕様手の届かない場所への作業・点検に材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂質量(g)900伸縮範囲(mm)1320~5000開口幅(mm)(クリップ)40×40
ピックツール
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。用途Oリングやシール外しなどに。タイプフック
LED付伸縮点検ミラー
SOROAD¥1,698税込¥1,8681個当日出荷暗くても・狭くてもバッチリ見える 手の届かない場所や暗所の点検作業に! 上下左右伸縮自在のLEDライト付ミラーで点検箇所を照らしながら作業することができます。 ミラー角度を上下左右自由に調整できるので、見えにくい箇所も簡単に見ることができます 握りやすい樹脂グリップにより作業性アップ材質本体:ABS、ミラー:ガラス、グリップ:ステンレス+樹脂コーティング質量(g)約85寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)283×52×20伸縮範囲(mm)約283~870使用電池ボタン電池(2032-3V×2個)サイズ(mm)ミラー部:65×43LED寿命(時間)約30000
アンテナ式ピックアップツール
SOROAD¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ペン型グリップ付で携帯に便利 強力磁力で1.5kg質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×13×13、台紙:220×65×10先端径(mm)10伸縮範囲(mm)132~647
絶縁マジックハンド
宣真工業¥79,980税込¥87,9781本当日出荷本体がグラスファイバー製の絶縁仕様となっているため、安全・確実・迅速にキャッチできます。用途線路内に落ちた空き缶や、携帯電話、財布などの収容に。トラスコ品番859-0824材質本体:グラスファイバー(FRP)質量(g)8602018年トラスコ掲載ページ4 1977
FLEXピックアップツール
M&M(1件のレビュー)¥548税込¥6031本当日出荷4本爪でしっかりキャッチ。自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。用途狭い・届かないところに。仕様4本爪全長(mm)460
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個当日出荷エスコ品番EA566AG-20軸径(Φmm)2.4全長(mm)180(スパイラル8)径(Φmm)4.4(スパイラル)適合品番【交換用フック】注文コード50086618(エスコ品番:EA566AG-10)
ヘビーピックアップツール
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷フレキシブルシャフトを採用し入り組んだ場所での作業に最適です。寸法(mm)13全長(mm)520ピックアップ3kg![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614697-260817-02.jpg)
大ピック2本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥1,998税込¥2,1981セット(2種類)5日以内出荷先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
フック&ピックセット(4種)
SATA¥2,598税込¥2,8581セット(4種類)5日以内出荷Oリング、シール、割ピンを素早く引き抜くために使用します。マグネットハンドル付き。用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。セット内容磁気アルミハンドル5”、ビックOリング、90°、ストレート、フック![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614731-260817-02.jpg)
Oリングピックツールセット(2本)
REX(レックス)[自動車用品]¥1,998税込¥2,1981セット(2種類)5日以内出荷先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。セット内容全長:177mmx1、全長:166mmx1色ブラック![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614670-260817-02.jpg)
小ピック4本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥1,998税込¥2,1981セット(4種類)5日以内出荷先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
ピックツール4本組
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷滑りにくいローレット加工用途細かな部品、ねじの微調整。ギア・Oリングの脱着。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業。シールテープはがし付属品フック×1 / アングル×1 / L×1 / ストレートショート×1材質先端:炭素鋼 ハンドル:熱可塑性ゴム+ポリプロピレン 表面処理:クロームメッキ







































![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614697-260817-02.jpg)

![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614731-260817-02.jpg)
![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614670-260817-02.jpg)


![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)