絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
183件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • クロー ピックアップツール ULLMAN

    クロー ピックアップツール

    ULLMAN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フレキシブルシャフトにより、手の届きにくい場所にも入り込み、落下物などを回収できます。
    用途ピックアップツール。トラスコ品番723-3860材質本体:ステンレス全長(mm)613吸着力(N)8.8吊上能力(kg)0.9
  • LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール ULLMAN

    LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール

    ULLMAN
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    フレキシブルシャフトにより、手の届きにくい場所にも入り込み、落下物などを回収できます。便利な側面スイッチでLEDライトが暗所での作業を照らします。マグネットで最大約2.3kgまで持ち上げ可能です。
    用途ピックアップツール。トラスコ品番723-3858材質本体:ステンレス、マグネット:ネオジム磁石全長(mm)645吸着力(N)22.5吊上能力(kg)2.3
  • 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]

    大ピック2本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1セット(2種類)
    5日以内出荷
    先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)200
  • フック&ピックセット(4種) SATA

    フック&ピックセット(4種)

    SATA
    2,598税込2,858
    1セット(4種類)
    5日以内出荷
    Oリング、シール、割ピンを素早く引き抜くために使用します。マグネットハンドル付き。
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。セット内容磁気アルミハンドル5”、ビックOリング、90°、ストレート、フック
  • Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]

    Oリングピックツールセット(2本)

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1セット(2種類)
    5日以内出荷
    先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。セット内容全長:177mmx1、全長:166mmx1ブラック
  • 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]

    小ピック4本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1セット(4種類)
    5日以内出荷
    先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。長さ(mm)フック:65全長(mm)133
  • ピックツール4本組 TAKAGI(高儀)

    ピックツール4本組

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    滑りにくいローレット加工
    用途細かな部品、ねじの微調整。ギア・Oリングの脱着。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業。シールテープはがし付属品フック×1 / アングル×1 / L×1 / ストレートショート×1材質先端:炭素鋼 ハンドル:熱可塑性ゴム+ポリプロピレン 表面処理:クロームメッキ
  • ジュエルピッカー エスコ

    ジュエルピッカー

    エスコ
    400税込440
    1本
    翌々日出荷
    ピンセットでは掴みにくい細かなパーツを、粘着ヘッドでピックングする便利なツールです。粘着力が落ちてきたら、軽く水洗いして付着した汚れ等を取り除くと粘着力が戻ります。小さな工業用部品のピッキングに使用可能。
    材質本体・キャップ:ポリエチレン、ペン先:金属・ニッケルメッキ全長(mm)142質量(g)10ヘッド径(Φmm)直径:Φ2.65 長さ:約5~6
  • クランプ端子リリースツールセット エスコ

    クランプ端子リリースツールセット

    エスコ
    3,830税込4,213
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。先端がベント形状のためストレートタイプでは届かない端子台にもアクセスが可能。先端のブレードがスプリング式クランプを固定するため両手で作業ができます。最大1.5mm2、2.5~4.0mm2の断面積を持つ導体のばね端子に適しています。ハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
    全長(mm)162軸長(mm)81ハンドル長さ(mm)81先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)2.5×0.4 、 (-)3.5×0.6
  • ピック&フックツールセット Beta

    ピック&フックツールセット

    Beta
    4,198税込4,618
    1セット
    8日以内出荷
    4本組。Oリングやシール類の着脱、溝の清掃等に便利なピックツールセットです。ストレート、90°、45°、フックの4種類のブレードが付属しています。グリップは滑りづらい様に表面に耐油性ラバーコートがなされ、形状は指先で握りやすい三角形状となっています。
    セット内容フック、先端曲り45°、先端曲り90°、ストレートのピックツール全長(mm)160質量(g)22グリップ径(Φmm)最大22
  • マグネット付きピックアップツール プロト

    マグネット付きピックアップツール

    プロト
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    特記4本の爪でしっかりつかむだけではなく、マグネットでダブルでボルトナット類をしっかりキャッチ!狭く入り組んだ個所からボルトを取り出すお助けマストアイテムです。材質スプリングスチール容量1個使用箇所汎用関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
  • ピックツール5本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール5本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)、ロールケース。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。ロールケース付きです。
    質量(g)236.5
  • ピックツール4本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール4本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ロールケース付きです。
    質量(g)113.5
  • ピックツール4本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール4本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。スキンパック入りです。
    質量(g)90.5
  • ピックツール フック (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール フック (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
    軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)19.5タイプフック軸長(mm)75
  • プライバー ラングツールズ

    プライバー

    ラングツールズ
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    ハンドルには打撃用のプレートが付いています。先端はアクセスしやすいようにカーブしたデザインです。焼入合金鋼を黒染めし耐久性を高めています。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)1143質量(g)2720刃幅(mm)22
  • 4pcs. ピックツールセット trad

    4pcs. ピックツールセット

    trad
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。6.3mm+9.5mm差込角ソケット。各パ一ツ、完全熱処理済。ソケットはフランクドライブ方式で。ポルト・ナットを傷めすトルクアップ
    セット内容ソケット9.5mm角:10/11/12/13/14/15/17/19/21mm、ソケット6.3mm角:4.5/5/5.5/6/7/8mm、ラチェットハンドル:9.5mm角、エクステンションバー:75mm、スピンナーハンドル:差込角6.3mm、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、ビットアダプター、ドライバービット、六角棒レンチ、プラグソケット、トルクスビット質量(g)1370寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×280×50
  • マグネットピックアップツール 東安

    マグネットピックアップツール

    東安
    13,980税込15,378
    1箱(1本)
    3日以内出荷
    1.小型で持ち運びしやすい!。2.上から下に押すだけで、磁力ON/OFF切り替え可能!。3.70℃まで耐熱性あり!。4.付属の延長ポールを取り付けて長くすることも出来ます!
    用途切り取った鉄板やのこぎりの刃など金属製小物のピックアップに!。上から下に押し込むと磁力の切り替えができます!
  • マグネットピックアップツール 東安

    マグネットピックアップツール

    東安
    10,980税込12,078
    1箱(1本)
    3日以内出荷
    1.小型で持ち運びしやすい!。2.上から下に押すだけで、磁力ON/OFF切り替え可能!。3.70℃まで耐熱性あり!
    用途切り取った鉄板やのこぎりの刃など金属製小物のピックアップに!。上から下に押し込むと磁力の切り替えができます!寸法(長さL×幅W)(mm)160×40.5保持力約8kg
  • RS PRO スプリングフック RS PRO

    RS PRO スプリングフック

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 12
    仕様長さ = 250mm全体長さ = 240 ミリです牽引能力 = 30kg個数 = 1
  • RS PRO スプリングフック RS PRO

    RS PRO スプリングフック

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1キット
    7日以内出荷
    RS PRO ステンレススチールプローブ&フックキット. 最高級のステンレス鋼で作られた、この素晴らしい5点セット・ツールキットをお楽しみください。多用途に使用できるこのセットの各プローブは、フック型ヘッドとフィレット型ハンドルが特徴で、比類のない使い心地と精度を実現しています。電子機器や複雑なアプリケーションに最適なこれらのプローブは、スクレーピング、狭いスペースへのアクセス、小さな部品の取り扱いに欠かせないツールです。回路基板の修理、はんだ接合部の検査、機械的な点検など、このツールキットはあらゆる作業に最適です。このキットを選ぶ理由は.. このRS PROプローブ&フック・キットは、ピッキング、マーキング、クリーニング作業に最適です!エクステンション付きのこの多用途5点キットは、Oリングや古いガスケットを簡単に取り外せるように設計されています。また、電気工事や清掃の際に、ワイヤーや部品の位置を決めるのにも最適です。機能とメリット. ;ul>; ;li>;エクステンション付き5ピースキット ;/li>; ;li>;複雑な作業用に ;/li>; ;li>;設計 ;/li>; お手入れ簡単 ;li>;耐酸腐食 ;/li>; ;li>;グリップ力を高める ;/li>; ;li>;鋸歯状 ;/li>; ;li>;ハンドル ;/li>; ;li>;ステンレススチール ;/li>;製 ;/ul>; ;li>; ;/li>;. 用途. ;ul>; ;li>;自動車清掃 ;/li>; ;li>;メンテナンス ;/li>; ;li>;プロジェクト ;/li>; ;/ul>; ;li>; ;/li>; ;li>; ;/li>;
    仕様全体長さ = 100 mm個数 = 5
  • フック&ピックツール エスコ

    フック&ピックツール

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    軽量なハンドルに、フックとピックブレードの2つの刃先が収納されています。ワイヤーの分離、ヒューズとOリングの取り外し、ワッシャーやその他の掴めない程小さい緩んだ部品の取り外しに最適です。
  • [伸縮型]マグネットピックアップ エスコ

    [伸縮型]マグネットピックアップ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    グリップは水や濡れた手でも滑りにくいクッショングリップ。磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします)。ポケットに収納しやすいクリップ付き。
  • [伸縮型]マグネットピックアップ エスコ

    [伸縮型]マグネットピックアップ

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします)。ポケットに収納しやすいクリップ付き。
  • マグネティックピックアップツール ハゼット

    マグネティックピックアップツール

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 3本爪式ピックアップツール ハゼット

    3本爪式ピックアップツール

    ハゼット
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番160-1602
  • ロングピックアップツール JTC

    ロングピックアップツール

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ロングタイプ!
    用途4本爪 狭く奥まった手の届かない場所で部品の拾い上げが確実にできます。全長(mm)900
  • 4PCミニピックセット SMT

    4PCミニピックセット

    SMT
    2,298税込2,528
    1セット(4本組)
    4日以内出荷
    4種の形状により、用途に合わせOリングやスプリング等の取り外しができます。
    セット内容4タイプ形状ピック型長さL(mm)140
  • 1080-3000mm クリップ付伸縮ハンドル エスコ

    1080-3000mm クリップ付伸縮ハンドル

    エスコ
    9,100税込10,010
    1本
    当日出荷
    仕様手の届かない場所への作業・点検にマーキング作業、ライトでの点検作業、風速計の延長などに使用できます。材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂質量(g)540伸縮範囲(mm)1080~3000開口幅(mm)(クリップ)40×40
  • 精密ピック&フックセット SK11

    精密ピック&フックセット

    SK11
    2,898税込3,188
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。サビに強いオールステンレス製
    用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。材質ステンレス鋼(SUS410)形状ピック・フック型
  • [EA724RS-14用] 交換用ミラー エスコ

    [EA724RS-14用] 交換用ミラー

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    質量(g)27ミラー径(Φmm)60
  • [EA724RS-13用] 交換用ミラー エスコ

    [EA724RS-13用] 交換用ミラー

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    質量(g)20ミラー径(Φmm)50
  • [EA724RS-12用] 交換用ミラー エスコ

    [EA724RS-12用] 交換用ミラー

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    質量(g)15ミラー径(Φmm)40
  • [EA724RS-11用] 交換用ミラー エスコ

    [EA724RS-11用] 交換用ミラー

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    質量(g)10ミラー径(Φmm)30
  • Φ60mm/295-735mmサービスミラー(伸縮型) エスコ

    Φ60mm/295-735mmサービスミラー(伸縮型)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    質量(g)150伸縮範囲(mm)295~735ミラー寸法(mm)Φ60
  • Φ50mm/285-725mmサービスミラー(伸縮型) エスコ

    Φ50mm/285-725mmサービスミラー(伸縮型)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    質量(g)135伸縮範囲(mm)285~725ミラー寸法(mm)Φ50
  • Φ40mm/275-715mmサービスミラー(伸縮型) エスコ

    Φ40mm/275-715mmサービスミラー(伸縮型)

    エスコ
    9,530税込10,483
    1個
    翌日出荷
    質量(g)112伸縮範囲(mm)275~715ミラー寸法(mm)Φ40
  • Φ30mm/265-705mmサービスミラー(伸縮型) エスコ

    Φ30mm/265-705mmサービスミラー(伸縮型)

    エスコ
    9,360税込10,296
    1個
    翌日出荷
    質量(g)108伸縮範囲(mm)265~705ミラー寸法(mm)Φ30
  • 1800g/525mm マグネットピックアップ(フレキ) エスコ

    1800g/525mm マグネットピックアップ(フレキ)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)525質量(g)230マグネット部寸法(mm)15吸着能力(kg)1.8
  • LEDミニ伸縮ピックアップツール SOROAD

    LEDミニ伸縮ピックアップツール

    SOROAD
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    先端に強力マグネット 伸縮&フレキシブルシャフト 日本製高輝度LEDを搭載! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 ポケットサイズなので収納に便利です。
    材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ16×146質量(g)約58吸着力約2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:190×60×25先端径(mm)16伸縮範囲(mm)約146~360使用電池ボタン電池(LR44×3)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピックアップツール
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
4ページ目: ピックアップツール 【通販モノタロウ】 その他作業工具