絞り込み
外径(Φmm)
- 125(3)
電源(V)
- 100(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 39(2)
- 39.5(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 25.5(2)
- 26(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(3)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(3)
1000~1100未満
穴径(Φmm)
- 20(3)
20
電流(A)
- 11
- 5.7(1)
- 10.5(3)
- 12(9)
コード長さ(m)
- 0.7(2)
- 5(1)
0.7・5
仕様・用途
- ライト付き(3)
- 集じん機接続可(3)
ライト付き・集じん機接続可
ブランド
- マキタ(3)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(3)

防じんマルノコ
マキタ¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から5日以内出荷さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)321仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
防じんマルノコ
マキタ¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から7日以内出荷「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)267仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.6仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
防じんマルノコ
マキタ¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)319仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.9仕様・用途集じん機接続可、ライト付き