絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 38(1)
- 42(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 54(1)
- 59(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5500(1)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
20
ブランド
- TRITON
- マキタ(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- TOOLS LIFE(1)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)

プランジトラックソー
TRITON¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。用途木材の切断作業に。質量(kg)5.5消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])約2000~5500ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)ガイドレールあり/なし:38/42最大切込深さ(mm)(90°時)ガイドレールあり/なし:54/59傾斜角度(°)0~48