絞り込み
外径(Φmm)
- 190(4)
- 216(1)
電源(V)
- 100(5)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(3)
- 1100~1200未満(2)
穴径(Φmm)
- 20(4)
- 25(1)
- 25.4(1)
電流(A)
- 12
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 8.3(1)
- 11(6)
- 11.6(1)
- 13(1)
- 15(4)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 5(2)
1.8・2・5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
- 4500(1)
- 5000(2)
- 5300(1)
- 5800(1)
4000・4500・5000・5300・5800
ブランド
- マキタ(2)
- EARTH MAN(1)
- パオック(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
マキタ・EARTH MAN・パオック・SHINKO(新興製作所)
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(4)
216(1)

卓上スライド丸ノコ
SHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mmノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)100消費電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410定格時間(分)30範囲(テーブル回転)45°付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス絶縁方式二重絶縁傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45刃数(p)72質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12
スライド丸鋸 190mm
EARTH MAN¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断回転数(min-1[r.p.m])約5300電源(V)AC100電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)2.0対応材質木工用ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)9(付属品は除く)付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°使用可能ノコ刃外径(mm)185~190定格時間(分)30
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)ノコ刃外径(Φmm)216ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
スライド丸ノコ
パオック¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに。チップソー外径(Φmm)190チップソー内径(Φmm)20対応材質木工用最大回転数(min-1[r.p.m])5800無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)12定格消費電力(W)1050チップソー厚さ(mm)2刃数(p)72定格使用時間(分)30仕様最大直線切り長さ(mm):305(傾斜角0°)、305(傾斜角45°)/最大45°切り長さ(mm):210(傾斜角0°)、180(傾斜角45°)/テーブル回転範囲(°):0-45(左右)セット内容バイス・バイス支柱、六角棒レンチ3・5・8mm、カーボンブラシ×2質量(kg)10材質(本体)アルミ鋳物コード長さ(m)1.8最大切込深さ(mm)0°:40、45°:20チップソー寸法(mm)外径190×穴径20×刃厚2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×460×820
190ミリスライドマルノコ
マキタ¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5トラスコ品番494-0423質量(kg)12.4対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)