絞り込み
外径(Φmm)
- 190(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
電流(A)
- 6.3
- 6.2(1)
- 8.3(1)
- 11(6)
- 11.6(1)
- 12(5)
- 13(1)
- 15(4)
コード長さ(m)
- 2(1)
2
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
4500
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(1)

卓上丸鋸
EARTH MAN(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。用途木材・合板の切断に、各種角度切りに仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395定格時間(分)30