絞り込み
外径(Φmm)
- 255(1)
- 260(1)
電源(V)
- 100(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 56(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
- 1400~1500未満(2)
仕様・用途
- リフォーム向け(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(2)
25.4
電流(A)
- 15(2)
15
コード長さ(m)
- 5(2)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3700
- 52(1)
- 3200(2)
- 3500(1)
- 3750(2)
- 4000(4)
- 4200(1)
- 4500(5)
- 4600(1)
- 4700(1)
- 4900(1)
- 5000(5)
- 5300(1)
- 5500(1)
- 5800(1)
- 6000(4)
ブランド
- マキタ(2)
- EVOLUTION(1)
マキタ・EVOLUTION
「外径(Φmm)」から絞り込む
255(1)
260(1)

255ミリ マルノコ盤
マキタ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷255mmマルノコ盤用途型枠コンパネの切断に質量(kg)40電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)5刃物内径(mm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255切り込み深さ(mm)92
万能スライド丸鋸
EVOLUTION¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷190mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。 さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)8.8消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3700最大切込深さ(mm)(90°時)56仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大210(90°)