絞り込み
電源(V)
- 100(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3700
- 360(14)
- 650(17)
- 1000(39)
- 1200(30)
- 2000(34)
- 3500(16)
- 3600(15)
- 4000(14)
- 5000(20)
- 6000(14)
- 8000(17)
- 9000(39)
- 9500(19)
- 10000(31)
- 11000(25)
- 12000(83)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(21)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(2)
- 1000~1100未満(2)
- 1300~1400未満(2)
- 1400~1500未満(2)
電流(A)
- 5.7(2)
- 14(2)
- 15(2)
コード長さ(m)
- 1.75(1)
- 2(2)
- 5(4)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マキタ(2)
- EVOLUTION(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- A-TEC(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・EVOLUTION・京セラインダストリアルツールズ・A-TEC
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です用途各種木材の切断質量(kg)2.1電流(A)5.7電源(V)単相 100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46
ドリルシャープナー
A-TEC(8件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)質量(kg)9.8電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700定格消費電力(W)200モーター単相交流式(カーボンブラシレス)電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能)使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)モーター回転数(min-1[r.p.m])5100ドリル先端角度(°)90~140定格使用時間(分)30研磨可能ドリル材質:ハイス鋼ドリル・チタンコートハイス鋼ドリル・コバルトハイス鋼ドリル、種類:ストレートシャンクドリル・六角軸ドリル、サイズ:Φ2.0~13.0mm
丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい丸ノコです。0~45度の傾斜切断が可能です。別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です。軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです。90度直角切断と45度傾斜切断ができるので便利です用途各種木材の切断付属品チップソー(147mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC電流(A)5.7電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(90度直角切断時・45度傾斜切断時)46・30最高回転速度(min-1)3700
チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台欠品中小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701質量(kg)4.0電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3700対応材質鉄工用コード長さ(m)2心・5ノコ刃外径(Φmm)180/185切断能力(mm)パイプΦ60.5取付穴径(Φmm)20切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12切断能力(mm)L鋼60×60
255ミリ マルノコ盤
マキタ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷255mmマルノコ盤用途型枠コンパネの切断に質量(kg)40電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)5刃物内径(mm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255切り込み深さ(mm)92
万能スライド丸鋸
EVOLUTION¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷190mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。 さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)8.8消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3700最大切込深さ(mm)(90°時)56仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大210(90°)
万能切断マルノコ
EVOLUTION¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。用途ハウスリフォーム・DIY付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ質量(kg)4.3消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3700最大切込深さ(mm)(45°時)34最大切込深さ(mm)(90°時)53仕様・用途リフォーム向け傾斜切断(°)0-45適合切断材鉄材、アルミ、木材最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)