絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
仕様・用途
コード長さ(m)
1.8・2・2.1・2.5・4・4.5・4.5(2心キャブタイヤケーブル)・5
ブランド
- EARTH MAN(2)
- EVOLUTION(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- REXON(レクソン)(1)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- SK11(2)
- trad(2)
- パオック(9)
- ホーザン(8)
- マキタ(9)
- ミスターマイスター(1)
- 三共コーポレーション(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
EARTH MAN・EVOLUTION・HiKOKI(ハイコーキ)・PROXXON(プロクソン)・REXON(レクソン)・SHINKO(新興製作所)・SK11・trad・パオック・ホーザン・マキタ・ミスターマイスター・三共コーポレーション・京セラインダストリアルツールズ
「外径(Φmm)」から絞り込む

ミニサーキュラーソーテーブル EX
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
テーブルソー 255mm
SK11(18件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。用途木材の切断。質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60電流(A)15電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
卓上丸ノコ
SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
卓上スライド丸ノコ
SHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20刃数(p)72ノコ刃外径(Φmm)190範囲(テーブル回転)45°消費電流(A)12絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
スーパーサーキュラーソーテーブル
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み:0°の時0~26mm質量(kg)5.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)対応材質木工用、アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)最大切込深さ(mm)(45°時)19ブレード角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26定格使用時間(分)15ブレード径(Φmm)50~85(専用ブレードのみ取付可能)
卓上丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)質量(kg)7.7対応材質木工用/樹脂用/アルミ用全負荷電流(A)11傾斜切断(°)0~左45最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
マルノコ盤
マキタ(2件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能質量(kg)18電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])4600コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255最大切込深さ(mm)91使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91カーボンブラシ呼び番号CB-154
木工用スタンド付テーブルソー
パオック¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)660×415定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)60刃厚(mm)2.6電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)アズワン品番64-9343-25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)チップソー外径(Φmm)255チップソー内径(Φmm)15.9材質(テーブル)アルミ
216mm万能切断卓上丸鋸
EVOLUTION¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷216mm万能切断卓上マルノコ R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。 これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。 この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。用途ハウスリフォーム・DIY付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ質量(kg)5.8消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド)最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド)仕様・用途ハウスリフォーム・DIY適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
万能スライド丸鋸
EVOLUTION¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)13.2消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(90°時)65仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大300(90°)
スライド丸鋸 190mm
EARTH MAN¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°質量(kg)9(付属品は除く)周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])約5300対応材質木工用コード長さ(m)2.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190使用可能ノコ刃外径(mm)185~190定格時間(分)30
190ミリスライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781台欠品中対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
集塵機能付テーブルソー
パオック¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
卓上スライド丸ノコ ATSS192
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷●レーザーマーカー付で墨線合わせが簡単な角度・傾斜・複合切断が出来るDIYerにも使いやすい卓上スライド丸ノコです ●鋭い切れ味とキレイな切断面が作れる「刀匠」チップソーを標準付属しています ●レーザーマーカー付で墨線の合わせが簡単にできます ●作業現場に持ち運びしやすい軽量コンパクト設計です ●集じん袋付で粉じんや切粉の排出を抑制できます用途各種木材・合板・化粧板・軟質繊維板・ハードボード・アルミサッシ材などの切断付属品チップソー(190mm)×1・集じん袋×1・スパナ×1・締付ハンドル×1・クランプ×1材質回転テーブル/ベース:アルミ/モーターケース:PA+TPE/電源コード:PVC質量(kg)10.5定格電流(A)11.6型番ATSS192電源(単相/V)100傾斜切断(°)範囲:0~左45最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152保証期間1年電源タイプAC電源式最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190
卓上丸鋸
EARTH MAN(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。用途木材・合板の切断に、各種角度切りに付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395定格時間(分)30
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4200対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4500対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)216外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用)
PROXXON(プロクソン)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷長尺材料を主に切断する場合に最適です。用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-7000全長(mm)800
卓上丸ノコ
パオック¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20
255ミリ マルノコ盤
マキタ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷255mmマルノコ盤用途型枠コンパネの切断に質量(kg)40電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)5刃物内径(mm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255切り込み深さ(mm)92
万能スライド丸鋸
EVOLUTION¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷190mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。 さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)8.8消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3700最大切込深さ(mm)(90°時)56仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大210(90°)
スライド丸ノコ
パオック¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに。仕様最大直線切り長さ(mm):305(傾斜角0°)、305(傾斜角45°)/最大45°切り長さ(mm):210(傾斜角0°)、180(傾斜角45°)/テーブル回転範囲(°):0-45(左右)セット内容バイス・バイス支柱、六角棒レンチ3・5・8mm、カーボンブラシ×2質量(kg)10材質(本体)アルミ鋳物電流(A)12電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)1050最大回転数(min-1[r.p.m])5800刃数(p)72最大切込深さ(mm)0°:40、45°:20チップソー寸法(mm)外径190×穴径20×刃厚2.0無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000定格使用時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×460×820チップソー厚さ(mm)2チップソー外径(Φmm)190チップソー内径(Φmm)20
卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18
190ミリスライドマルノコ
マキタ¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能トラスコ品番494-0423質量(kg)12.4対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台欠品中使いやすい機能を追加したAC100V(コード式) 。のこ刃径190mm対応。LEDシャドウライト搭載・・・LEDライトをのこ刃上方より投射し、投影されたその影と墨線を合わせることで、カットラインの調整をする必要無く正確にブレード位置と切断箇所を合わせることができます。取り回しの良いロックハンドル・・・レバーを引くだけでターンテーブルの回転角度調整が可能。コンパクト・・・壁際に設置しやすいコンパクト形状。拡張テーブル付・・・本体両側の拡張テーブルにより、幅のある材料を安定性が向上。運びやすい大型キャリーハンドル付。付属品190mmチップソー(刃数60)、ダストバッグ、エルボ、運搬用ハンドル、バイス装置、六角棒スパナ(六角+ヘクサロビュラ)、六角棒スパナ(六角+プラス)質量(kg)15.2電圧(V)100消費電力(W)1100コード長さ(m)4.5(2心キャブタイヤケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(mm)全長680×全幅560×高さ375モーター単相直流整流子モーター全負荷電流(A)11使用電源単相交流 50/60Hz共用使用可能ノコ刃外径(mm)184~190最大切断寸法(mm)(ターンテーブル左右45°のこ刃左45°傾斜)高さ38×幅213(ターンテーブル左右45°のこ刃傾斜0°)高さ51×幅213(ターンテーブル0°のこ刃傾斜0°)高さ51×幅305(ターンテーブル0°のこ刃左45°傾斜時)高さ38×幅305穴径(mm)20(のこ刃)切断範囲(°)角度(左0~50/右0~50)、複合(左傾斜0~47/左右回転0~50)、傾斜(左0~47/右0~2)
スライド丸ノコ 190mm
三共コーポレーション¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断
スライドソウ
PROXXON(プロクソン)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です用途長尺板材の直線切り付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm)色ブラック質量(g)15消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230使用時間(分)30切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時)RoHS指令(10物質対応)対応有効切断長さ(mm)1000
テーブルソー用角度ゲージ
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の角度ゲージです。用途集塵機能付テーブルソー用の角度ゲージに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、プラスチック質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×70×170仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルソー用平行ガイド
パオック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、ハンドルスチール質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応