絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 15(1)
ブランド
- SK11
- EARTH MAN(2)
- EVOLUTION(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- REXON(レクソン)(1)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- trad(2)
- パオック(9)
- ホーザン(8)
- マキタ(9)
- ミスターマイスター(1)
- 三共コーポレーション(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)

テーブルソー 255mm
SK11(18件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。用途木材の切断。質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60電流(A)15電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
スライド卓上マルノコスタンド
SK11(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。用途スライド丸鋸用スタンド。幅(mm)木材:930~1900質量(kg)約15高さ(mm)約730伸縮範囲(mm)~500ベース幅(mm)ベース幅:約1120mm最大荷重(kg)150(取付機械+材料)