絞り込み
外径(Φmm)
  • 165(1)
  • 190(1)
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 4700(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
仕様・用途
  • 集じん機接続可(4)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
20
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2.1(1)
1.8・2.1
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 23(1)
  • 25(1)
23・25
ブランド
  • パオック
  • マキタ(9)
  • ホーザン(8)
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • EVOLUTION(3)
  • EARTH MAN(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • trad(2)
  • SK11(2)
  • REXON(レクソン)(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • 三共コーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
165(1)
190(1)
  • 集塵機能付テーブルソー パオック

    集塵機能付テーブルソー

    パオック
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
  • 卓上丸ノコ パオック

    卓上丸ノコ

    パオック
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20
  • テーブルソー用角度ゲージ パオック

    テーブルソー用角度ゲージ

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の角度ゲージです。
    用途集塵機能付テーブルソー用の角度ゲージに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、プラスチック質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×70×170仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルソー用平行ガイド パオック

    テーブルソー用平行ガイド

    パオック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。
    用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、ハンドルスチール質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルソー用集塵用フィルタ パオック

    テーブルソー用集塵用フィルタ

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の集塵用フィルタです。
    用途集塵機能付テーブルソーの交換用フィルタに適合機種TBS-165DC材質合成樹脂質量(g)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×5×95仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルソー用ダストバッグ パオック

    テーブルソー用ダストバッグ

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用のダストバッグです。
    用途集塵機能付テーブルソーの交換用ダストバッグに適合機種TBS-165DC材質質量(g)150寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ノコスタンド台 パオック

    丸ノコスタンド台

    パオック
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    SMS-190T用のスタンド台です。立ったままスライド丸ノコが使えるので作業が簡単です。補助ローラーと伸縮アームで長尺物にも対応し、作業効率が向上します。脚部が折りたたみ式なので作業場の移動、組立、収納に便利です。
    用途SMS-190T用のスタンド台として適合機種SMS-190T本体質量(g)17300サイズ(mm)1000(最大1760)×760×620アズワン品番64-4374-13

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

卓上/スライド丸ノコ