絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3750(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 55(1)
  • 65(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
仕様・用途
  • リフォーム向け(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 35(1)
ブランド
  • EVOLUTION
  • マキタ(9)
  • ホーザン(8)
  • パオック(7)
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • EARTH MAN(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • trad(2)
  • SK11(2)
  • REXON(レクソン)(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • 三共コーポレーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • 216mm万能切断卓上丸鋸 EVOLUTION

    216mm万能切断卓上丸鋸

    EVOLUTION
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    216mm万能切断卓上マルノコ R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。 これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。 この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。
    用途ハウスリフォーム・DIY付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ質量(kg)5.8消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド)最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド)仕様・用途ハウスリフォーム・DIY適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
  • 万能スライド丸鋸 EVOLUTION

    万能スライド丸鋸

    EVOLUTION
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌日出荷
    216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
    用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)13.2消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(90°時)65仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大300(90°)
  • FURYRAGE万能スライド丸鋸用ダストバッグ EVOLUTION

    FURYRAGE万能スライド丸鋸用ダストバッグ

    EVOLUTION
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    適合本体RAGE3S-300

『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

卓上/スライド丸ノコ