5ページ目: インターホン

199件中 161199
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • 玄関子機 アイホン

    玄関子機

    アイホン
    6,598税込7,258
    1台
    3日以内出荷
    埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。
    用途戸建住宅向け寸法(mm)115×116×40電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給消費電流(mA)通電表示灯電流:1通話方式拡声同時通話
  • 遠隔試験機能付玄関子機Pナシ アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機Pナシ

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    遠隔試験機能付埋込型玄関子機 能美防災(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
    用途マンション向け仕様遠隔試験機能付材質樹脂形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)153×100×48.5警報の表示呼出ボタン部点滅
  • 遠隔試験機能付玄関子機Pナシ アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機Pナシ

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    遠隔試験機能付埋込型玄関子機 ニッタン(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
    用途マンション向け材質樹脂形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)153×100×48.5警報の表示呼出ボタン部点滅
  • 遠隔試験機能付玄関子機 アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    遠隔試験機能付玄関子機 能美防災(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
    用途マンション向け材質樹脂形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)寸法(mm)131×99×34警報の表示呼び出
  • 遠隔試験機能付玄関子機 アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    遠隔試験機能付玄関子機 ニッタン(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
    用途マンション向け材質樹脂形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)寸法(mm)131×99×34警報の表示呼出ボタン部点滅
  • 遠隔試験機能付玄関子機 アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    遠隔試験機能付玄関子機 ホーチキ(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
    用途マンション向け形状露出形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)131×99×34
  • 壁埋込形子機 アイホン

    壁埋込形子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の壁埋込型子機です。呼出握りボタン(NBR-8A-C)と組み合わせて使用します。
    用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付、2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS用4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×62
  • 親機(モニター付3.5型) アイホン

    親機(モニター付3.5型)

    アイホン
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧DC24V GT-BC、GT-VBCより供給ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数約23万画素通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 玄関子機(住戸アダプタ内臓) アイホン

    玄関子機(住戸アダプタ内臓)

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
    用途マンション向け仕様防塵・防まつ形材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)192×116×44電源電圧親機から供給通話方式自動交互通話
  • 拡声式インターホンNIM露出型子機 アイホン

    拡声式インターホンNIM露出型子機

    アイホン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設材質自己消火性樹脂形状据置・壁取付両用型音圧レベル(dB)90spl(60cmにて)、96spl(30cmにて)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式拡声自動交互通話
  • 拡声式インターホンNIM埋込型子機 アイホン

    拡声式インターホンNIM埋込型子機

    アイホン
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂形状壁埋込型保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて)適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付)通話方式拡声自動交互通話
  • 拡声式インターホンNIM親機 アイホン

    拡声式インターホンNIM親機

    アイホン
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    騒音環境下での呼出・通話に最適 表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ 大きな音量で一斉または選局放送
    用途騒音環境下や広い施設仕様【局数】20局材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要)電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給)通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
  • 3通話路式卓上型親機 アイホン

    3通話路式卓上型親機

    アイホン
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    最大90台まで設置できます。 同時に最大3組までの通話ができます。(8線共通配線の場合) トラブルに強い伝送方式を採用。1つの通話路が断線しても他の通話路で呼出・通話できます。 通話の漏れない秘話方式です。 呼出音または音声で呼出ができます。
    用途オフィス・テナントビル、銀行、官公庁舎、公民館、集会場、博物館、美術館、図書館、ショッピングセンター、スキー・スケート場、ボーリング場、ホテル・旅館、学校など仕様ターミナルボックス付材質ABS樹脂形状卓上型コード長さ(m)約1.2電源電圧(V)DC24(電源アダプターから供給)回路数通話路数:3接続台数90台まで設置可
  • モニター付き子機(据置・壁取付両用型) アイホン

    モニター付き子機(据置・壁取付両用型)

    アイホン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)モニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
  • モニター付き親機(据置・壁取付両用型) アイホン

    モニター付き親機(据置・壁取付両用型)

    アイホン
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)機能自動・手動録画、再生、保存適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックスモニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
  • モニター無し親機(非常ボタン付き) アイホン

    モニター無し親機(非常ボタン付き)

    アイホン
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    従来機種よりサイズダウンしながらも、モニターは3.5型にサイズアップ。 デザイン性を高めつつ、使いやすさにも配慮した”すっきりスリムデザイン”を実現しました。
    材質自己消火性樹脂質量(g)約370消費電力(W)最大:5.2、待受時:0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • 受話器 アイホン

    受話器

    アイホン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤレスチャイムチーク調受信器 ELPA

    ワイヤレスチャイムチーク調受信器

    ELPA
    3,132税込3,445
    1個
    翌々日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
    付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)木目調質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • インターホン親機(90局用・卓上型・2通話) アイホン

    インターホン親機(90局用・卓上型・2通話)

    アイホン
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状卓上型スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)900備考ターミナルボックス付電源電圧DC24V(電源アダプターから供給)機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
  • 映像住戸アダプター アイホン

    映像住戸アダプター

    アイホン
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    仕様(映像損失量)白黒:0.5dB、カラー:1.0dB(映像路数)1映像路材質自己消火性樹脂形状壁取付型エッグホワイト質量(g)約170備考白黒・カラー映像システム両用適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 小型映像住戸アダプタ アイホン

    小型映像住戸アダプタ

    アイホン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    仕様(映像損失量)0.5dB(映像路数)1映像路専用材質自己消火性ABS樹脂
  • モニターなし増設親機(DASH VHX) アイホン

    モニターなし増設親機(DASH VHX)

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型スノーホワイト質量(g)500消費電力(W)最大3、待受2電源電圧AC100V 50/60Hz機能住戸玄関子機からの呼出/通話(玄関表示灯点滅/点灯) 集合玄関機からの呼出/通話(共同玄関表示灯点滅/点灯)。解錠ボタン押下による住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠(解錠表示灯点灯)。室内呼出ボタン押下による室内間呼出。非常ボタン押下による非常通報音鳴動(非常ボタン動作表示灯点滅)。管理室親機からの呼出/通話 ・管理室親機からの一斉放送の受信。セキュリティコール時の鳴動・表示は接続される親機に準ず。適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声自動交互通話
  • インターホン親機 アイホン

    インターホン親機

    アイホン
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形状据置・壁取付両用型
  • インターホン子機 アイホン

    インターホン子機

    アイホン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による呼出/通話
    材質ABS樹脂、鋼板形状篭用組込型重クロム酸亜鉛メッキ処理質量(g)約240電源電圧親機より供給通話方式拡声同時通話
  • セキュリティ親機(住戸用) アイホン

    セキュリティ親機(住戸用)

    アイホン
    62,980税込69,278
    1台
    欠品中
    住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了 住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤) 通話ボタン長押によるプレストーク通話 呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話 呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話
    仕様(通話路数)1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号質量(kg)約1.0スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可消費電力(W)待受時約2、最大約8.5電源電圧AC100V、50/60Hz適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台通話方式拡声自動交互通話
  • 住戸用住宅情報盤 アイホン

    住戸用住宅情報盤

    アイホン
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    住戸玄関子機からの呼出/通話 プレストーク機能(通話ボタン長押) 住戸玄関子機の呼出ボタン長押によるファミリーコール
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式日本消防検定協会検定合格品:受第20~2号質量(kg)約1.0シャーシー:スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)、ケース:シルバー備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可消費電力(W)待受時約2.5、最大約8.5電源電圧AC100V、50/60Hz適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)接続台数(玄関子機)1台、(補助音響装置)1台通話方式拡声自動交互通話
  • 遠隔試験機能付玄関子機パネルナシ アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機パネルナシ

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による) 遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
    材質PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)約190備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600使用周囲温度(℃)-10~+60適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • ページングアダプタ アイホン

    ページングアダプタ

    アイホン
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    適合(スピーカーライン)PASING:70Vまたは100V定電圧出力ライン、(ページング拡声アンプ)AUXまたはPHONO(100k~500kΩ/0.12~1.5V)の入力端子を有し、100V、70Vいずれかの定電圧力出力ラインを有する一般拡声アンプ(市販品)、(BSM演奏用機器)出力(10kΩ以下/0.1~1.2V)を有するAM、FMチューナー、出力(600Ω/0.1~1.2V)を有するBGM用テーププレーヤー(市販品)材質亜鉛メッキ鋼板形状据置・壁取付両用ライトセージグレー(1Y7/1.5近似マンセル値)質量(g)約460電源電圧DC12V:インターホンシステムの電源アダプターと共用可騒音値(dB)(トークバック・スピーカー周囲暗騒音)80(ホーン)以下消費電流(mA)(ページング)20、(トークバック)48インピーダンス(出力)5kΩ/1.5 V(RMS)、1kHz(最大)コントロール(トーン)MUSIC:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB、PASIG:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB入力インピーダンスMUSIC:20kΩ/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時)、PASING:600Ω/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時)利得(dB)(受信電圧)40以上
  • 主装置(1系統用) アイホン

    主装置(1系統用)

    アイホン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様(ひずみ率)5%(1kHz定格出力時)、(信号対雑音比)60dB以上、(予告音)ポーン 電子チャイム音材質シャーシー:普通鋼板、ケース:ABS樹脂形状据置・壁取付両用型質量(kg)約2.3エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)出力(W)最大10、音量・音響調節器付消費電力(W)25(電気用品安全法に基づく)出力(制御電源)マイク用:DC12V 200mA、ワイヤレス用:DC12V 50mA電源電圧AC100V、50/60Hz制御マイク:送話制御による、ワイヤレス:送話制御による周波数特性300Hz~6kHz、-2dB±3dB(1kHz基準)消費電流(mA)470(定格出力時)入力感度マイク:-20dBV±3dB 1kΩ 不均衡、ワイヤレス:-20dBV±3dB 10kΩ 不均衡入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス:1k平衡、ローインピーダンス:8平衡・16平衡適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
  • ROCOワイド カメラ無玄関子機 アイホン

    ROCOワイド カメラ無玄関子機

    アイホン
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
    材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂形状壁取付型チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値)質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧モニター付き親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式拡声自動交互通話方式
  • カメラ付玄関子機 アイホン

    カメラ付玄関子機

    アイホン
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型クリアブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧親機から供給防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)電源タイプ電源コード式適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)約5画角-7°/0°/+7°/+17°カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • パターン解錠キー(5キー) アイホン

    パターン解錠キー(5キー)

    アイホン
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する ・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間) ・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ) ・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない
    材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂形状壁埋込型シャンパンシルバーメタリック質量(g)約300備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給電源タイプ電源コード式適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込)警報音・音量ピーピー防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
  • セキュリティ親機 アイホン

    セキュリティ親機

    アイホン
    35,980税込39,578
    1台
    20日以内出荷
  • 制御装置(非接触キー連動) アイホン

    制御装置(非接触キー連動)

    アイホン
    79,980税込87,978
    1台
    20日以内出荷
  • 天井埋込型マイク子機 アイホン

    天井埋込型マイク子機

    アイホン
    6,298税込6,928
    1台
    3日以内出荷
    用途同時通話形ナースコールシステム付属品丸形カバー仕様受話レベル:8mV材質プレート/ステンレス形状天井取付型寸法(mm)Φ105×5質量(g)約100タイプ天井マイク適合ボックスアウトレットボックス丸形ぬりしろカバー付
  • 制御装置 アイホン

    制御装置

    アイホン
    68,980税込75,878
    1台
    20日以内出荷
  • キープレート(キーリーダー) アイホン

    キープレート(キーリーダー)

    アイホン
    21,980税込24,178
    1台
    20日以内出荷
  • 住宅情報盤(官公庁専用) アイホン

    住宅情報盤(官公庁専用)

    アイホン
    149,800税込164,780
    1台
    20日以内出荷
  • ドアベルハブ G410 セレクト Aqara(アカラ)

    ドアベルハブ G410 セレクト

    Aqara(アカラ)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    仕様●電波法:適合

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

インターホン
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
5ページ目: インターホン 【通販モノタロウ】