2ページ目: インターホン

199件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • 親子式インターホン LEM-1用電源アダプター アイホン

    親子式インターホン LEM-1用電源アダプター

    アイホン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合機種LEM-1、LEM-3材質樹脂形状プラグ式ブラック質量(g)約240入力容量5VA出力電圧(V)DC6V電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz出力電流(mA)200
  • ワンタッチドアホン3・6親機(AC電源プラグ式) アイホン

    ワンタッチドアホン3・6親機(AC電源プラグ式)

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    一斉呼出ボタン付。 ドアホン呼出音個別規制スイッチ付。
    取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79機能(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、夜間表示灯、電気錠対応、増設機対応
  • ワンタッチドアホン1・1親機(AC電源プラグ式) アイホン

    ワンタッチドアホン1・1親機(AC電源プラグ式)

    アイホン
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×58機能夜間表示灯、増設スピーカー対応
  • ワイヤレスおはなしインターホン WT100RG リーベックス

    ワイヤレスおはなしインターホン WT100RG

    リーベックス
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ・配線不要で取付簡単。来訪者等とお話しできます。・屋内機は充電式で持ち運び可能、配線不要で相互通話。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
    付属品充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)、玄関機:小ねじM4×30mm(2本)、取付用木ねじ(4本)、取付用樹脂リブ(2個)仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100RG質量(g)屋内機:99、玄関機:153タイプ玄関機+充電式屋内機セット到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)屋内機:6.8×2.5×9.6、玄関機:9.5×3.8×12.3充電電圧(V)AC100電源タイプ充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)、玄関機:単三アルカリ乾電池×3(別売)
  • ワイヤレスモニター子機 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスモニター子機

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレスモニター子機。外でもドアホン505シリーズのオプション、ブラックモデル。
    質量(g)約165(電池パック含む)電源専用ニッケル水素蓄電池 (DC 2.4V)(650mAh)使用距離範囲(m)100(見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×52×30(突起部除く)使用時間連続使用時間充電時間約10時間ディスプレイ約2.4型カラー使用環境温度(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式1.9GHz
  • カメラ付玄関子機 JT-DA アイホン

    カメラ付玄関子機 JT-DA

    アイホン
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    材質難燃性樹脂電源モニターより供給設置方法壁取付型カメラ仕様1/2 9型カラー
  • 警報表示付玄関子機 アイホン

    警報表示付玄関子機

    アイホン
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
    用途戸建住宅向け・集合住宅向け仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要形状壁埋込型寸法(mm)190×114×52警報の表示呼出ボタン部点滅通話方式拡声(同時)通話
  • ステンレスシリーズ 埋込型 玄関子機 アイホン

    ステンレスシリーズ 埋込型 玄関子機

    アイホン
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    玄関子機は雨のかかるところでも取り付けできる防雨型です。
    寸法(幅W×高さH)(mm)116×115色調ステンレスヘアライン仕上げ
  • インターホン親機 壁付型 アイホン

    インターホン親機 壁付型

    アイホン
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状壁取付型スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)700機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90
  • カメラ付住戸玄関子機 アイホン

    カメラ付住戸玄関子機

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437フラネルブラック質量(g)約220備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付電源電圧自宅情報盤より供給機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10撮像素子1/4型カラーCCD画素数25万画素警報音・音量70dB以上/1m通話方式拡声通話
  • セキュリティドアホン親機 アイホン

    セキュリティドアホン親機

    アイホン
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)消費電力(W)待受時1、最大5電源電圧AC100V、50/60Hz接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)通話方式電話型同時通話
  • マイク(1系統用) アイホン

    マイク(1系統用)

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる 他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
    材質ABS樹脂形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)700出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡温度範囲(℃)0~40電源電圧DC12V(主装置から供給)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク消費電流(mA)10湿度範囲20~90%適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
  • 外出用解錠ボタン アイホン

    外出用解錠ボタン

    アイホン(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
    材質自己消火性ABS樹脂スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約95電源タイプ電源直結式防水性JIS C 0920 IPX3相当消費電流20mA
  • リレーボックス アイホン

    リレーボックス

    アイホン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途増設ブザー用材質難燃性樹脂形状壁取付型パールホワイトとテナーグレーのツートーン質量(g)約300備考リレー接点(橙・橙間)電圧:AC100V、DC24V 電流:1A消費電力(W)待受時0.5 最大2.5電源電圧AC100V 50/60Hz電源タイプ電源直結式
  • ワンタッチドアホン3・6増設親機 アイホン

    ワンタッチドアホン3・6増設親機

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79
  • モニター付インターホン端末(白) アイホン

    モニター付インターホン端末(白)

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)172×220×31.7質量(g)約700(卓上時 約900)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • ワイヤレスJEMーAアダプター Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスJEMーAアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビドアホン みはり自動録画機能付き アイリスオーヤマ

    テレビドアホン みはり自動録画機能付き

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。 画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。※microSDカード(別売)挿入時のみ。 見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。
    付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2材質難燃樹脂ホワイト/ガンメタリック質量(g)【親機】420、【子機】220取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)、【子機】露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】手動録画モード時・待機時/動作時:約1.5/約6、自動録画モード時・待機時/動作時:約5/約6電源【子機】モニター付親機より供給電圧(V)(50/60Hz)【親機】AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】129×29×169、【子機】97×36×129使用周囲温度(℃)【親機】0~40、【子機】-10~+50電源タイプ電源コード式画面サイズ【親機】約4.3型カラー液晶ディスプレイ通話方式【親機】音声交互自動切替方式周囲湿度(%)90以下
  • モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW アイホン

    モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
    電源DC2.4V/700mAh通信方式1.9GHz充電時間(時間)10モニタ2.4型TFTカラー連続待受時間70時間連続通話時間(時間)3
  • モニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ) アイホン

    モニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ)

    アイホン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    空間に調和するコンパクトタイプ バランスよく配置可能なデザイン スマートな印象
  • 玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA アイホン

    玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA

    アイホン
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    玄関を美しくするコンパクトタイプ
    形状壁付け質量(g)190電源親機から供給使用周囲温度(℃)-10~60色調クリアブラック
  • ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPA

    ワイヤレスチャイム押しボタンセット

    ELPA
    4,748税込5,223
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚木目調質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • ターミナルコード アイホン

    ターミナルコード

    アイホン
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質ABS樹脂エッグホワイト質量(g)50
  • リレーボックス アイホン

    リレーボックス

    アイホン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質難燃性樹脂形状壁取付型パールホワイトとテナーグレーのツートーン質量(g)約140備考増設ブザー用(市販品)電源電圧DC12V 電源アダプター(PS-12A)から供給接点AC100V、DC24V、1A消費電流(mA)最大165、待受0
  • 増設選局部(40局) アイホン

    増設選局部(40局)

    アイホン
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板形状据置・壁取付両用型質量(kg)約1.9エッグホワイトとグレーのツートーン電源電圧親機から供給適合ボックスJIS2個用スイッチボックス1ネットワークの接続局数40
  • 増設選局部(20局) アイホン

    増設選局部(20局)

    アイホン
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板形状据置・壁取付両用型質量(kg)約1エッグホワイトとグレーのツートーン電源電圧親機から供給1ネットワークの接続局数20
  • インターホン親機 アイホン

    インターホン親機

    アイホン
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形状据置・壁取付両用型
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質自己消火性PC +ABS樹脂スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)質量(g)約380備考GBM-2MK、GBM-2M、GBM-2A、GBM-2H専用品
  • 警報表示灯付埋込型玄関子機 アイホン

    警報表示灯付埋込型玄関子機

    アイホン
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
    材質難燃性PC/ABS樹脂形状壁埋込型型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)質量(g)約175備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷
    材質亜鉛メッキ鋼板形状据置/壁取付両用質量(kg)約1.6ライトセージグレー入力容量28VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)DC0.8電源電圧(V)AC100電源周波数(Hz)50/60
  • ページングアンプ・10W アイホン

    ページングアンプ・10W

    アイホン
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    音量調節つまみによる出力音量の調整
    仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz±3dB(1kHz基準)材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型質量(kg)約2.2ホワイト(10YR2/2近似マンセル値)出力(W)10消費電力(W)20(電気用品安全法に基づく)電源電圧AC100V、50/60Hz消費電流(mA)410(定格出力時)入力感度20dBV±3dB 10kΩ不均衡入力インピーダンス(Ω)(ハイインピーダンス)1k平衡、(ローインピーダンス)8平衡適合ボックスJIS3個用スイッチボックス雑音指数(dB)(信号対雑音比)60以上
  • 10局用ターミナルボックス アイホン

    10局用ターミナルボックス

    アイホン
    5,498税込6,048
    1台
    8日以内出荷
    材質ABS樹脂エッグホワイト質量(g)約50
  • モニター付増設親機(解錠ボタン付) アイホン

    モニター付増設親機(解錠ボタン付)

    アイホン
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    ・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了 ・送話時、送話表示灯点灯(赤) ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能) ・プレストーク機能(通話ボタン長押し) ・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない) ・解錠ボタン 押下による電気錠の解錠 ・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト質量(g)約460消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W電源電圧AC100V 50/60Hz液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター画素数23万画素適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン)通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 呼出外設スピーカ アイホン

    呼出外設スピーカ

    アイホン
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
    警報音はセキュリティ親機の機能による
    材質ABS樹脂形状壁取付型ライトグレーとミルキーホワイトのツートーン質量(g)約140電源電圧親機から供給電源タイプ電源コード式適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • カメラ付玄関子機 アイホン

    カメラ付玄関子機

    アイホン
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型クリアブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧親機から供給防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)電源タイプ電源コード式適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)約5画角-7°/0°/+7°/+17°カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • 電気錠コントローラー アイホン

    電気錠コントローラー

    アイホン(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    ・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
    仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台材質ABS樹脂形状壁埋込型スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約350出力移報:警戒警報(無電圧A接点)電源電圧AC100V 50/60Hz桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号電源タイプ電源直結式適合ボックスJIS3個用スイッチボックス警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)接続台数1消費電流待受時4W 最大時:23W時間設定30秒(固定)
  • ワイヤレスおはなしインターホン WT100MTMT リーベックス

    ワイヤレスおはなしインターホン WT100MTMT

    リーベックス
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    ・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。
    付属品電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)×2、USB-ACアダプター×2、取付用機ねじ(2本)×2、取付用樹脂リブ(2個)×2仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100MTMT質量(g)64.5/1台タイプ屋内機+屋内機セット電源(V)AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×2×8.3/1台電源タイプ電源コード式(USB-ACアダプター)
  • ワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMT リーベックス

    ワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMT

    リーベックス
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    ・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
    付属品屋内機:電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)、USB-ACアダプター、取付用機ねじ(2本)、取付用樹脂リブ(2個)、充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100RTMT質量(g)充電式屋内機:99.3、屋内機:64.5タイプ充電式屋内機+屋内機セット電源(V)屋内機:AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電式屋内機:6.8×2.5×9.6、屋内機:8.3×2×8.3充電電圧(V)充電屋内機:AC100電源タイプ屋内機:電源コード式(USB-ACアダプター)、充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)
  • 住宅情報盤(住戸用・モニター付・録画有) アイホン

    住宅情報盤(住戸用・モニター付・録画有)

    アイホン
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    防犯・防災機能と見やすさ・使いやすさを兼ね備えたセキュリティテレビドアホンです。大きく見やすい7型ワイドのタッチパネル。来訪者の顔や人数をしっかり確認でき、タッチパネルに表示されるボタンも大きく、操作がスムーズ。ご家族みんなが見やすく、安心して使っていただけます。すぐれた操作性も大きな特長です。便利で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができるインターホンを追求しました。防犯・防災の各種センサーがインターホンと連動し、緊急事態にはインターホンに通知。大切なわが家をしっかり見守ります。さらに、画面に映る来訪者の映像だけでなく留守中の来訪者もしっかり録画するため、お出かけも安心。住戸用自動火災報知設備対応
    用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.2 最大12.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 受話器付端末(黒) アイホン

    受話器付端末(黒)

    アイホン
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき
    仕様●パケット配信方式:ユニキャスト●呼出先登録端末数:20端末×10グループ●暗号化方式:TLS1.2●音声コーデック:G.711(μ-law,A-law)/G.722材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)192×90×67質量(g)約520電源PoE(IEEE802.3af Class0)消費電流(mA)待受時約38、最大約95通信方式自動交互通話(受話器同士の通話のみ同時通話)使用周囲温度(℃)0~40色調フラネルブラック(N2 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNSLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

インターホン