はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
5,626件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に 全長(m)1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ツールクリップ モノタロウ 動画あり
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 幅(mm)125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだこて RED 白光 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40% タイプRA
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン 引火点(℃)76 沸点(℃)4.98℃
1本(265mL)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1本(1L)
2,409 税込2,650
当日出荷

静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 動画あり
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm)1.5 タイプ両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度制御はんだこて 白光 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)電子工作用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約12 線径(Φmm)1 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

はんだ吸取線 WICK 白光 動画あり
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
1個ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。 電力(W)40 セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1 寸法(縦×横)(mm)(台)100×70 縦(mm)(はんだごて)210 ケーブル長(cm)約140
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100 電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 ヒーターニクロムヒーター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu 比重7.4 固相/液相温度(℃)217/220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり) 電流制限抵抗値1MΩ(±5%) 質量(g)30 バンド幅(mm)20 コードあり
1個
499 税込549
当日出荷

静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ 動画あり
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など 仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。 寸法(mm)266×220 表面抵抗値(Ω)104~106/SQ 厚さ(g/m2)60 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷

電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。 仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性 成分LPG トラスコ品番327-5272 引火点(℃)-81.0 臭気弱いエーテル臭 発火点(℃)+405 アズワン品番1-9261-01 冷却能力(℃)-40 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
999 税込1,099
当日出荷


水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
用途こて先の掃除に。 材質(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼 質量(g)約110(クリーナー含む) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×71
1個
599 税込659
当日出荷

静電気除去スプレー モノタロウ 動画あり
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05 表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下 材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム ブルー タイプスリップタイプ
1袋(100枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。 主成分ポリビニール系樹脂 体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014 標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り) 絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(222g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。 比重0.73(20℃) 引火点(℃)-12 沸点(℃)79~100 融点(℃)217 合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210 消費電力(W)90/15 仕様強・標準の2段切換式 トラスコ品番364-2305 質量(g)65 電源(V)AC100 最高温度(℃)560/390 標準こて先TQ-77RT-B
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用 材質プラスチック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス 手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス 品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。 種別半田付け 仕様ハケ付き トラスコ品番367-8806 全長(mm)2 容量(mL)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
779 税込857
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷

リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別半田付け 成分ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,860 税込3,146
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。 主成分ポリアルファオレフィン 外観淡黄色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
629 税込692
当日出荷

水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71 トラスコ品番328-4212 質量(g)83
1個
899 税込989
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング