絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
電圧(V)
  • 100
  • 100~240(20)
  • 100~242(8)
  • 200(2)
  • 200~242(1)
ブランド
  • 東芝ライテック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯照明器具 :「LED 100W」の検索結果

防犯照明器具には、LED防犯灯や取り付けバンドなどがあります。LED防犯灯は、これまであった光源器具に比べると長寿命で、定期的にランプの交換をする必要がないので、メンテナンスのための手間を削減することが可能。形状も軽量化、小型化されてきていいます。消費電力も少ないため、年間の電気料金を削減することも可能です。平成23年の12月1日から、街路灯や防犯灯における新料金区分が追加されたので、導入されやすくなりました。
LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
    材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)92質量(kg)0.65本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • アウトドアライト/防犯灯 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/防犯灯

    DAIKO(大光電機)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    ランプLED内蔵光色昼白色
  • LED点灯装置 東芝ライテック

    LED点灯装置

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    92日以内出荷
    仕様調光不可材質鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)AC100 200/242出力電流(A)0.49定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)口出線(mm)700グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防犯照明器具