絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • スズキ(15)
  • MOTOWN(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • LAVEN(ラベン)(8)
  • 山城(7)
  • CR-1(6)
  • MOTUL(4)
  • NAKARAI(4)
  • 栄技研(3)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(2)
  • ホンダ(2)
  • AUG(2)
  • ウイルソン(2)
  • プロト(2)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • BYGAROO(2)
  • KITACO(2)
  • LIQUI MOLY(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーナー・ポリッシュは、バイク用品の洗車・クリーナーで、サビ取り関連、クロス、チェーンクリーナー、ブレーキやキャブレーターのクリーナーなどがあります。タンクサビ取りクリーナーは、無リンタイプなので塗装面を傷めません。バイク用のクロスは、シートの汚れを落としやツヤを出します。またジャケットやブーツのシミや汚れ防止にも効果的。チェーンクリーナーは、古いチェーンオイルなどの頑固な汚れを洗浄します。キャブレータークリーナーは、強力な洗浄力でキャブレーターに付着したカーボン・ガム等を洗浄する化学洗浄剤です。泡タイプに人気があります。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンク サビ取りクリーナー モノタロウ

    タンク サビ取りクリーナー

    モノタロウ(542件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1L)
    当日出荷
    繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
    用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。成分水、添加剤、界面活性剤、メタノールタイプ中性希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)危険物の類別非危険物
  • 花咲かG タンククリーナー 栄技研

    花咲かG タンククリーナー

    栄技研(231件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(1L)
    当日出荷
    ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。
    用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)(171件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
  • チェーンデグリーザー MOTOWN

    チェーンデグリーザー

    MOTOWN(134件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
    用途バイクのチェーン、スプロケット用成分植物性界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
  • DIDチェーンクリーナー DID

    DIDチェーンクリーナー

    DID(24件のレビュー)
    899税込989
    1本(420mL)
    当日出荷
    強力な洗浄力でチェーンに付着したゴミ、ほこりを取り除きます。またシールチェーンにも優しいクリーナーです。 有機溶剤中毒予防規則クリア、環境負荷化学物質非該当品ですので安心してお使いいただけます。またノンフロン・ノンエタンですので環境にも優しい商品です。 スプレー噴射時の噴射幅をチェーン幅に合う様に設定したことにより、作業がやり易くなっております。 拭き取り作業前に乾いてしまうことなく、じっくり作業が行えます。また乾く前に頑固な汚れに染み込み、洗浄効果を高めます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • プラスチック光沢復活剤 LAVEN(ラベン)

    プラスチック光沢復活剤

    LAVEN(ラベン)(67件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
  • 花咲かG サビトリ ラストリムーバー 栄技研

    花咲かG サビトリ ラストリムーバー

    栄技研(46件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(300mL)
    当日出荷
    ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。 鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。 塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。
    危険物の類別非危険物
  • タンクシーラー KITACO

    タンクシーラー

    KITACO(153件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(230mL)
    欠品中
    完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。
    用途コーティング剤適合汎用
  • SABITORIKING サビ取り剤 NAKARAI

    SABITORIKING サビ取り剤

    NAKARAI(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(140g)
    当日出荷
    メッキの剥がや変色がありません。 浸け置きの必要なく、すぐにサビを落とせます。
    用途メッキ、金属のサビ取り(クローム用)付属品汚れ拭きクロス 3枚成分研磨剤、脂肪酸ナトリウム外観淡黄褐色粘性液体危険物の類別非危険物
  • プラスチックポリッシュ LAVEN(ラベン)

    プラスチックポリッシュ

    LAVEN(ラベン)(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(200mL)
    当日出荷
    プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
    用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に危険物の類別非危険物
  • プラスチッククリーナー ホンダ

    プラスチッククリーナー

    ホンダ(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(200mL)
    当日出荷
    特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
  • 樹脂光沢復活剤 DAYTONA(デイトナ)

    樹脂光沢復活剤

    DAYTONA(デイトナ)(63件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(50mL)
    当日出荷
    デリケートなバイクの外観ケア商品です。
    耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状水溶性
  • ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤

    YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • キングスター チェーンクリーナー LAVEN(ラベン)

    キングスター チェーンクリーナー

    LAVEN(ラベン)(55件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(840mL)
    当日出荷
    ノズル一体型で2通りの使い方が可能に。用途に合わせてノズルを使用してください。シールチェーン、ノーマルチェーン等あらゆるチェーンの汚れを強力な洗浄力ですばやく除去。チェーンの寿命を縮める泥スラッジなども古いグリスと一緒に落します。チェーンを外さず洗浄できるため作業性に優れています。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
    用途シールチェーン/ノーマルチェーン/スプロケット/スイングアーム/ホイール等に付着した古いグリスや泥スラッジなどの洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.586L危険物の性状非水溶性
  • キャブレタークリーナー泡タイプ LAVEN(ラベン)

    キャブレタークリーナー泡タイプ

    LAVEN(ラベン)(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    気化器内のワニス、ガム質・スラッジ汚れなどを落とす特殊洗浄剤。強力な洗浄力でキャブレターの作動を円滑にします。 エンジンの回転をスムーズにし、パワーをアップ/燃焼効率の低下の原因をカット。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ 180 シートクリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 180 シートクリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(180mL)
    当日出荷
    二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 簡単な拭き取り作業だけでオートバイのシートの汚れを落とします。泡状の洗浄液が汚れに付着し汚れを分解、洗浄します。
    用途二輪車の合成レザーシートの洗浄とつや出し成分非イオン界面活性剤、キレート剤、噴射剤、その他危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ スーパーキャブクリーナー4L YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーキャブクリーナー4L

    YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本(4L)
    当日出荷
    特殊界面活性剤と溶剤の働きによりキャブレター内部をきれいにします。 キャブレター内や燃焼系統に付着堆積したガム質、ワニス、カーボンなどを溶解、除去します。 ガソリン70:キャブレタークリーナー30の混合液に分解したキャブレターを1~2時間程度漬けて使用します。
    用途モーターサイクルのキャブレター内及び燃焼系統の洗浄用(業務用)成分溶解、界面活性剤、アミン、水他容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • 花咲かG マルチクリーナー 栄技研

    花咲かG マルチクリーナー

    栄技研(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    手にも、環境にも「優しい」脱脂洗浄剤です。水で3~30倍に薄めて、常温で使用します。 「汚れも落ちるが指紋もなくなる」というのとは違って、におい、刺激、毒性、引火などの危険性がなく、手にも環境にも優しい製品です。トリクロロエチレンと同等の脱脂性を発揮します。 エンジンや、キャブ、ミッションなどの油汚れを落とすことができます。その他、分解した機械部品の脱脂、洗浄に最適です。また、洗車時のシャンプーとして使ったり、油汚れのひどい軍手や作業衣の洗濯にも使用できます。噴霧、ハケ洗い、浸けおき、などなど使用法を選ばず、泡が出ないので、仕上げも楽です。
    成分界面活性剤希釈倍率3~30倍液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • キャブレタークリーナー 420ml 東洋化学商会

    キャブレタークリーナー 420ml

    東洋化学商会(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    キャブレターや燃焼系のあらゆる汚れを除去!エンジンの作動がスムーズに!。。キャブレターや燃焼系に溜まったカーボンやワニス、ガムなどの汚れを除去。エンジンの作動をスムーズにします。自動車・船舶・オートバイ等の燃焼室及びキャブレター等の油汚れの洗浄に適しております。
    成分グリコール系溶剤・脂肪酸系使用方法(1)使用前に缶をよく振ってください。(2)分解洗浄の場合:取り外したキャブレターの汚れた部分に直接吹きかけて洗浄して下さい。落ちにくい部分は液をつけたブラシでこすりとって下さい。(3)直接洗浄の場合:エンジンを暖めて停止し、エアークリーナーを取り外してください。本品を、エア取入口一杯になるまでスプレー、約5分間放置してください。エンジンを始動し、回転数を2000~3000回転に上げて再度スプレーします。エンジンを止め約5分間放置し、エアークリーナーを取りつけてエンジンを始動後、白煙がなくなるまで約2~3分間空ぶかしてください。タイプ液状危険等級労働安全衛生法の表示エチレングリコールモノ、ノルマルブチルエーテル 含有危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.324L危険物の性状水溶性
  • ヤマルーブ スーパーインジェクション&キャブクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーインジェクション&キャブクリーナ

    YAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレターやインジェクションの燃焼系に付着したガム質、ワニス、カーボン等を溶解、除去します。 フッ素樹脂配合の高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパーチェーンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーチェーンクリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1本(500mL)
    当日出荷
    チェーンに付着した泥、スラッジ、劣化したオイルやグリス等を強力に洗浄します。 チェーン及びチェーンまわりに付着した頑固な油汚れを、特殊な化学成分の作用により、すばやく手軽にクリーニングします。 シールチェーンのOリングにも影響なく使えます。 無臭タイプですので、いやなにおいがありません。 ブラシ付き
    用途二輪車のシールチェーン等、各種チェーンの洗浄、ホイル等に飛び散ったチェーンオイルの洗浄(業務用)仕様ブラシ付成分石油系溶剤、噴射剤他形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • ガスケットリムーバー(塩素フリータイプ) LAVEN(ラベン)

    ガスケットリムーバー(塩素フリータイプ)

    LAVEN(ラベン)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    古くなったガスケット、パッキン、シール材にスプレーする事で容易にはがす事が出来ます。 各種揮発乾燥タイプ塗料の塗膜除去、カーボン類の除去にも使用できます。 ジクロロメタンを全く使用しない塩素フリーの商品です。
    用途自動車、二輪車用ガスケットの剥離「業務用」表示成分キシレン、トルエン、ブチルセロソブル、エチルベンゼン(安衛法)危険物の類別非危険物
  • サビ取りスーパージェル 50ml Hartcom

    サビ取りスーパージェル 50ml

    Hartcom(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(50mL)
    当日出荷
    鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
    用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。危険物の類別非危険物
  • ガスケットリムーバー DAYTONA(デイトナ)

    ガスケットリムーバー

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(420mL)
    欠品中
    金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • バイク用 樹脂コーティング 補修品 スポンジ4枚 DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 樹脂コーティング 補修品 スポンジ4枚

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    349税込384
    1セット
    当日出荷
    樹脂光沢復活剤(96317)の補修用スポンジ。 程よい大きさと弾力があるため、コーティング剤塗布のほか、細かい部分の掃除等にも最適。 サイズ:50mm×25mm×10mm
    仕様樹脂光沢復活剤(96317)の補修用スポンジ、4枚入りサイズ(mm)50×25×10危険物の類別非危険物
  • アルミ用サビ取り剤 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    アルミ用サビ取り剤

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    TANAX(タナックス)PITGEAR。アルミ用サビ取り剤。特徴。エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)。サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
    用途使用上の注意。上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。材質研磨剤、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水寸法(mm)132×Φ36容量(mL)60危険物の類別非危険物
  • ホイールクリーナー MOTOWN

    ホイールクリーナー

    MOTOWN(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    ブレーキダストをぶっとばす!。ホイール用に開発した、植物系アルカリ性界面活性剤が、強力な洗浄力を実現。ブレーキダスト・ドロ・油汚れをスプレーして水洗いだけで取り去ります。さらに防錆剤も配合しました。
    用途バイク用危険物の類別非危険物
  • ステンレスマフラー焼け取り剤 DAYTONA(デイトナ)

    ステンレスマフラー焼け取り剤

    DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(100g)
    当日出荷
    デリケートなバイクの外観ケア商品です。
    危険物の類別非危険物
  • スクリーンクリーナー DAYTONA(デイトナ)

    スクリーンクリーナー

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1本(140mL)
    当日出荷
    ウインドスクリーン・レンズ・ヘルメットシールド等の汚れ・微細キズを除去。ノンシリコンで施工後はぎらつきがなく、クリアーな視界が得られます。汚れの再付着も防止します。
    用途バイク専用 樹脂クリーナー危険物の類別非危険物
  • キャブクリーナー 泡タイプ スズキ

    キャブクリーナー 泡タイプ

    スズキ(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
  • CPC 遅乾 パーツクリーナー Vipros(ヴィプロス)

    CPC 遅乾 パーツクリーナー

    Vipros(ヴィプロス)
    1,398税込1,538
    1本(840mL)
    3日以内出荷
    脱脂洗浄剤では業界初となる原液を採用。ヴィプロス独自の処方で開発した遅乾性脱脂洗浄剤です。じっくりと浸透し、独自の洗浄液が油汚れを素早く溶解します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ 180 プラスチック光沢復活剤 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 180 プラスチック光沢復活剤

    YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(180mL)
    当日出荷
    二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.054L危険物の性状非水溶性
  • ミクニキャブクリーンスーパー ヨシムラ

    ミクニキャブクリーンスーパー

    ヨシムラ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ガソリンなどの固着汚れを落とします。キャブレターオーバーホールにお勧めです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
  • RK 純正チェーンクリーナー RK JAPAN

    RK 純正チェーンクリーナー

    RK JAPAN(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    強力な洗浄剤と防錆剤を配合し、チェーンのシールを傷めない高性能クリーナーです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
  • MEKKING メッキ保護材 NAKARAI

    MEKKING メッキ保護材

    NAKARAI(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • シートクリーナー LAVEN(ラベン)

    シートクリーナー

    LAVEN(ラベン)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(180mL)
    当日出荷
    スプレー泡タイプのシートクリーナーです。メッシュシートにもオススメです。
    危険物の類別非危険物
  • シールはがし レイメイ藤井

    シールはがし

    レイメイ藤井
    419税込461
    1個
    当日出荷
    簡単、強力シールはがし
    質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×20危険物の類別非危険物
  • メッキ&ステンレスクリーナー LAVEN(ラベン)

    メッキ&ステンレスクリーナー

    LAVEN(ラベン)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    超微粒子コンパウンド配合で金属表面に傷をつけることなく、汚れを落し光沢を再現します。また天然カルナバロウによって強い光沢被膜を形成し、耐水耐候性にも優れた効果を発揮します。
    用途メッキ・ステンレス・アルミ等の金属部品/タンク/カウル/スクリーン等の樹脂部分/メッキ部分の多いアメリカンタイプに効果を発揮。危険物の類別非危険物
  • 強力カーボン汚れ落とし DAYTONA(デイトナ)

    強力カーボン汚れ落とし

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個(240mL)
    3日以内出荷
    プロ仕様のカーボン落し、泡状噴射。部品単体でのカーボン・スラッジ落し。エンジンやマフラーに固着したカーボン・スラッジを溶解して除去します。強固な汚れに対しては、1時間~6時間程度汚れに応じて放置してから洗浄することで、高い効果を発揮します。
    用途泡タイプのため、塗布部分に密着してカーボンやガスケットなどに反応して溶解容量(mL)240危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性
  • ヤマルーブ スーパーブレーキ&オイルクリーナー840(パーツクリーナー) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーブレーキ&オイルクリーナー840(パーツクリーナー)

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(840mL)
    欠品中
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 倒立バルブにより逆さでも使用可能。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
    成分石油系溶剤、噴射剤他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.588L危険物の性状非水溶性

洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

クリーナー・ポリッシュ