絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- goot(太洋電機産業)(63)
- エスコ(32)
- 千住金属工業(25)
- 石川金属(23)
- HAKKO(白光)(18)
- ホーザン(9)
- 日本スペリア(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- TRUSCO(6)
- 日本アルミット(6)
- 日本ボンコート(6)
- サンハヤト(5)
- ニホンゲンマ(4)
- マグナアロイアンドリサーチ(4)
- イチネンTASCO(3)
- サータニューム社(2)
- エルメック(2)
- 共立電機(2)
- VOLTERA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

模型工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥759税込¥8351個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)18長さ(m)約2.8線径(Φmm)1.2化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥11,900税込¥13,0901巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
0.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥12,700税込¥13,9701巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
20mlフラックス(金属用/はんだ付)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。セット内容フラックス、ヤニなし半田付危険物の類別非危険物
汎用鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア¥119,800~税込¥131,780~1箱(10巻)11日以内出荷ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:031、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
エコソルダー棒はんだ M708E(鋳造)
千住金属工業¥349,800税込¥384,7801箱(10kg)5日以内出荷M705使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇が認められた際に使用する補充用のはんだ使用方法追加投入用タイプはんだ槽用合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag
エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造)
千住金属工業¥349,800税込¥384,7801箱(10kg)5日以内出荷最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。使用方法初回投入用タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cuリンの含有量30±20ppm
エコソルダー棒はんだ M705(鋳造)
千住金属工業¥349,800税込¥384,7801箱(10kg)5日以内出荷最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ使用方法初回投入用タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
鉛フリーヤニ入ハンダ
石川金属(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻24日以内出荷から29日以内出荷無洗浄タイプの環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。用途精密機器、ロボットはんだ付けに最適。規格MIL-RMA級(フラックス)JIS規格A級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
やに入りはんだ R4-MFJ-3
石川金属¥16,980~税込¥18,678~1箱(500g)ほか11日以内出荷から16日以内出荷良好なぬれ性と低飛散を両立しております。低Agであるため、コストパフォーマンスが良く、作業性を重視したい方におすすめです。用途基板の修理、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.11絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000以上マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
やに入りはんだ J3-MFJ-3
石川金属¥13,980~税込¥15,378~1箱(100g)ほか11日以内出荷から16日以内出荷良好なぬれ性と低飛散を両立しております。特に作業性を重視したい方におすすめです。3%銀が含有しているため、接合後の信頼性に優れています。用途基板の修理、電気配線タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000以上マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
やに入りはんだ 60GXM
石川金属¥7,198~税込¥7,918~1個(100g)ほか16日以内出荷電気、電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。用途電気、電子基板、オーディオタイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS A/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
銅管ソケットセット
エスコ¥37,000税込¥40,7001組翌々日出荷セット内容: (1/4”) 20個、(3/8”) 20個、(1/2”) 20個、(5/8”) 10個、(3/4”) 10個。銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください、・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください、・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください、・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】300×200×62
はんだスプール(Solder Wire)
VOLTERA¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneに使用するVolteraインクに最も適合するはんだです。RoHSに対応しています。その他【はんだ合金】Sn42、Bi57、Ag1、【フラックス】0.02直径(Φmm)1質量(g)20最適温度(℃)【リフロー】180RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ 0.6mm500g巻き
千住金属工業¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷スパークルハンダ70は、スパークルハンダの作業性を維持し、フラックスの芯(Flux Core)が三芯でヤニ切れやフラックスの飛散の改良と合わせて臭気の改善も行っています。容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6線径(mm)Φ0.6
V-One用フラックス
VOLTERA¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷電子回路プリンタV-Oneに使用するVolteraインクに適合するVolteraはんだに使用して、はんだの濡れを促進させるフラックスです。危険物の類別非危険物入数1本適合プリンタV-One、NOVA
鉛フリーはんだ 0.6mm 500g巻き
千住金属工業¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷作業性が優れており、はんだフラックスの飛散を低減します。 環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965融点(℃)217~220線径(mm)Φ0.6
鉛フリーはんだ
イチネンTASCO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%。有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。質量(g)70線径(Φ)1
鉛フリーやに入りはんだエバソル(ESK)
石川金属¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷ぬれ性が高く、難母材へのはんだ付けが可能です。無洗浄タイプのやに入りはんだです。良好なぬれ性で作業時間の短縮が可能です。腐食性を抑え、接合後の信頼性を確保しています。電気電子部品のはんだ付け用です。用途ステンレス、ニッケル、真鍮製端子類へのはんだ付けに。トラスコ品番274-1849材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格●ハライド含有量(mass%):0.2●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックス含有量(mass%):3●鉛フリーはんだ対応:対応融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.5
1.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥11,700税込¥12,8701巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1.2mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥11,800税込¥12,9801巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥12,100税込¥13,3101巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
0.5mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥13,400税込¥14,7401巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
0.3mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥14,300税込¥15,7301巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
Pbフリー棒はんだ クリーンソルダー
ニホンゲンマ¥839,800税込¥923,7801箱(20kg)13日以内出荷Pbフリー棒はんだ 卓上ディップ装置、フローはんだ付け装置用。用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり融点(℃)217~219RoHS指令(10物質対応)対応