19ページ目: 試薬

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
1,703件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
2105628 全塩素試薬 10mL用 1000包入 東亜DKK2105628 全塩素試薬 10mL用 1000包入東亜DKK
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
試薬全塩素試薬(DPD)パウダーピロー10mL用、1000包名称全塩素試薬危険物の類別非危険物
2770900 二酸化塩素試薬 Set 100回分 東亜DKK2770900 二酸化塩素試薬 Set 100回分東亜DKK
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00測定項目二酸化塩素試薬二酸化塩素試薬測定方法DPD法名称二酸化塩素試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2515025 溶存酸素試薬 HR AV 25回 東亜DKK2515025 溶存酸素試薬 HR AV 25回東亜DKK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.3-15.0測定項目溶存酸素試薬溶存酸素試薬(AV) HR測定方法インジゴカルミン法(HRDO)、インジゴカルミン法(超高濃度)名称溶存酸素試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2106969 シアン化物試薬(CYANIVER4) 100包 東亜DKK2106969 シアン化物試薬(CYANIVER4) 100包東亜DKK
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
名称シアン化物試薬(CYANIVER4)保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2459200 四級アンモニウム化合物試薬 PP 100回分 東亜DKK2459200 四級アンモニウム化合物試薬 PP 100回分東亜DKK
83,980税込92,378
1個
79日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.2-5.0 as CTAB測定項目四級アンモニウム化合物試薬四級アンモニウム化合物試薬測定方法直接二元錯体法名称四級アンモニウム化合物試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2604499 モリブデン試薬MolyVer3 100包 東亜DKK2604499 モリブデン試薬MolyVer3 100包東亜DKK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
名称モリブデン試薬MolyVer3保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2604100 モリブデン試薬 HR 10mL用 100回分 東亜DKK2604100 モリブデン試薬 HR 10mL用 100回分東亜DKK
45,980税込50,578
1個
49日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.2-40.0測定項目モリブデン試薬モリブデン試薬 HR、10mL用測定方法メルカプト酢酸法名称モリブデン試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2503025 全塩素試薬(DPD) AV 25回 東亜DKK2503025 全塩素試薬(DPD) AV 25回東亜DKK
10,980税込12,078
1個
79日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-4.50、0.02~2.00、0.07~7.00測定項目臭素、塩素、よう素試薬全塩素試薬(DVD)測定方法DPD法名称全塩素試薬(DPD)形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2815945 TOC試薬 MR TNT 50回分 東亜DKK2815945 TOC試薬 MR TNT 50回分東亜DKK
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:50測定範囲(mg/L)(DR6000)15-150測定項目TOC(全有機炭素)試薬TOC試薬セット(TNT) MR測定方法直接酸化法名称TOC試薬形態試薬:TNT保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
700599 EDTA試薬 100包入 東亜DKK700599 EDTA試薬 100包入東亜DKK
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
名称EDTA試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
1457799 アスコルビン酸試薬 100包入 東亜DKK1457799 アスコルビン酸試薬 100包入東亜DKK
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
測定範囲2242000用補充試薬対象本体DR300 ポケットアルミニウム試薬アスコルビン酸試薬、PP 100包入名称アスコルビン酸試薬危険物の類別非危険物
83699 ジフェニルカルバゾン試薬 PP 100包入 東亜DKK83699 ジフェニルカルバゾン試薬 PP 100包入東亜DKK
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
名称ジフェニルカルバゾン試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2603300 遊離銅試薬 PP 10mL用 100回分 東亜DKK2603300 遊離銅試薬 PP 10mL用 100回分東亜DKK
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(DR6000)1-210μg/L測定項目試薬遊離銅試薬、10mL用測定方法ポリフィリン法名称遊離銅試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2667200 カラーディスク IR-18C型 鉄 東亜DKK2667200 カラーディスク IR-18C型 鉄東亜DKK
28,980税込31,878
1個
79日以内出荷
測定範囲0.2-7mg/L測定項目名称危険物の類別非危険物
TNT858 鉄試薬 TNTplus 25回 東亜DKKTNT858 鉄試薬 TNTplus 25回東亜DKK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.2-6.0測定項目試薬鉄試薬(TNTplus)測定方法1,101,10-フェナントロリン法-フェナントロリン法名称鉄試薬形態試薬:TNT plus保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2242300 二酸化塩素試薬 LR Set 100回分 東亜DKK2242300 二酸化塩素試薬 LR Set 100回分東亜DKK
27,980税込30,778
1個
79日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.00測定項目二酸化塩素試薬二酸化塩素試薬セット LR測定方法クロロフェノールレッド法名称二酸化塩素試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2651600 コバルト/ニッケル試薬 Set 100回分 東亜DKK2651600 コバルト/ニッケル試薬 Set 100回分東亜DKK
69,980税込76,978
1個
64日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)コバルト:0.01-2.00、ニッケル:0.006-1.000測定項目コバルト、ニッケル試薬コバルト/ニッケル試薬測定方法PAN法名称コバルト/ニッケル試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2257700ホルムアルデヒド試薬セット100回分 東亜DKK2257700ホルムアルデヒド試薬セット100回分東亜DKK
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(DR6000)3-500μg/L CH2O測定項目ホルムアルデヒド試薬ホルムアルデヒド試薬測定方法MBTH法名称ホルムアルデヒド形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
1206499 バリウム試薬 LR PP 100包入 東亜DKK1206499 バリウム試薬 LR PP 100包入東亜DKK
17,980税込19,778
1個
79日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)2-100/20-1000/200-10000測定項目バリウム試薬バリウム試薬(BariVer4)測定方法比濁法名称バリウム試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2254069 アミノ酸F試薬 10mL用 100包入 東亜DKK2254069 アミノ酸F試薬 10mL用 100包入東亜DKK
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
名称アミノ酸F試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2296600 銀試薬 PP 50回分 東亜DKK2296600 銀試薬 PP 50回分東亜DKK
58,980税込64,878
1個
64日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:50測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-0.70測定項目試薬銀試薬測定方法カジオン2B比色法名称銀試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
21502-32 PAN指示薬 0.3% 100mL 東亜DKK21502-32 PAN指示薬 0.3% 100mL東亜DKK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
名称PAN指示薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2563000 全塩素試薬 ULR 20回分 東亜DKK2563000 全塩素試薬 ULR 20回分東亜DKK
22,980税込25,278
1個
79日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:20測定範囲(DR6000)2-500μg/L測定項目全塩素試薬全塩素試薬セット ULR測定方法DPD法名称全塩素試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2107469シリカHR用スルファミン酸試薬100包 東亜DKK2107469シリカHR用スルファミン酸試薬100包東亜DKK
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
名称スルファミン酸保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2107369シリカHR用モリブデン酸試薬 100包 東亜DKK2107369シリカHR用モリブデン酸試薬 100包東亜DKK
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
名称モリブデン酸保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2106869 シアン化物試薬(CYANIVER3) 100包 東亜DKK2106869 シアン化物試薬(CYANIVER3) 100包東亜DKK
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
名称シアン化物試薬(CYANIVER3)保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
試料固定用プラスチッククリップ 100個入 PRESI試料固定用プラスチッククリップ 100個入PRESI
21,980税込24,178
1箱(100個)
43日以内出荷から48日以内出荷
樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。
危険物の類別非危険物
KMモールド リフィルリング 50個入 PRESIKMモールド リフィルリング 50個入PRESI
38,980税込42,878
1箱(50個)
予約販売
常温硬化樹脂包埋用のリフィルリングで、硬化後は樹脂と一緒に研磨します。、硬化樹脂の外径が均一で、透明度の高い包埋樹脂が必要な際に利用します。
危険物の類別非危険物
ポリエチレンモールド 5個入 PRESIポリエチレンモールド 5個入PRESI
28,980税込31,878
1箱(5個)
予約販売
常温硬化樹脂用のポリエチレン製モールドです。底蓋が外れるので、再利用可能なモールドです。中央加圧自動研磨機に利用可能です。
危険物の類別非危険物
テフロンモールド 5個入 PRESIテフロンモールド 5個入PRESI
54,980税込60,478
1箱(5個)
予約販売
常温硬化樹脂用のテフロン製モールドです。底蓋が外れるので離型材不要で、再利用可能なモールドです。
危険物の類別非危険物
試料固定用メタリックスプリング 100個入 PRESI試料固定用メタリックスプリング 100個入PRESI
38,980税込42,878
1箱(100個)
46日以内出荷
樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。 熱硬化の埋め込みにも使用可能なので、金属のサンプル保持に適しています。
仕様●素材:鉄製●1箱(100個入り)アズワン品番67-6441-37危険物の類別非危険物
研磨スターターセット REFLEX Φ200mm 一式 PRESI研磨スターターセット REFLEX Φ200mm 一式PRESI
99,980税込109,978
1箱
48日以内出荷
数種類の粒度の、研磨紙と研磨クロスのセットです。
仕様●サイズ:Φ200mm●耐水研磨紙:各20枚(P180、P320、P600、P1200)●研磨クロス:各2枚(RAM、TOP、NT、SUPRA)●Reflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6581-64危険物の類別非危険物
防腐剤 500cc 1本 PRESI防腐剤 500cc 1本PRESI
10,980税込12,078
1箱
48日以内出荷
クーラント内での細菌の発生を防ぎます。製品を水に対して製品の1.6%の割合で使用しています。
仕様●内容量:500cc●混合比率:水に対して1.6%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。危険等級アズワン品番67-6581-66危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
防錆液 5L PRESI防錆液 5LPRESI
54,980税込60,478
1箱
48日以内出荷
切断機のカットホイールが腐食や酸化しないように、切断時に使用します。
仕様●内容量:5L●混合比率:水に対して4%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。危険等級アズワン品番67-6581-65危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2500mL危険物の性状水溶性
潤滑剤 ルブリカント 1L 1本 PRESI潤滑剤 ルブリカント 1L 1本PRESI
9,798税込10,778
1本
48日以内出荷
機械や機器の動作をスムーズにし、摩擦による熱や損傷を防ぐ役割を果たす潤滑剤です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
加熱加圧樹脂 2.5Kg PRESI加熱加圧樹脂 2.5KgPRESI
21,980税込24,178
1箱
48日以内出荷
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量25g危険物の性状第1種
SPM 超精密仕上げ研磨剤 コロイダルシリカ 非結晶化 0.03μm 1L 1本 PRESISPM 超精密仕上げ研磨剤 コロイダルシリカ 非結晶化 0.03μm 1L 1本PRESI
20,980税込23,078
1本
予約販売
非結晶コロイダルシリカの超仕上げ研磨剤です。
仕様●素材:コロイダルシリカ●粒度:0.03μm●容量:1L危険等級アズワン品番67-6581-90危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
KM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明 PRESIKM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明PRESI
25,980税込28,578
1箱
43日以内出荷
KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。 短時間で硬化します。 43000 加圧システムを使用すると透明度が向上します。 発熱ピーク:115℃
仕様●色:透明●液体:500cc●発熱ピーク:115℃●硬化時間:10分●収縮:中程度●硬度:90シェアD●ご使用にはパウダーのKM/U常温常圧硬化アクリル樹脂(製品番号:04141)が必要です危険等級アズワン品番67-6581-74危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量475mL危険物の性状非水溶性
KM/ 常温常圧硬化アクリル樹脂 PRESIKM/ 常温常圧硬化アクリル樹脂PRESI
22,980税込25,278
1箱
48日以内出荷
KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量475mL危険物の性状非水溶性
新明丹(シンミョウタン)5個入 ナカタニ新明丹(シンミョウタン)5個入ナカタニ
35,980税込39,578
1箱(5個)
8日以内出荷
環境対応品(RoHS2 ※2023年2月現在・PRTR法等)で安全従来の鉛丹と比べて、塗布面積が5倍以上塗布被膜が薄く均一で正確なあたり検査が可能油と練り合わせる手間が不要で、そのまま使用可能皮膚や衣料に付着しても簡単な洗浄で落とせる
仕様●内容量:400g●製品状態:ペースト状●外観色:青色光輝アズワン品番65-9558-01危険物の類別非危険物
試薬