試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • ケンエー燃料用アルコール 健栄製薬

    ケンエー燃料用アルコール

    健栄製薬(2件のレビュー)
    498税込548
    1個(500mL)
    7日以内出荷
    用途アルコールランプやコーヒーサイフォンの燃料に成分メタノール/エタノール/イソプロパノール容量(mL)500包装500mL含有量(%)メタノール:76.6、エタノール:21.4、イソプロパノール:0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • 燃料用アルコール 兼一薬品工業

    燃料用アルコール

    兼一薬品工業(18件のレビュー)
    599税込659
    1本(500mL)
    当日出荷
    用途アルコールランプなどにも成分メタノール95%、エタノール4%、水分1%名称アルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
  • 2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK

    2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入

    東亜DKK
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬、10mL用測定方法DPD法名称遊離塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • pH測定用試薬 BTB溶液 EBM(江部松商事)

    pH測定用試薬 BTB溶液

    EBM(江部松商事)
    759税込835
    1個(50mL)
    当日出荷
    種別約250~500回分測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。危険物の類別非危険物EBM品番7515400
  • ハッカ油(食添) 小堺製薬

    ハッカ油(食添)

    小堺製薬(2件のレビュー)
    1,019税込1,101
    1個(30mL)
    6日以内出荷
    清涼スプレーから虫除け、アロマ等、いろいろなご使用方法でご利用いただけます。食品添加物のハッカ油なので、お口に入っても安全です。
    用途食品や飲料への香り付け。お部屋の芳香やアロマテラピーに。お風呂の入浴剤として。虫除け、アウトドアに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • 2105669 全塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK

    2105669 全塩素試薬10mL用 100包入

    東亜DKK
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05~4.50、0.02-2.00測定項目臭素・塩素試薬全塩素試薬(DPD)測定方法DPD法名称全塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分 東亜DKK

    2802300 遊離塩素DPD試薬 250回分

    東亜DKK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬250回分(高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素DPD試薬危険物の類別非危険物
  • COD測定試薬I 143C143 東亜DKK

    COD測定試薬I 143C143

    東亜DKK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    保管環境温度管理:冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2105528 遊離塩素試薬10mL用 1000包入 東亜DKK

    2105528 遊離塩素試薬10mL用 1000包入

    東亜DKK
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー 10mL用 、1000包対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素試薬10mL用危険物の類別非危険物
  • ORPキンヒドロン粉末試薬 5包入 東亜DKK

    ORPキンヒドロン粉末試薬 5包入

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    容量500mL用 5包入り部品番号143F059危険物の類別非危険物
  • 14033-32 シクロヘキサノン溶液 100mL 東亜DKK

    14033-32 シクロヘキサノン溶液 100mL

    東亜DKK
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    名称シクロヘキサノン溶液保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2105560 遊離塩素試薬SWIFTEST用 250回分 東亜DKK

    2105560 遊離塩素試薬SWIFTEST用 250回分

    東亜DKK
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様濃度:0~2.00mg/L試薬全塩素試薬250回分スイフトテストディスペンサー補充用対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素試薬SWIFTEST用危険物の類別非危険物
  • 21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入 東亜DKK

    21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入

    東亜DKK
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目試薬鉄試薬(FerroVer)測定方法ForroVer法名称鉄試薬(FERROVER)形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 染色セット ケニス

    染色セット

    ケニス
    5,198税込5,718
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    染色かごと、溝のない蓋付染色バットのセットです。
    材質染色かご:ステンレス 蓋付染色バット:ガラス寸法(mm)染色かご:78×30×70mm 蓋付染色バット:100×47×110mm収納枚数(枚)15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラフィン ヒストセック60 Merck(メルクミリポア)

    パラフィン ヒストセック60

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1個(2.5kg×4袋)
    16日以内出荷
    病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。HISTOSECRは浸透性・薄切性に優れた使い易い粒状の組織学専用高品質包埋剤です。
    仕様DMSO:非含有内容量(kg)2.5×4袋危険物の類別非危険物凝固点(℃)58~60
  • ホルマジン標準液 4000NTU 500mL HACH1141 東亜DKK

    ホルマジン標準液 4000NTU 500mL HACH1141

    東亜DKK
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2518025 オゾン試薬 HR AV 25回分 東亜DKK

    2518025 オゾン試薬 HR AV 25回分

    東亜DKK
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.50測定項目オゾン試薬オゾン試薬(AV) HR測定方法インディゴカルミン法名称オゾン試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 1407799 遊離塩素試薬 100個入 東亜DKK

    1407799 遊離塩素試薬 100個入

    東亜DKK
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    名称遊離塩素試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • ホルマジン標準液 4000NTU 100mL HACH1140 東亜DKK

    ホルマジン標準液 4000NTU 100mL HACH1140

    東亜DKK
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2105660 全塩素試薬 SWIFTEST用 250回分 東亜DKK

    2105660 全塩素試薬 SWIFTEST用 250回分

    東亜DKK
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様濃度:0~2.00mg/L試薬全塩素試薬250回分スイフトテストディスペンサー補充用対応機種DR820・850・890対応名称全塩素試薬危険物の類別非危険物
  • 2439200 遊離/全銅試薬 PP 100回分 東亜DKK

    2439200 遊離/全銅試薬 PP 100回分

    東亜DKK
    19,980税込21,978
    1個
    50日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00測定項目試薬遊離および全銅試薬セット測定方法ビシンコニン酸法名称遊離/全銅試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 21224-26 PAN指示薬 0.1% 50mL 東亜DKK

    21224-26 PAN指示薬 0.1% 50mL

    東亜DKK
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    名称PAN指示薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 25160-25 オゾン試薬LR 25本入 東亜DKK

    25160-25 オゾン試薬LR 25本入

    東亜DKK
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-0.25測定項目オゾン試薬オゾン試薬(AV) LR測定方法インジゴ法名称オゾン試薬LR形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • パラフィン Merck(メルクミリポア)

    パラフィン

    Merck(メルクミリポア)
    35,980税込39,578
    1組(2.5kg×4袋)
    翌々日出荷
    ●高純度パラフィンから成り、組織学用に製造・品質管理された粒状の高品質包埋剤です。
    形状粒状規格IVD CE認証製品内容2.5kg×4袋危険物の類別非危険物凝固点(℃)約56~58
  • 過酸化物価測定試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    過酸化物価測定試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    13,980税込15,378
    1箱(20回分)
    翌々日出荷
    名称過酸化物価危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数1回×25
  • 第一/二鉄測定試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    第一/二鉄測定試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    7,298税込8,028
    1箱(100回分)ほか
    4日以内出荷から61日以内出荷
    多項目吸光光度計/HI 83300用試薬です。
    名称第一鉄/第二鉄危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH指示薬 シグマアルドリッチ

    pH指示薬

    シグマアルドリッチ
    2,398税込2,638
    1本(1本)
    3日以内出荷
    容量(mL)25危険物の類別非危険物
  • COD測定試薬 COD1 東亜DKK

    COD測定試薬 COD1

    東亜DKK
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    保管環境温度管理:冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • HPLC分析用(SAJ) エタノール(99.5) シグマアルドリッチ

    HPLC分析用(SAJ) エタノール(99.5)

    シグマアルドリッチ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    名称エタノール(99.5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類純度(%)≧99.5危険物の性状水溶性
  • 原子吸光測定用試薬(SAJ) ナトリウム標準溶液(Na 1000) シグマアルドリッチ

    原子吸光測定用試薬(SAJ) ナトリウム標準溶液(Na 1000)

    シグマアルドリッチ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    容量(mL)100危険物の類別非危険物
  • 原子吸光測定用試薬(SAJ) けい素標準液(Si 1000) シグマアルドリッチ

    原子吸光測定用試薬(SAJ) けい素標準液(Si 1000)

    シグマアルドリッチ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)100危険物の類別非危険物
  • 原子吸光測定用試薬(SAJ) カリウム標準液(K 1000) シグマアルドリッチ

    原子吸光測定用試薬(SAJ) カリウム標準液(K 1000)

    シグマアルドリッチ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    容量(mL)100危険物の類別非危険物
  • 原子吸光測定用試薬(SAJ) アルミニウム標準液(Al 1000) シグマアルドリッチ

    原子吸光測定用試薬(SAJ) アルミニウム標準液(Al 1000)

    シグマアルドリッチ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    容量(mL)100危険物の類別非危険物
  • 1406499 全塩素試薬 MR 100包入 東亜DKK

    1406499 全塩素試薬 MR 100包入

    東亜DKK
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様テスト回数:100測定範囲(DR6000)0.1-10.0mg/L、0.05~4.00mg/L試薬PP測定方法DPD法対応DR6000:○、DR3900:○、DR1900:○、DR900:○危険物の類別非危険物
  • 2501025 溶存酸素試薬 LR AV 25回 東亜DKK

    2501025 溶存酸素試薬 LR AV 25回

    東亜DKK
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(DR6000)6-800μg/L測定項目溶存酸素試薬溶存酸素試薬(AV) LR測定方法インディゴカルミン法名称溶存酸素試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2430200 シアン試薬 PP 10mL用 100回分 東亜DKK

    2430200 シアン試薬 PP 10mL用 100回分

    東亜DKK
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.002-0.240 CN測定項目シアン化物試薬シアン試薬、10mL用測定方法ピリジン-ピラゾロン法名称シアン試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2603649 ポルフィリン2試薬 100包入 東亜DKK

    2603649 ポルフィリン2試薬 100包入

    東亜DKK
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    名称ポルフィリン2試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2502025 遊離塩素試薬 AV 25回 東亜DKK

    2502025 遊離塩素試薬 AV 25回

    東亜DKK
    12,980税込14,278
    1個
    80日以内出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬(AV)測定方法DPD法名称遊離塩素試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2107669 クエン酸緩衝剤 100包入 東亜DKK

    2107669 クエン酸緩衝剤 100包入

    東亜DKK
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    名称クエン酸緩衝剤保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 2376626 ミネラル安定化試薬 50mL 東亜DKK

    2376626 ミネラル安定化試薬 50mL

    東亜DKK
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    名称ミネラル安定化試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
試薬