絞り込み
種類
  • その他(44)
  • アミン(6)
  • アルコール(18)
  • アルミニウム(9)
  • アンモニア(10)
  • エタノール(9)
  • エチレンジアミン四酢酸(6)
  • カリウム(27)
  • カルシウム(14)
  • クロム(7)
  • グリセリン(9)
  • ナトリウム(42)
  • ヒドロキシ酸(11)
  • ホウ酸(7)
  • マグネシウム(13)
  • マンガン(8)
  • リン酸(15)
  • 塩素(22)
  • 酢酸(17)
等級
  • 1級(1)
  • CP(2)
  • EP(2)
  • その他(2)
ブランド
  • 東亜DKK(7)
  • 林純薬工業(7)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
アルコール(18)
カリウム(27)
カルシウム(14)
その他(44)
ナトリウム(42)
マグネシウム(13)
リン酸(15)
塩素(22)
酢酸(17)
種類をもっと見る
酸化鉄(Ⅲ), 赤色(研究実験用) 林純薬工業酸化鉄(Ⅲ), 赤色(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500g)
当日出荷
名称酸化鉄(III)赤色等級EP化学式Fe2O3濃度(%)≧96.0化学組成Fe2O3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-94危険物の類別非危険物特性臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量159.69CAS登録番号1309-37-1別称酸化第二鉄, 赤色
塩化鉄(Ⅲ)(無水)(研究実験用) 林純薬工業塩化鉄(Ⅲ)(無水)(研究実験用)林純薬工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(500g)
当日出荷
名称塩化第二鉄 無水等級化学用 CP仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式FeCl3濃度(%)≧98化学組成FeCl3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-29危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量162.20CAS登録番号7705-08-0別称塩化第二鉄(無水)
酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用) 林純薬工業酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用)林純薬工業
2,098税込2,308
1本(500g)
当日出荷
名称酸化鉄(II)等級化学用 CP化学式FeO濃度(%)50粒径(μm)約75化学組成FeO労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-93危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量71.84CAS登録番号1345-25-1別称酸化第一鉄
塩化鉄(Ⅲ)六水和物(研究実験用) 林純薬工業塩化鉄(Ⅲ)六水和物(研究実験用)林純薬工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500g)
当日出荷
名称Iron(III) chloride, hexahydrate等級一級その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式FeCl3 6H2O濃度(%)≧97化学組成FeCl3 6H2O労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-91保管環境冷蔵危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量270.29CAS登録番号10025-77-1分子式FeCl3・6H2O別称塩化第二鉄六水和物
鉄試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)鉄試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
名称鉄試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
鉄(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)鉄(LR)試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
8,498税込9,348
1セット
欠品中
用途HI746用名称鉄(LR)試薬仕様25回分保存方法常温で危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
26087-99 鉄試薬TPTZ 10mL用 PP 100包入 東亜DKK26087-99 鉄試薬TPTZ 10mL用 PP 100包入東亜DKK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.012-1.800測定項目試薬全鉄試薬(TPTZ)測定方法TPTZ法名称鉄試薬TPTZ形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
BOD希釈水調整試液 SIBATA(柴田科学)BOD希釈水調整試液SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
BOD測定法における希釈法は、日本や米国をはじめとして各国で標準試験法とされています。 こちらは合成希釈水用の原液各500mLのセットです。
名称BOD希釈水調整試液構成りん酸緩衝液、硫酸マグネシウム溶液、塩化カルシウム溶液、塩化鉄溶液危険物の類別非危険物
鉄標準液 1mg Fe/mL (1000ppm)(研究実験用) 林純薬工業鉄標準液 1mg Fe/mL (1000ppm)(研究実験用)林純薬工業
3,398税込3,738
1本(100mL)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
名称鉄標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式FeCl3 in 1mol/L-HCl濃度(%)(塩化第二鉄)0.29、(塩化水素)3.6化学組成FeCl3 in 1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
鉄(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)鉄(LR)試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
42,980税込47,278
1パック(300回分)
32日以内出荷
名称鉄(LR)試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入 東亜DKK21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入東亜DKK
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目試薬鉄試薬(FerroVer)測定方法ForroVer法名称鉄試薬(FERROVER)形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
103769 第一鉄試薬 PP 25mL用 100包入 東亜DKK103769 第一鉄試薬 PP 25mL用 100包入東亜DKK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目試薬第一鉄試薬測定方法1,10-フェナントロリン法名称第一鉄試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
鉄標準液 0.1mg Fe/mL (100ppm)(研究実験用) 林純薬工業鉄標準液 0.1mg Fe/mL (100ppm)(研究実験用)林純薬工業
7,998税込8,798
1本(100mL)
22日以内出荷
名称鉄標準液 100ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Fe in 0.1mol/L-HCl化学組成Fe in 0.1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-92危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
2299300 カラーディスク IR-21型 鉄 東亜DKK2299300 カラーディスク IR-21型 鉄東亜DKK
46,980税込51,678
1個
79日以内出荷
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-0.10/0.05-1.2測定項目名称危険物の類別非危険物
2507025 鉄試薬 AV 25回 東亜DKK2507025 鉄試薬 AV 25回東亜DKK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目試薬鉄試薬(FerroVer)(AV)測定方法FerroVer法名称鉄試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2667200 カラーディスク IR-18C型 鉄 東亜DKK2667200 カラーディスク IR-18C型 鉄東亜DKK
28,980税込31,878
1個
79日以内出荷
測定範囲0.2-7mg/L測定項目名称危険物の類別非危険物
TNT858 鉄試薬 TNTplus 25回 東亜DKKTNT858 鉄試薬 TNTplus 25回東亜DKK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.2-6.0測定項目試薬鉄試薬(TNTplus)測定方法1,101,10-フェナントロリン法-フェナントロリン法名称鉄試薬形態試薬:TNT plus保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
第一鉄測定試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)第一鉄測定試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,898税込8,688
1箱(100回分)ほか
4日以内出荷から61日以内出荷
多項目吸光光度計/HI 83300用試薬です。
名称第一鉄危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
第一/二鉄測定試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)第一/二鉄測定試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,298税込8,028
1箱(100回分)ほか
4日以内出荷から61日以内出荷
多項目吸光光度計/HI 83300用試薬です。
名称第一鉄/第二鉄危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
鉄標準液 10mg Fe/mL (10000ppm)(試験研究用) 林純薬工業鉄標準液 10mg Fe/mL (10000ppm)(試験研究用)林純薬工業
11,980税込13,178
1本(500mL)
15日以内出荷
名称鉄標準液 10,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級EP化学式Fe in 1mol/L-HCl化学組成Fe in 1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0067-97保管環境冷蔵危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
試薬