22ページ目: 試薬

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
1,703件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
シリコンオイル 三商シリコンオイル三商
11,980税込13,178
1セット(1kg)
7日以内出荷
無色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。高温用(-30~250℃)。メチルフェニルシリコンオイル。開放系熱媒体オイルに適します。
容量(kg)1粘度(cSt)400危険物の類別非危険物
シリコンオイル 三商シリコンオイル三商
12,980税込14,278
1セット(1kg)
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。無色透明のジメチル系。高温用(-30~300℃)。開放系熱媒体オイルに適します。
容量(kg)1粘度(cSt)100危険物の類別非危険物
Nuvia IMAC BIORADNuvia IMACBIORAD
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro ヒト Inflammation BIORADBio-Plex Pro ヒト InflammationBIORAD
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
Bio-PlexProヒトInflammationアッセイキットで用いられるスタンダードタンパク質が含まれます。こんなお客様にお奨めですプレートを分割し、複数回に分けて測定されるお客様シングルプレックスセットと組み合わせてご利用されるお客様
種別1 スタンダードアズワン品番62-0859-80保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro ヒト Inflammation BIORADBio-Plex Pro ヒト InflammationBIORAD
35,980税込39,578
1セット
21日以内出荷
シングルプレックスセットは、抗体付ビーズおよび検出抗体のみから構成される製品です。お持ちのプレミックスパネルやカスタムパネルに項目を追加したい場合に最適です。シングルプレックスセット単独では測定することができません。
保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Singleshot BIORADSingleshotBIORAD
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
SingleShotSYBRProbesKitを使用すると、細胞培養溶解液から直接、プローブケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。2ステップワークフローで、細胞溶解後2時間以内に結果が得られます。すべてのRT-qPCR試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化
種別Probe Kit 100反応分アズワン品番62-0859-70保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Singleshot BIORADSingleshotBIORAD
169,800税込186,780
1セット
21日以内出荷
SingleShot(TM)SYBR(R)GreenKitを使用すると、細胞培養溶解液から直接、SYBR(R)Greenケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。2ステップワークフローで、細胞溶解後2時間以内に結果が得られます。すべてのRT-qPCR試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化
種別SYBR Green Kit 100反応分アズワン品番62-0859-69保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Singleshot BIORADSingleshotBIORAD
199,800税込219,780
1セット
欠品中
SingleShotProbesOne-StepKitを使用すると、細胞溶解の1時間後にワンステップワークフローで細胞培養溶解液から直接、プローブケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。すべての試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化
種別Probe One-Step Kit 100反応分アズワン品番62-0859-68保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Singleshot BIORADSingleshotBIORAD
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
SingleShot(TM)SYBR(R)GreenOne-StepKitを使用すると、細胞溶解の1時間後にワンステップワークフローで細胞培養溶解液から直接、SYBR(R)Greenケミストリーによる高品質のRT-qPCRデータが得られます。すべての試薬およびRNAコントロールが含まれています。次のような利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済みSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化
種別SYBR Green One-Step Kit 100反応分アズワン品番62-0859-67保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Singleshot BIORADSingleshotBIORAD
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
SingleShotCellLysisKitを使用すると、RT-qPCR分析に適した細胞溶解液を、RNA精製なしに迅速に生成できます。キットは20分間で10~100,000個の細胞に作用し、次のような主な利点があります。10~100,000個の細胞の溶解液が20分で準備完了RNAの完全性を維持しながら、ゲノムDNAを完全に除去遺伝子全体にわたってqPCRデータの最適な精度と線形ダイナミックレンジを実現ダイナミックレンジを含め、精製RNAを使用した場合と同等の結果PrimePCR(TM)アッセイとパネル(www.bio-rad.com/primepcrにアクセス)で検証済み同梱のSingleShotRNAコントロールにより、細胞と溶解液の入力を最適化
保管環境冷凍危険物の類別非危険物
iScript Advanced cDNA Synthesis kit BIORADiScript Advanced cDNA Synthesis kitBIORAD
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
iScriptシリーズの特長に加え、大量のRNAサンプルにも対応できるようにしました。大量RNAサンプルに対応:7.5μgと大量のRNA検出が可能なため、多数のターゲットRNAを一挙に検出可能、ハイスループットという利点を実現短時間:高性能なiScriptと簡便なプロトコールが、従来の約半分の反応時間を実現高感度:少量のRNA(100fg)からも高感度な検出が可能
保管環境冷凍危険物の類別非危険物
ENrich 10x100 カラム BIORADENrich 10x100 カラムBIORAD
509,800税込560,780
1本
21日以内出荷
ENrichS10x100カラムは、陽イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプルは最大200mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichS10x100カラムは以下の用途に最適です。生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)
種別S容量(mL)8アズワン品番62-0859-14危険物の類別非危険物
ENrich 10x100 カラム BIORADENrich 10x100 カラムBIORAD
509,800税込560,780
1本
21日以内出荷
ENrichQ10x100カラムは、陰イオン交換によりタンパク質その他の生体分子を高分解能分離するために使用します。高分解能分離のため、サンプルは最大200mgタンパク質/カラムとすることをお勧めします。ENrichQ10x100カラムの用途:生体分子の高分解能分離第2ステージのポーリッシングステップコンタミ、汚染物質の最終除去高い流速(0.5-2.0mL/min)
種別Q容量(mL)8アズワン品番62-0859-13危険物の類別非危険物
Nuvia HR-S BIORADNuvia HR-SBIORAD
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
危険物の類別非危険物
MPC セラミックハイドロキシフルオロアパタイト BIORADMPC セラミックハイドロキシフルオロアパタイトBIORAD
13,980税込15,378
1本
欠品中
MPCセラミックハイドロキシフルオロアパタイトはハイドロキシアパタイトとフルオロアパタイトの混合物で(Ca10(PO4)6(OH)1.5(F)0.5)、セラミックアパタイトミックスモードのクロマトグラフィーの製品ラインに加わるものです。この第2世代のCHTタイプI40μmは優れたpH安定性を実現し、生物製剤を取り扱う研究者に優れたプロセスエコノミクスを提供します。MPCは独自の分離特性、豊富な選択性、CHTの優れた分解能を備えています。MPCには次の特長があります。物理的および化学的な安定性に優れているワンステップで不純物を確実に分離します簡単かつ迅速なカラム充填
種別Type I 40μm危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro ヒト ケモカイン BIORADBio-Plex Pro ヒト ケモカインBIORAD
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
Bio-PlexProヒトケモカインアッセイキットで用いられるスタンダードタンパク質が含まれます。こんなお客様にお奨めです。プレートを分割し、複数回に分けて測定されるお客様シングルプレックスセットと組み合わせてご利用されるお客様
種別スタンダード 40項目x1本アズワン品番62-0858-19保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro ヒト ケモカイン BIORADBio-Plex Pro ヒト ケモカインBIORAD
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷から21日以内出荷
シングルプレックスセットは、抗体付ビーズおよび検出抗体のみから構成される製品です。お持ちのプレミックスパネルやカスタムパネルに項目を追加したい場合に最適です。シングルプレックスセット単独では測定することができません。
保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズ BIORADBio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズBIORAD
289,800税込318,780
1セット
21日以内出荷
Bio-PlexProRBMApoptosis3パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Activecaspase-3。Bcl-xL/Bakdimer。Mcl-1/Bakdimer。Survivin。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
種別3 4-Plex パネルアズワン品番62-0857-75保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズ BIORADBio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズBIORAD
319,800税込351,780
1セット
21日以内出荷
Bio-PlexProRBMApoptosis2パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Bad。Bax/Bcl-2dimer。Bcl-xL。Bim。Mcl-1。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
種別2 5-Plex パネルアズワン品番62-0857-74保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズ BIORADBio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズBIORAD
289,800税込318,780
1セット
21日以内出荷
Bio-PlexProRBMApoptosis1パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Bak。Bax。LaminB。Smac。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
種別1 4-Plex パネルアズワン品番62-0857-73保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro セルシグナリング LQシリーズ BIORADBio-Plex Pro セルシグナリング LQシリーズBIORAD
349,800税込384,780
1セット
4日以内出荷
Bio-PlexProセルシグナリングMAPK9-Plexパネルは細胞培養もしくは組織サンプルから得られたCelllysateから複数のリン酸化タンパク質の検出が可能です。測定項目。ATF-2(Thr71)。ErK1/2(Thr202/Tyr204,Thr185/Tyr187)。HSP27(Ser78)。JNK(Thr183/Tyr185)。MEK1(Ser217/Ser221)。p38MAPK(Thr180/Tyr182)。p53(Ser15)。p90RSK(Ser380)。Stat3(Ser727)。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。Celllysate。Celllysisバッファー。CelllysisfactorQG。細胞洗浄バッファー。ビーズ再懸濁バッファー。検出抗体希釈液。洗浄バッファー。ストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
SsoAdvanced Universal Probes Supermix BIORADSsoAdvanced Universal Probes SupermixBIORAD
59,980税込65,978
1セット(5本)ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
SsoAdvancedUniversalProbesSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力増加、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。SsoAdvancedUniversalProbesSupermixにより、以下のことが可能になります。高性能のsingleplexおよびduplex反応の実行-Sso7d融合ポリメラーゼおよび優れた組成により、singleplexまたはduplexのリアルタイムPCR反応で強力な性能が得られます。これにより最高のデータ精度が実現し、単一ウェルで2つのアッセイを組み合わせるとコストや時間を節約できますあらゆるリアルタイムPCRシステムの使用-このスーパーミックスのユニバーサルリファレンス色素により、qPCRシステムのROXレベル要件に関係なく、定量PCR(qPCR)データのROX標準化が可能になりますさまざまなサイクリング条件下で優れたリアルタイムPCR結果を取得-耐久性の高い成分により、広範囲の反応条件、プライマー濃度、および温度範囲における高速サイクリングで一貫した性能を発揮しますqPCR感度と効率を向上-Sso7d融合ポリメラーゼにより多様なPCRインヒビターに対して高い耐性をもたらします。これは、感度と全体的な性能の向上に役立ちますqPCRデータ品質の低下を招くことなく、結果を得るまでの時間を短縮-Sso7d融合ポリメラーゼと最適化されたバッファーを組み合わせることにより、高速の重合反応速度と迅速なポリメラーゼ活性化を実現します
保管環境冷凍危険物の類別非危険物
SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix BIORADSsoAdvanced Universal SYBR Green SupermixBIORAD
99,980税込109,978
1セット(10本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
保管環境冷凍危険物の類別非危険物
iTaq BIORADiTaqBIORAD
22,980税込25,278
1セット(1本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
保管環境冷凍危険物の類別非危険物
ミニプロティアンTGXゲル 8-16% BIORADミニプロティアンTGXゲル 8-16%BIORAD
90,980税込100,078
1箱
21日以内出荷
10個入りパッケージ5個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm、ミニプロティアン電気泳動セル用
種別IPGwellアズワン品番62-0856-88保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
ミニプロティアンTGXゲル 8-16% BIORADミニプロティアンTGXゲル 8-16%BIORAD
90,980税込100,078
1箱
21日以内出荷
10個入りパッケージ5個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm(WxL)、ミニプロティアン
保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
ミニプロティアンTGXゲル 8-16% BIORADミニプロティアンTGXゲル 8-16%BIORAD
59,980税込65,978
1箱
21日以内出荷
10個入りパッケージ3個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm、ミニプロティアン電気泳動セル用
種別IPGwellアズワン品番62-0856-83保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
ミニプロティアンTGXゲル 8-16% BIORADミニプロティアンTGXゲル 8-16%BIORAD
59,980税込65,978
1箱
5日以内出荷から21日以内出荷
10個入りパッケージ3個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm(WxL)、ミニプロティアン
保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
ミニプロティアンTGXゲル 8-16% BIORADミニプロティアンTGXゲル 8-16%BIORAD
59,980税込65,978
1箱
5日以内出荷から21日以内出荷
10個入りパッケージ3個、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm(WxL)、ミニプロティアン電気泳動セル用
保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
ミニプロティアンTGXゲル StainFree BIORADミニプロティアンTGXゲル StainFreeBIORAD
22,980税込25,278
1箱(10枚)
21日以内出荷
10個入りパッケージ、8-16%ミニプロティアンTGXStain-Freeゲル、IPGウェル、7cmIPGストリップ、250μl、ミニプロティアン電気泳動セルおよびStain-Freeゲル対応イメージャー
種別8-16% IPGwellアズワン品番62-0856-78保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
ミニプロティアンTGXゲル StainFree BIORADミニプロティアンTGXゲル StainFreeBIORAD
22,980税込25,278
1箱(10枚)
21日以内出荷
10個入りパッケージ、8-16%ミニプロティアンTGXStain-Freeゲル、8.6×6.7cm(W×L)、15ウェル、15μl、ミニプロティアン電気泳動セルおよびStain-Freeゲル対応イメージャー
種別8-16% 15wellアズワン品番62-0856-77保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
ミニプロティアンTGXゲル StainFree BIORADミニプロティアンTGXゲル StainFreeBIORAD
22,980税込25,278
1箱(10枚)
21日以内出荷
10個入りパッケージ、8-16%ミニプロティアンTGXStain-Freeゲル、8.6×6.7cm(W×L)、10ウェル、50μl、ミニプロティアン電気泳動セルおよびStain-Freeゲル対応イメージャー用
種別8-16% 10well DEEPアズワン品番62-0856-75保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
ミニプロティアンTGXゲル StainFree BIORADミニプロティアンTGXゲル StainFreeBIORAD
22,980税込25,278
1箱(10枚)
21日以内出荷
10個入りパッケージ、8-16%ミニプロティアンTGXStain-Freeゲル、8.6×6.7cm(W×L)、10ウェル、30μl、ミニプロティアン電気泳動セルおよびStain-Freeゲル対応イメージャー用
種別8-16% 10wellアズワン品番62-0856-74保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
ミニプロティアンTGXゲル 8-16% BIORADミニプロティアンTGXゲル 8-16%BIORAD
20,980税込23,078
1箱(10枚)
4日以内出荷から21日以内出荷
10個入りパッケージ、8-16%プレキャストポリアクリルアミドゲル、8.6x6.7cm(WxL)、ミニプロティアン電気泳動セル用
保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
SsoAdvanced TM BIORADSsoAdvanced TMBIORAD
25,980税込28,578
1セット(2本)
6日以内出荷
SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。
種別Universal SYBR Green Supermix 200反応分アズワン品番62-0856-57保管環境冷凍危険物の類別非危険物
SsoAdvanced TM BIORADSsoAdvanced TMBIORAD
28,980税込31,878
1セット(2本)
4日以内出荷
SsoAdvancedUniversalProbesSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力増加、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。
種別Universal Probes Supermix 200反応分アズワン品番62-0856-56保管環境冷凍危険物の類別非危険物
Nuvia cPrime BIORADNuvia cPrimeBIORAD
24,900税込27,390
1本
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro TGF-β 171Vシリーズ BIORADBio-Plex Pro TGF-β 171VシリーズBIORAD
79,980税込87,978
1セット
21日以内出荷
シングルプレックスセットは、抗体付ビーズおよび検出抗体のみから構成される製品です。お持ちのプレミックスパネルやカスタムパネルに項目を追加したい場合に最適です。
保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Aurum アフィゲルブルー Miniカラム BIORADAurum アフィゲルブルー MiniカラムBIORAD
35,980税込39,578
1本
21日以内出荷
アズワン品番62-0859-99保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Bio-Plex Pro ラット MCP-1 セット 96well×1回分 BIORADBio-Plex Pro ラット MCP-1 セット 96well×1回分BIORAD
29,980税込32,978
1セット
21日以内出荷
抗体付磁気ビーズ、検出抗体。
アズワン品番62-0858-20保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
試薬