絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(3)
- Merck(メルクミリポア)(1,064)
- シグマアルドリッチ(328)
- 林純薬工業(288)
- 東亜DKK(98)
- BIORAD(72)
- Signalway Antibody(48)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
- 山桂産業(18)
- PRESI(14)
- アズワン(11)
- 米山薬品工業(8)
- 鈴研(7)
- 三商(6)
- 日油(6)
- ニッタ(5)
- ケニス(5)
- 大一産業(5)
- 小堺製薬(5)
- コニシ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
48ページ目: 試薬
「種類」から絞り込む

PCRリアルタイム試薬(iQ SYBR Green Supermix)
BIORAD¥35,699~税込¥39,269~1セット3日以内出荷iQ SYBR(R) Green Supermixは、多種多様な機種における最大限のSYBR(R) Green Iの安定性とパフォーマンスを得るために調整されています。保管環境冷凍危険物の類別非危険物
PCRリアルタイム試薬(iQ Supermix)
BIORAD¥40,999~税込¥45,099~1セット3日以内出荷iQ Supermixは幅広いダイナミックレンジで、iTaqポリメラーゼによりqPCRにおける迅速な活性化と優れた特異性が得られます。保管環境冷凍危険物の類別非危険物
PCR試薬
BIORAD¥32,399~税込¥35,639~1式当日出荷から5日以内出荷特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。容器1mLチューブ単位(コンタミ防止のため)保管環境冷凍危険物の類別非危険物
トランスフェクション用試薬
BIORAD¥38,599~税込¥42,459~1セットほか当日出荷TransFectin遺伝子導入試薬シリーズは、高い挿入効率、低い細胞毒性、タンパク質の高レベルな発現を実現します。siLentFect siRNA導入試薬は、siRNAとのアフィニティが高く、細胞毒性を抑えた、RNA干渉によるジーンサイレンシングに適したカオチン性脂質のsiRNA導入試薬です。保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
試薬
アズワン¥78,999~税込¥86,899~1箱11日以内出荷フェムトグラム(10^-15g)レベルのターゲット検出も可能な、もっとも感度の高い製品です。新たに開発されたルミノール発光中間体の触媒を添加することにより高感度を達成しました。発光継続時間は、約8時間以上です。保管環境冷凍・冷蔵危険物の類別非危険物
試薬
アズワン¥34,900~税込¥38,390~1箱4日以内出荷から11日以内出荷数ピコグラムレベルのターゲット検出が可能な製品です。発光時間は、1~2時間です。保管環境冷凍・冷蔵危険物の類別非危険物
HRP化学発光検出試薬(ルミナタ)
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷試薬の混合が不要なプレミックスのHRP化学発光検出試薬です。 低感度、中感度、中~高感度の3種類の感度帯から最適な感度をお選び下さい。中~高感度タイプは室温保存が可能です。保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
染色液(Tissue-Tek)
サクラファインテック¥4,198~税込¥4,618~1セット8日以内出荷購入後すぐに使用でき、安定した結果を得ることのできる調製済み染色液です。自動染色装置にも使用できます。 ヘマトキシリンは2液混合方式です。危険物の類別非危険物
遊離塩素(ULR)試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥5,298税込¥5,8281セット4日以内出荷超低濃度全塩素用試薬(25回分)名称遊離塩素(ULR)試薬保存方法常温で危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
石油ベンジン(研究実験用)
林純薬工業(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(500mL)当日出荷種別一般用試薬(研究実験用)等級一級名称Petroleum benzine濃度(%)留分(50-90℃) : 90 vol比重d≒0.68危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番89-0065-74危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号8030-30-6
フタル酸ジメチル(研究実験用)
林純薬工業¥2,598税込¥2,8581本(500mL)3日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)等級EP化学式C6H4(COOCH3)2名称Dimethyl phthalate比重d≒1.19化学組成C6H4(COOCH3)2危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-45危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に有害平均分子量194.19危険物の性状非水溶性CAS登録番号131-11-3
フタル酸-n-ブチル(研究実験用)
林純薬工業¥1,898税込¥2,0881本(500mL)3日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)等級EP化学式C6H4[COO(CH2)3CH3]2名称n-Butyl phthalate濃度(%)≧98.0比重d≒1.05化学組成C6H4[COO(CH2)3CH3]2危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-44危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に毒性平均分子量278.34PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号84-74-2別称フタル酸ジ-n-ブチル
ジエチレングリコールモノメチルエーテル(研究実験用)
林純薬工業¥2,498税込¥2,7481本(500mL)3日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)等級EP化学式CH3OCH2CH2OCH2CH2OH名称Diethylene glycol monomethyl ether濃度(%)≧99比重d≒1.02化学組成CH3OCH2CH2OCH2CH2OH危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性可燃性液体、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ平均分子量120.15PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号111-77-3別称2-(2-メトキシエトキシ)エタノール
ジエチルアミン(研究実験用)
林純薬工業¥2,098税込¥2,3081本(500mL)3日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)等級EP化学式C4H11N名称Diethylamine濃度(%)≧98.0比重d≒0.70化学組成C4H11N危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-09危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有毒、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害平均分子量73.14危険物の性状水溶性CAS登録番号109-89-7
エチレングリコールジメチルエーテル(研究実験用)
林純薬工業¥3,998税込¥4,3981本(500mL)4日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)等級EP化学式CH3OCH2CH2OCH3名称Ethylene glycol dimethyl ether濃度(%)≧99比重d≒0.86化学組成CH3OCH2CH2OCH3危険等級Ⅱアズワン品番89-0064-48危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ平均分子量90.12PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号110-71-4別称1,2-ジメトキシエタン
o-クロロフェノール(研究実験用)
林純薬工業¥2,298税込¥2,5281本(500mL)15日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)等級EP化学式C6H5ClO名称2-Chlorophenol濃度(%)≧98.5比重d≒1.26化学組成C6H5ClO危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-75危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (呼吸器系、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性平均分子量128.56危険物の性状非水溶性CAS登録番号95-57-8別称2-クロロフェノール
N,N-ジメチルアニリン(研究実験用)
林純薬工業(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本(500mL)3日以内出荷から28日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)化学式C6H5N(CH3)2名称N,N-Dimethylaniline濃度(%)≧99比重d≒0.95化学組成C6H5N(CH3)2危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性平均分子量121.18PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号121-69-7
30% トリメチルアミン溶液(研究実験用)
林純薬工業¥1,898税込¥2,0881本(500mL)4日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)等級EP化学式(CH3)3N名称Trimethylamine, 30% in water濃度(%)29.0-32.0比重d≒0.92化学組成(CH3)3N危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-28危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害のおそれ (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害平均分子量59.11PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号75-50-3別称30% N,N-ジメチルメタンアミン溶液
1,4-ジオキサン(研究実験用)
林純薬工業¥3,398~税込¥3,738~1本(500mL)ほか欠品中種別一般用試薬(研究実験用)化学式C4H8O2名称1,4-Dioxane(p-)比重d≒1.03化学組成C4H8O2危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性引火性の高い液体及び蒸気、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、腎臓、肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)平均分子量88.11PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号123-91-1別称1,4-ジエチレンジオキシド
1,4-ジオキサン(研究実験用)
林純薬工業¥3,498税込¥3,8481本(500mL)欠品中等級特級化学式C4H8O2名称1,4-ジオキサン 特級濃度(%)≧99.5比重d≒1.03化学組成C4H8O2危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番2-3127-19危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、腎臓、肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)平均分子量88.11PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号123-91-1別称1,4-ジエチレンジオキシド
試薬エチルアルコール
米山薬品工業¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷成分エチルアルコール(C2H5OH)容量(L)3名称試薬エチルアルコール危険等級Ⅱアズワン品番2-5963-02危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量3000mL危険物の性状水溶性
試薬 X線用
アズワン¥99,980税込¥109,9781個33日以内出荷仕様ルミノエンハンサー溶液(mL):500(非混合スプレータイプ)、ペルオキシド化学発光検出試薬(mL):500(非混合スプレータイプ)、メンブレンサイズ(cm):50002、※保存方法(℃):4~室温型番K-12049-D50アズワン品番2-4144-04危険物の類別非危険物
モリブデン酸アンモニウム溶液(研究実験用)
林純薬工業¥8,998税込¥9,8981本(100mL)19日以内出荷規格指示薬溶液 IN等級滴定用指示薬 IN化学式(七モリブデン酸六アンモニウム四水和物)(NH4)6Mo7O24・4H2O、(塩化水素)HCl名称七モリブデン酸六アンモニウム溶液 滴定用濃度(%)(七モリブデン酸六アンモニウム四水和物)9.2、(塩化水素)0.5労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0068-22危険物の類別非危険物特性発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、水生生物に有害PRTR法第1種CAS登録番号12054-85-2
パラジウム標準液 0.5mg Pd/mL (500ppm)(研究実験用)
林純薬工業¥14,980税込¥16,4781本(500mL)31日以内出荷規格原子吸光分析用 AR等級EP化学式PdCl2 in 0.5mol/L HCl名称パラジウム標準液 500ppm 原子吸光分析用化学組成PdCl2 in 0.5mol/L HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0068-07危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に有害
マンガン標準液 0.1mg Mn/mL (100ppm)(研究実験用)
林純薬工業¥9,998税込¥10,9981本(100mL)15日以内出荷規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式MnCl2 in 0.1mol/L-HCl名称マンガン標準液 100ppm 原子吸光分析用化学組成MnCl2 in 0.1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0068-05危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害
カドミウム標準液 0.1mg Cd/mL (100ppm)(研究実験用)
林純薬工業¥9,998税込¥10,9981本(100mL)15日以内出荷規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Cd in 0.1mol/L-HNO3名称カドミウム標準液 100ppm 原子吸光分析用化学組成Cd in 0.1mol/L-HNO3アズワン品番89-0068-04危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒
鉄標準液 10mg Fe/mL (10000ppm)(試験研究用)
林純薬工業¥11,980税込¥13,1781本(500mL)15日以内出荷規格原子吸光分析用 AR等級EP化学式Fe in 1mol/L-HCl名称鉄標準液 10,000ppm 原子吸光分析用化学組成Fe in 1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0067-97保管環境冷蔵危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
鉛標準液 0.1mg Pb/mL (100ppm)(研究実験用)
林純薬工業¥5,998税込¥6,5981本(100mL)15日以内出荷規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Pb(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3名称鉛標準液 100ppm 原子吸光分析用化学組成Pb(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3労働安全衛生法の表示労鉛アズワン品番89-0067-96危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒
鉄標準液 0.1mg Fe/mL (100ppm)(研究実験用)
林純薬工業¥7,998税込¥8,7981本(100mL)16日以内出荷規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Fe in 0.1mol/L-HCl名称鉄標準液 100ppm 原子吸光分析用化学組成Fe in 0.1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-92危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害
パラジウム標準液 0.1mg Pd/mL (100ppm)(研究実験用)
林純薬工業¥9,498税込¥10,4481本(100mL)18日以内出荷規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式PdCl2 in 0.1mol/L HCl名称パラジウム標準液 100ppm 原子吸光分析用化学組成PdCl2 in 0.1mol/L HCl労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-91危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害
ニッケル標準液 0.1mg Ni/mL (100ppm)(研究実験用)
林純薬工業¥7,798税込¥8,5781本(100mL)15日以内出荷規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式NiCl2 in 0.1mol/L HCl名称ニッケル標準液 100ppm 原子吸光分析用濃度(%)(塩化ニッケル)0.022、(塩化水素)0.36化学組成NiCl2 in 0.1mol/L HCl労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-90危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害