試薬 :「パラジウム」の検索結果

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
Merck(メルクミリポア)パラジウム 粉末状 99+ 119225 1G
アズワン品番61-0315-98 危険物の類別非危険物
1個
99,980 税込109,978
33日以内出荷

名称パラジウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式PdCl2 in 1mol/L HCl 濃度(%)(塩化パラジウム(Ⅱ))0.17、(塩化水素)3.6 化学組成PdCl2 in 1mol/L HCl 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0067-53 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

Merck(メルクミリポア)パラジウム 粉末状 99+ 119225 5G
アズワン品番61-0315-99 危険物の類別非危険物
1個
399,800 税込439,780
31日以内出荷

名称パラジウム標準液 100ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式PdCl2 in 0.1mol/L HCl 化学組成PdCl2 in 0.1mol/L HCl 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0067-91 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
9,498 税込10,448
22日以内出荷

種別Pd サーティピュア 1148 100ML アズワン品番61-0311-93 危険物の類別非危険物
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

名称パラジウム標準液 500ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級EP 化学式PdCl2 in 0.5mol/L HCl 化学組成PdCl2 in 0.5mol/L HCl 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0068-07 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500mL)
14,980 税込16,478
31日以内出荷

種別Pd サーティピュア 1148 500ML アズワン品番61-0311-94 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
33日以内出荷

種別Pd サーティピュア 170339 100ML アズワン品番61-0321-93 危険物の類別非危険物
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

危険物の類別非危険物
1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング