絞り込み
接続口径
- 1/4
- 3/16(1)
- 5/16(57)
- 3/8(20)
- 1/2(7)
- 5/8(5)
- 3/4(1)
- M10(5)
- M12(10)
- その他(1)
冷媒の種類
- R12(28)
- R22(28)
- R32(1)
- R134a(16)
- R404A(32)
- R407C(32)
- R410A(1)
- R502(28)
- R507A(15)
ホース長さ(m)
- 0.15(1)
- 0.3(3)
- 0.9(4)
- 0.92(19)
- 0.98(2)
- 1(10)
- 1.2(4)
- 1.5(26)
- 1.52(4)
- 1.6(2)
- 1.8(3)
- 1.83(2)
- 2.4(2)
- 2.44(3)
- 2.5(4)
- 3(2)
- 5(6)
- 10(6)
- 20(3)
- 30(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(56)
ブラック(3)
ブルー(46)
レッド(45)
ブランド
- エスコ(26)
- イチネンTASCO(26)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(21)
- アサダ(6)
- BBKテクノロジーズ(4)
- イエロー ジャケット(1)
- A-Gas Japan(1)

R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。用途R22、R12、R502用適合R22・R12・R502接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(3本)当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット材質ゴム接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)色赤・青・黄内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース
イチネンTASCO(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)
イチネンTASCO¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷新冷媒用ロングチャージホースです。用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット
イチネンTASCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。用途R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプター
イチネンTASCO¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
R407C等用チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)
アサダ¥7,798~税込¥8,578~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス色黄対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
ロングチャージホース(R22,R12,R502)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス色黄対応冷媒種別R22,R12,R502
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)3接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄
イエロー ジャケット¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。セット内容黄1本常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用
1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応)
アサダ(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷から3日以内出荷ねじ径機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス長さ(cm)15常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
1/4"スイベル式チャージホース
イチネンTASCO¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷ホースの取り回しが劇的に変わる!ユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。両端ユニバーサル式。両側ムシ押し付き接続口径1/4" フレア
1/4"スイベル式チャージホースセット
イチネンTASCO¥8,998~税込¥9,898~1セット翌々日出荷ホースの取り回しが劇的に変わる!ユニバーサル方式の接続口を採用したチャージホースシリーズ。両端ユニバーサル式。両側ムシ押し付き接続口径1/4" フレア色赤・青・黄
チャージングホース
エスコ¥5,090税込¥5,5991本ほか翌日出荷適合R12、R22、R502用使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)約6×約14.5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
異径バルブ付ホースアダプタ1/4”Fメス(ムシ押付) x 5/16”Fオス
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷全長(mm)150接続口径(inch)1/14Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
ボールバルブ付チャージングホース
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷適合R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)100ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
R22/12/502 チャージングホース
BBKテクノロジーズ¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷から6日以内出荷常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502
1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造長さ(cm)152ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
R22・R12・R502 ゲージホース
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/8NPT(メス)ゲージ側色黄使用圧力(MPa)~3.0対応冷媒種別R22、R12、R502用
チャージングホースセット
エスコ¥11,600~税込¥12,760~1組翌日出荷適合R12・R22・R502用色赤・青・黄使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)6×14.5ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
チャージングホース
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。最大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。接続口径1/2”×1/4”径(Φ)ホース径:1/2”長さ(cm)180
大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/4金具、ホース径1/2、1.8m)
イチネンTASCO¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/4”接続口径3/8”×1/4”長さ(cm)180
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1.5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
チャージングホース
エスコ¥7,650税込¥8,4151本翌日出荷適合R12、R22、R502用質量(g)290使用圧力(MPa)5.17全長(cm)250ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)